絞り込み
呼び径(A)
- 13(3)
- 15(3)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(4)
- 32(2)
- 40(6)
- 50(5)
- 65(5)
- 75(2)
- 80(3)
- 100(4)
- 125(3)
- 150(4)
- 200(3)
- 250(3)
- 300(1)
呼び圧力
- 5K
- 10K(21)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(8)
呼び径(B)
- 3/8(3)
- 1/2(3)
- 3/4(6)
- 1(6)
- 1-1/4(6)
- 1-1/2(6)
- 2(5)
- 2-1/2(5)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(1)
種類
フランジ(8)
ブランド
- 前澤化成工業(4)
- セキスイ(2)
- HSバルブ(2)
前澤化成工業・セキスイ・HSバルブ
「呼び径(A)」から絞り込む
20(6)
25(6)
30(4)
40(6)
50(5)
65(5)
100(4)
150(4)
200(3)
250(3)

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
HI TSフランジ 5K
前澤化成工業¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から4日以内出荷耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
PVC 5K TSフランジ
HSバルブ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質U-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K
TSフランジ 5K
前澤化成工業¥619~税込¥681~1個翌々日出荷から3日以内出荷リブが付いており強度があります。5Kフランジ。材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ
HSバルブ¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質HT-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K
TSフランジ 5K 300
前澤化成工業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷リブが付いており強度があります。5Kフランジ。材質PVC形状フランジ呼び径300呼び径(B)12フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び径(A)300呼び圧力5K
TSフランジ 5K 250
前澤化成工業¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷リブが付いており強度があります。5Kフランジ。材質PVC形状フランジ呼び径250呼び径(B)10フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び径(A)250呼び圧力5K