絞り込み
呼び径(A)
  • 20
  • 13(13)
  • 15(21)
  • 25(25)
  • 30(15)
  • 32(11)
  • 40(24)
  • 40~100(1)
  • 50(24)
  • 50~125(1)
  • 65(24)
  • 75(5)
  • 80(20)
  • 100(23)
  • 100~200(1)
  • 125(15)
  • 150(16)
  • 200(12)
  • 250(8)
  • 300(4)
呼び圧力
  • 5K(6)
  • 10K(17)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(21)
  • 樹脂(1)
呼び径(B)
  • 3/4(23)
種類
  • 種類フランジ(23)
ブランド
  • セキスイ(8)
  • HSバルブ(7)
  • 前澤化成工業(5)
  • アサヒAV(2)
  • エスロン(1)
セキスイ・HSバルブ・前澤化成工業・アサヒAV・エスロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(21)
20
25(25)
40(24)
50(24)
65(24)
80(20)
100(23)
125(15)
150(16)
呼び径(A)をもっと見る
  • TSフランジ セキスイ

    TSフランジ

    セキスイ(14件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • TSフランジ アサヒAV

    TSフランジ

    アサヒAV(6件のレビュー)
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • HIフランジ セキスイ

    HIフランジ

    セキスイ(6件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • HIフランジ アサヒAV

    HIフランジ

    アサヒAV(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    HIパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    909税込1,000
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
  • HTフランジ セキスイ

    HTフランジ

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HT形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ10K エスロン

    エスロン 塩ビ製TSフランジ10K

    エスロン
    669税込736
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジグレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • TSフランジ10K 前澤化成工業

    TSフランジ10K

    前澤化成工業
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リブが付いており強度があります。10Kフランジ。
    材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • HI TSフランジ 5K 前澤化成工業

    HI TSフランジ 5K

    前澤化成工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ
    材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
  • PVC 10K ふたフランジ HSバルブ

    PVC 10K ふたフランジ

    HSバルブ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
    材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K
  • TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイ

    TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • PVC 5K TSフランジ HSバルブ

    PVC 5K TSフランジ

    HSバルブ
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
    材質U-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K
  • PVC 10K 溶接フランジ HSバルブ

    PVC 10K 溶接フランジ

    HSバルブ
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
    材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ溶接フランジ呼び圧力10K
  • PVC 10K TSフランジ HSバルブ

    PVC 10K TSフランジ

    HSバルブ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
    材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
  • TSフランジ 5K 前澤化成工業

    TSフランジ 5K

    前澤化成工業
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
    材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
  • HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ HSバルブ

    HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ

    HSバルブ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
    材質HT-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
  • HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ HSバルブ

    HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ

    HSバルブ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
    材質HT-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K
  • HI TSフランジ10K 前澤化成工業

    HI TSフランジ10K

    前澤化成工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
    材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • HI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジ HSバルブ

    HI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジ

    HSバルブ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
    材質HI-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
  • HT TSフランジ10K 前澤化成工業

    HT TSフランジ10K

    前澤化成工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
    材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • HI 10K TSフランジ セキスイ

    HI 10K TSフランジ

    セキスイ
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    用途直管をフランジ接続する場合に用います。形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K

フランジ』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビフランジ