絞り込み
呼び径(A)
  • 32
  • 13(11)
  • 15(16)
  • 20(16)
  • 25(17)
  • 30(14)
  • 40(19)
  • 50(18)
  • 65(17)
  • 75(5)
  • 80(14)
  • 100(17)
  • 125(10)
  • 150(10)
  • 200(9)
  • 250(6)
  • 300(3)
呼び圧力
  • 10K(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(1)
呼び径(B)
  • 1-1/4(4)
種類
  • 種類フランジ(4)
ブランド
  • セキスイ(2)
  • エスロン(1)
  • ショウエイ(1)
セキスイ・エスロン・ショウエイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
13(11)
15(16)
20(16)
25(17)
30(14)
40(19)
50(18)
65(17)
80(14)
100(17)
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ10K エスロン

    エスロン 塩ビ製TSフランジ10K

    エスロン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ色グレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイ

    TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)

    セキスイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • 五方弁光輝用フランジ ショウエイ

    五方弁光輝用フランジ

    ショウエイ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷
    五方弁光輝用のフランジです。五方弁と配管を接続する部分に使用されます。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
    材質エンジニアプラスチック形状フランジフランジタイプねじ込み式
  • HI 10K TSフランジ セキスイ

    HI 10K TSフランジ

    セキスイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    用途直管をフランジ接続する場合に用います。形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K

『フランジ』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビフランジ