絞り込み
呼び径(A)
- 80
- 13(13)
- 15(21)
- 20(23)
- 25(25)
- 30(15)
- 32(11)
- 40(24)
- 40~100(1)
- 50(24)
- 50~125(1)
- 65(24)
- 75(5)
- 100(23)
- 100~200(1)
- 125(15)
- 150(16)
- 200(12)
- 250(8)
- 300(4)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び圧力
- 5K(3)
- 10K(15)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(17)
- 樹脂(2)
呼び径(B)
- 3(20)
種類
フランジ(20)
ブランド
- セキスイ(8)
- HSバルブ(6)
- アサヒAV(2)
- エスロン(2)
- エスコ(1)
- ショウエイ(1)
セキスイ・HSバルブ・アサヒAV・エスロン・エスコ・ショウエイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
15(21)
20(23)
25(25)
40(24)
50(24)
65(24)
80
100(23)
125(15)
150(16)
呼び径(A)をもっと見る

TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
エスロン 塩ビ製TSフランジ10K
エスロン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ色グレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様
エスロン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から9日以内出荷耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど材質塩ビ形状フランジ規格JIS B 2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
PVC 10K ふたフランジ
HSバルブ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から11日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K
PVC 5K TSフランジ
HSバルブ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質U-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)
セキスイ¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から6日以内出荷材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
PVC 10K 溶接フランジ
HSバルブ¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷から11日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ溶接フランジ呼び圧力10K
PVC 10K TSフランジ
HSバルブ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ
HSバルブ¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質HT-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
HI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジ
HSバルブ¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質HI-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
五方弁光輝用フランジ
ショウエイ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷五方弁光輝用のフランジです。五方弁と配管を接続する部分に使用されます。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。材質エンジニアプラスチック形状フランジフランジタイプねじ込み式