絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 65(1)
- 80(2)
- 100(2)
ブランド
- エスロン
- アサヒAV(10)
- セキスイ(9)
- 前澤化成工業(9)
- HSバルブ(7)
- エスコ(1)
- 東栄管機(1)
- ショウエイ(1)
呼び圧力
- 10K(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(1)
- 2(2)
- 2-1/2(1)
- 3(2)
- 4(2)
種類
フランジ(2)
フランジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)
30(1)
32(1)
40(1)
50(2)
65(1)
80(2)
100(2)

エスロン 塩ビ製TSフランジ10K
エスロン¥629~税込¥692~1個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ色グレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様
エスロン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど材質塩ビ形状フランジ規格JIS B 2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K