絞り込み
呼び径(B)
ブランド
エスコ・ミヤコ・フジトク・I-VALUE・三興マテリアルサプライ・イチネンTASCO・群協製作所・カクダイ・アソー・フジキン・常栄継手工業・オンダ製作所・ベンカン・シンコー[継手]・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東洋フィッティング・TBC(タブチ)・RS PRO・ユニ金属・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 銅管用継手

859件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅管用スリーブ(樹脂製) カクダイ

    銅管用スリーブ(樹脂製)

    カクダイ(3件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷
    リング式の継手やバルブに使用します。
    材質POM
  • フレアーキャップ アソー

    フレアーキャップ

    アソー(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途銅管用継手。種類銅管用継手形状キャップ使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
  • 異径両口フレアージョイント アソー

    異径両口フレアージョイント

    アソー(5件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • R(れいわ)おっぞん マーキングゲージ 東尾メック

    R(れいわ)おっぞん マーキングゲージ

    東尾メック(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    全サイズ対応
    適合サイズ(Φmm)6.35~38.1再生紙使用マーク適合
  • 銅管レデューサー カクダイ

    銅管レデューサー

    カクダイ(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類銅管用継手材質
  • MRジョイント2 メスアダプター リケン

    MRジョイント2 メスアダプター

    リケン(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
    用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377使用流体清水(上水)
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ

    フジトク(1件のレビュー)
    702税込772特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。形状ユニオンエルボ
  • 銅管用MBハイフラックス ミヤコ

    銅管用MBハイフラックス

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
    容量(mL)100
  • テクタッチ継手 ソケット 東洋フィッティング

    テクタッチ継手 ソケット

    東洋フィッティング(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
    材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状ソケット種類ストレート最高使用圧力(MPa)2.0使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管キャップ カクダイ

    銅管キャップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    種類銅管用継手形状キャップ材質
  • 被覆銅管用ビニールキャップ 三興マテリアルサプライ

    被覆銅管用ビニールキャップ

    三興マテリアルサプライ
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Wフェルール PTFEフェルール(フロント) 群協製作所

    Wフェルール PTFEフェルール(フロント)

    群協製作所
    293税込322
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • 銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手) オンダ製作所

    銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手)

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ(2件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
  • 銅管ソケットアダプタ ミヤコ

    銅管ソケットアダプタ

    ミヤコ(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • S'Bナット 東尾メック

    S'Bナット

    東尾メック(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    JIS B 8607 冷媒用フレア及びろう付け管継手 。付属書1に規定の一般冷媒用銅管の種類・寸法に適合する管
    用途ビルマルチシステムの機器更新改修配管 ルームシェアエアコンの設備工事用肉厚(mm)0.8、1.0グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 内ネジ・フレアージョイント アソー

    内ネジ・フレアージョイント

    アソー(2件のレビュー)
    369税込406特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • リングジョイント SK11

    リングジョイント

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
    用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
  • 黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YUC ハーフユニオン フジトク

    黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YUC ハーフユニオン

    フジトク
    249税込274
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ハーフユニオン
  • ソロバン玉リング ミヤコ

    ソロバン玉リング

    ミヤコ(2件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。
    材質黄銅
  • MRジョイント2 ソケット リケン

    MRジョイント2 ソケット

    リケン(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
    用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377使用流体清水(上水)
  • フレキ用銅管火なしアダプタ ミヤコ

    フレキ用銅管火なしアダプタ

    ミヤコ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
    材質黄銅製
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    379税込417
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • R(れいわ)おっぞん 径違いソケット 東尾メック

    R(れいわ)おっぞん 径違いソケット

    東尾メック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
    形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合
  • Wフェルール PTFEフェルール(リア) 群協製作所

    Wフェルール PTFEフェルール(リア)

    群協製作所
    271税込298
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • ドレンプラグ(灯油用) オンダ製作所

    ドレンプラグ(灯油用)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    灯油タンクなどのドレン抜きに使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  リング 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 リング

    三興マテリアルサプライ
    92税込101
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用寸法L(mm)7
  • 樹脂製  樹脂管用リングタイプ継手 リング 三興マテリアルサプライ

    樹脂製 樹脂管用リングタイプ継手 リング

    三興マテリアルサプライ
    92税込101
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用寸法L(mm)7
  • インサートスリーブ(サヤ管) オンダ製作所

    インサートスリーブ(サヤ管)

    オンダ製作所
    84税込92
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。 銅管に差し込み、継手に接続して下さい。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター

    常栄継手工業
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO スリーブ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO スリーブ

    フジトク
    51税込56
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軟質銅管用スリーブ ミヤコ

    軟質銅管用スリーブ

    ミヤコ(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。
    材質黄銅
  • 銅管キャップ ミヤコ

    銅管キャップ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質リン脱酸銅形状キャップ
  • リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    形状エルボハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
  • 銅管外ネジアダプタ M154 ミヤコ

    銅管外ネジアダプタ M154

    ミヤコ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • 二方リングチーズ アソー

    二方リングチーズ

    アソー(2件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
  • 銅管用継手ソケット ユニ金属

    銅管用継手ソケット

    ユニ金属
    87税込96
    1個
    当日出荷
    用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手使用流体入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BS ソケット フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BS ソケット

    フジトク
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ

    フジトク
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスメスロングアダプタ ミヤコ

    オスメスロングアダプタ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
銅管用継手