絞り込み
材質
- 樹脂(7)
種類
パイプ(6)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- オンダ製作所(40)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(34)
- 未来工業(26)
- イノアック住環境(24)
- セキスイ(20)
- リビラック(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- TBC(タブチ)(10)
- カクダイ(6)
- ミヤコ(6)
- 前澤給装工業(4)
- フローバル(2)
- FSC藤原産業(2)
- JAPPY(1)
- 東栄管機(1)
- チヨダ(1)
「呼び径(A)」から絞り込む

保護材付架橋ポリエチレン管
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥8,998税込¥9,8981巻6日以内出荷保温材付の架橋ポリエチレン管です。用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。材質ポリエチレン形状パイプ質量(kg)1.5色赤長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8肉厚(mm)5(保護材)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時)外径(Φmm)17JIS規格K6769
保護材付架橋ポリエチレン管
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻ほか6日以内出荷保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に形状パイプ使用温度範囲(℃)0~95
架橋ポリエチレン管
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥4,798税込¥5,2781巻翌日出荷給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。トラスコ品番473-5676材質架橋ポリエチレン色青タイプ給水用長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~95呼び径13規格13最高使用圧力(MPa)1.5MPa外径(mm)17保温材厚(mm)5内径(mm)12.8
保護材付ポリブデン管
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥41,980~税込¥46,178~1巻6日以内出荷保温材付のポリブテン管です。用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。材質ポリブデン形状パイプ使用温度範囲(℃)5~90肉厚(mm)5(保護材)最高使用圧力(MPa)1(30℃時)JIS規格K6792
保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷から6日以内出荷耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です長さ(m)10