絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・パイプ接続・フランジ形・ホース接続・差込み形
ハンドル形状
T形・その他・グリップ式・レバー式・ローレット式・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0~0.9・0.9・0.98・1・1.0・1.4・1.96・2・2.5・2.75・2.8・3.92・4・4.1・4.12・4.2・5.49・5.6・7・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類
その他・チャッキバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
ブランド
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・RS PRO・オンダ製作所・PISCO(ピスコ)・ハマイ・カクダイ・Festo・東洋バルヴ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・KVK・ミヤコ・セキスイ・フジキン・コンサス・アサヒAV・大和バルブ・アソー・大阪サニタリー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ボールバルブ

1,663件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
  • 黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ 大和バルブ

    黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ

    大和バルブ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    3日以内出荷
    レバーハンドル
    接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品 KITZ(キッツ)

    ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品

    KITZ(キッツ)
    ¥7,234~税込¥7,957~
    1台
    9日以内出荷
    メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
    用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドル式クラス600型加工内容洗浄処理品ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア) イシグロ

    黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア)

    イシグロ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)黄銅
  • エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型 【RoHS】 アソー

    エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型 【RoHS】

    アソー
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ねじ込みボールバルブ 宮入バルブ製作所

    ステンレス製ねじ込みボールバルブ

    宮入バルブ製作所
    ¥1,388~税込¥1,527~
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SCS13A使用流体水、油、空気等バルブ種類ボールバルブ
  • CB1型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB1型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
  • 40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    当日出荷
    仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体水ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコ

    R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)9バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)9
  • DADOボールバルブ GIACOMINI

    DADOボールバルブ

    GIACOMINI
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185最高許容圧力(MPa)3.5バルブ種類ボールバルブ
  • 圧力計ボールバルブ カクダイ

    圧力計ボールバルブ

    カクダイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70、150℃以下の水・油・エアー:0.69材質(ハンドル)ステンレスボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • 流量調節ボールバルブ カクダイ

    流量調節ボールバルブ

    カクダイ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ

    コンサス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(スナップリング)SUS304材質(ネームプレート)A1100P材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリング)SUS304材質(ワッシャー)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)C3604バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製禁油処理ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製禁油処理ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    BBS-01/600型がベースのPCW禁油仕様モデル。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)ハンドル形状レバー式材質(ステム)C3604(08AはC4641)材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理)バルブ種類ボールバルブ
  • ボール弁 KITZ(キッツ)

    ボール弁

    KITZ(キッツ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 316 差し込み溶接スリーピースボールバルブ コンサス

    316 差し込み溶接スリーピースボールバルブ

    コンサス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
    材質(本体)ステンレス316接続方式差し込み形バルブ種類ボールバルブ
  • PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(半透明) HSバルブ

    PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(半透明)

    HSバルブ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可 半透明品は、異物混入及び施工時の接着確認が目視できます。
    色半透明材質(本体)HI-PVC(半透明)流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)HI-PVC(半透明)適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
  • ミニボール弁(黄銅) フジキン

    ミニボール弁(黄銅)

    フジキン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    レデュースボアタイプです。軽量・コンパクトです。
    用途-10~80℃の液体およびガス用。材質黄銅(C3771)使用流体-10~80℃の液体およびガス
  • ML1型ボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    ML1型ボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • 止水バルブ部 INAX(LIXIL)

    止水バルブ部

    INAX(LIXIL)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    適合機種スイツチシヤワー付シヤワーバス水栓全般
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    配管中のねじとウレタンホースの接続部での開閉用バルブです。ウレタンホースジョイント接続で、バンドなしで接続できます。確実に接続でき、抜けがありません。
    用途空気等の流体の開閉用バルブ。材質(本体)真ちゅう、他最高使用圧力(MPa)1接続ねじR1/4材質(Oリング)NBR適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ アングル型 ミヤコ

    ボールバルブ アングル型

    ミヤコ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CA-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品) エスコ

    R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品)

    エスコ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BM-111RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GB-2材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/2”xRc1/2” ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    R 1/2”xRc1/2” ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AN-4材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)180最高使用圧力(MPa)常温の水・油:5.6接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続R×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 切替ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替ボールバルブT型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,288~税込¥4,717~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • アングル型ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ

    アングル型ボールバルブ(片ナットつき)

    カクダイ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、両方向通水可能
    材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ ミニシリーズ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ミニシリーズ ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
    形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブ ミニシリーズ 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ミニシリーズ 隔壁ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
    形状隔壁ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気適合チューブ外径D1(Φmm)6使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K)

    KITZ(キッツ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)SUS 430(65A、80AFCD400)クラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 耐熱ボールバルブ カクダイ

    耐熱ボールバルブ

    カクダイ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両方向通水可能。エコキュートの配管に最適
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ カクダイ

    ステンレスボールバルブ

    カクダイ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両方向通水可能
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)SUS316接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ランジ式2ピースボール弁 ステンレス フジキン

    ランジ式2ピースボール弁 ステンレス

    フジキン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    禁油管理品です。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A/CF8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続管フランジハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×G寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ