絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(19)
- 1/4(197)
- 3/8(230)
- 1/2(488)
- 5/8(1)
- 3/4(468)
- 7/8(1)
- 1(366)
- 1-1/4(239)
- 1-1/2(285)
- 2(283)
- 2-1/2(76)
- 3(82)
- 4(62)
- 5(19)
- 6(18)
- 8(13)
呼び径(A)
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・パイプ接続・フランジ形・ホース接続・差込み形
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0~0.9・0.9・0.98・1・1.0・1.4・1.96・2・2.5・2.75・2.8・3.92・4・4.1・4.12・4.2・5.49・5.6・7・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- KITZ(キッツ)(271)
- エスコ(270)
- RS PRO(160)
- オンダ製作所(140)
- PISCO(ピスコ)(78)
- ハマイ(65)
- Festo(65)
- カクダイ(58)
- 東洋バルヴ(49)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
- KVK(47)
- ミヤコ(32)
- セキスイ(31)
- フジキン(28)
- アサヒAV(27)
- コンサス(27)
- 大和バルブ(23)
- アソー(18)
- 大阪サニタリー(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・RS PRO・オンダ製作所・PISCO(ピスコ)・ハマイ・Festo・カクダイ・東洋バルヴ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・KVK・ミヤコ・セキスイ・フジキン・アサヒAV・コンサス・大和バルブ・アソー・大阪サニタリー・ブランドをもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む

FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
316 圧力計用ボールバルブ
コンサス¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しております。片側の接続をGネジとしておりますので圧力計用として最適です。材質(本体)ステンレス316材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
M2型 フリーボール
オンダ製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型
アソー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0336
ボールバルブ
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 両ナット
ミヤコ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易にできます。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)ノンアスベストバルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)接続方法ねじ式材質(Oリング)EPDM
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
ナット付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】
セキスイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1個当日出荷から4日以内出荷水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
耐熱ボールバルブ(片ナットつき)
カクダイ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
右下精器製造¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から5日以内出荷メス×オスの組み合わせです。ハンドル部にON/OFFの表示があります。最高使用圧力(MPa)2バルブ種類ボールバルブ
400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック)
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
10K 黄銅製ボールバルブ(フルボア・消防評定・認定品)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷用途湿式配管形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)150材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
1000型 ステンレス鋼製ボールバルブ(レデューストボア)UTHLシリーズ
KITZ(キッツ)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス1000型RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル)
東洋バルヴ(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)4.1/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、1.0/150℃以下の静流水(ヘッド加圧式)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブFM 13
カクダイ(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中付属品パッキン仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80最高使用圧力(MPa)0~0.98接続R×G使用流体上水道水耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式(ワンタッチ着脱式)バルブ種類ボールバルブ
AV V2ALVUESJ-1 禁油 U-PVC 自在型ボール弁21α型【ソケット形・OリングEPDM】
アサヒAV¥4,498~税込¥4,948~1台翌々日出荷塩ビ製ソケット式ボールバルブ(禁油品)材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
AV V2ALVCEF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・EPDM】
アサヒAV¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷耐熱塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDMバルブ種類ボールバルブ
手動ボールバルブ
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から46日以内出荷・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用材質(本体)C3771温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ
フジキン¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
禁油処理ボールバルブ(ステンレス) レバーハンドル型
ハマイ¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
ロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型
ハマイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。ワンタッチで全開/全閉状態に固定することが可能で、ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。RoHS2対応です。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RCRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)&(ウィングハンドル)
ハマイ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。蝶ハンドル/ウイングハンドルの採用により、非常に狭いスペースでの配管や小型装置への組込みにも対応可能です。用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
ミニボールバルブ(両外ねじ型)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)
大和バルブ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
AE2型 ボールバルブ
オンダ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE2-13M-S、AE2-20M-Sは日本水道協会認証登録品。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から6日以内出荷ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-27ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
BRボールバルブ
報商製作所¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から8日以内出荷メッキ品にて腐食に強い用途配管部材最高使用圧力(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製小口径ボールバルブ 06A(1/8B)
ハマイ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応材質(本体)SUS316流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
黄銅製三方ボールバルブ
ハマイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 Oリングを二重にすることで、安定した外部への気密性を維持。 Oリングの材質にはフッ素ゴムを採用、多様な流体を扱う設備に、幅広い条件下で使用可能。 シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少ない構造。 レバーを90度回転させるだけで簡単に流れ方向を変えられ、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~100(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
316 ハイグランドNWフランジボールバルブ
コンサス¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 接続部は、真空用NWフランジです。 サイズは、25・40・50が有ります。 ※25のみフラットハンドルです。 接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。仕様禁油可材質(本体)ステンレス316材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
316 内外ねじ込みボールバルブ
コンサス¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ワンピースボディー、レデュースポートです。 片側がテーパーオネジ(R)反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れます。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ