絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(19)
- 1/4(197)
- 3/8(230)
- 1/2(487)
- 5/8(1)
- 3/4(468)
- 7/8(1)
- 1(366)
- 1-1/4(239)
- 1-1/2(285)
- 2(283)
- 2-1/2(75)
- 3(82)
- 4(62)
- 5(19)
- 6(18)
- 8(13)
呼び径(A)
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・パイプ接続・フランジ形・ホース接続・差込み形
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0~0.9・0.9・0.98・1・1.0・1.4・1.96・2・2.5・2.75・2.8・3.92・4・4.1・4.12・4.2・5.49・5.6・7・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(271)
- KITZ(キッツ)(271)
- RS PRO(158)
- オンダ製作所(140)
- PISCO(ピスコ)(78)
- ハマイ(65)
- カクダイ(58)
- Festo(57)
- 東洋バルヴ(49)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
- KVK(47)
- ミヤコ(32)
- セキスイ(31)
- フジキン(28)
- アサヒAV(27)
- コンサス(27)
- 大和バルブ(23)
- アソー(18)
- 大阪サニタリー(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・KITZ(キッツ)・RS PRO・オンダ製作所・PISCO(ピスコ)・ハマイ・カクダイ・Festo・東洋バルヴ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・KVK・ミヤコ・セキスイ・フジキン・アサヒAV・コンサス・大和バルブ・アソー・大阪サニタリー・ブランドをもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む

M3型 フリーボール
オンダ製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
SK11¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(Tボール)
KITZ(キッツ)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から22日以内出荷材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法TS式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
ナット付アングルボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中めねじ側のナットは回転します。付属品パッキン形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
切替ボールバルブT型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷水を2方向へ切り替えできるタイプ。最高使用圧力:常温の水・油=1.0MPa形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ
カクダイ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)SUS304接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー口径タイプレデューストボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気、ガス材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
10K 黄銅製ボールバルブ(フルボア・消防評定・認定品)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷用途湿式配管形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)150材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート)
KITZ(キッツ)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から5日以内出荷方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
水道用ボールバルブ 両ナット付
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷90°開閉式です。 パッキン付です。トラスコ品番324-8062形状ストレート材質(本体)黄銅質量(g)180接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ
KITZ(キッツ)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガスハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ![2インチ ボールバルブ[フルボア] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460055-180824-02.jpg)
2インチ ボールバルブ[フルボア]
エスコ¥19,900税込¥21,8901個欠品中エスコ品番EA470A-20形状ストレート材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.9接続G(PF)使用流体水ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
AV V2ALVUVSJ U-PVC ボール弁21α型【ソケット形・OリングFKM】
アサヒAV¥5,898~税込¥6,488~1台翌々日出荷塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)FKM
AV V23LVUESJ U-PVC 三方ボール弁23型【ソケット形・EPDM】
アサヒAV¥7,398~税込¥8,138~1台翌々日出荷塩ビ製ソケット式三方ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア)
ハマイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷大流量・フルボア相当のステンレス製小型空圧自動バルブです。フランジ接続のため、分解することでボール等、内部部品の洗浄が可能です。ラック・ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトで、向きを92°ごとに回転可能です。狭いスペースでの配管や、小型化を求められる装置への搭載に最適です。材質ステンレス使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続方式フランジ形適合流体水・油・ガス等ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ (フルボア)
エスコ¥2,440~税込¥2,684~1個翌々日出荷耐圧は水温0℃~20℃時。エアーには40℃ 0.9MPa以下で使用して下さい。フルボア型。建設、工業、工芸、農業または土木設備用。材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ) スピンドル、ナット、ボール:MS58 真鍮 (ニッケルメッキ) ボールシール::PTFE スピンドルシール:フッ素ゴム製Oリング ハンドル:スチール (亜鉛メッキ、PVCコート)使用水温(℃)-15~120
SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト
オンダ製作所¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
ミニボールバルブ(両内ねじ型)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥5,698税込¥6,2681個欠品中特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色ホワイト使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD11/4適合チューブ外径ΦD21/4
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD110適合チューブ外径ΦD210
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥259税込¥2851個当日出荷ボールバルブ20・60シリーズを安全・安心・確実にお使いいただく為の便利なオプション。素材は環境に配慮したリサイクル品を使用。用途作業者による誤操作防止形状ロックアウトRoHS指令(10物質対応)対応
青銅400型フルボアボールバルブ
大和バルブ¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷レバーハンドル材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から6日以内出荷RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ
ハマイ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷狭いスペースにも取り付けられる、コンパクトなつまみハンドルを採用した、エコノミーモデル。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用すると同時に、設計・製造を見直すことで、機能性と経済性の両立を実現しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。材質(本体)SCS14A流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ (400型、スタンダードボア、黄銅)
大和バルブ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷用途空気・水・油の設備配管。 ※蒸気には使用できません。 ※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドル
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷狭い場所にも取付けが可能で、操作が容易です。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)適合流体水・油・空気用(蒸気は不可)バルブ種類ボールバルブ
ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 【RoHS】
アソー¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型 【RoHS】
アソー¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
CB2型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ
オンダ製作所¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。 節水に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-7847-35バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
316 レディースポート NPTねじ込みボールバルブ
コンサス¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。 ワンピースボディー、レデュースポートです。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。 禁油洗浄可能です。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
ミニボール
セキスイ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど質量(g)40寸法H(mm)47最高使用圧力(MPa)1
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ


























![2インチ ボールバルブ[フルボア] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460055-180824-02.jpg)