絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・パイプ接続・フランジ形・ホース接続・差込み形
ハンドル形状
T形・その他・グリップ式・レバー式・ローレット式・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0~0.9・0.9・0.98・1・1.0・1.4・1.96・2・2.5・2.75・2.8・3.92・4・4.1・4.12・4.2・5.49・5.6・7・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類
その他・チャッキバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
ブランド
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・RS PRO・オンダ製作所・PISCO(ピスコ)・ハマイ・カクダイ・Festo・東洋バルヴ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・KVK・ミヤコ・セキスイ・フジキン・コンサス・アサヒAV・大和バルブ・アソー・大阪サニタリー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ボールバルブ

1,663件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
  • MR2型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア オンダ製作所

    MR2型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア

    オンダ製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
  • 黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ) KITZ(キッツ)

    黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)C3771BD+Crめっき使用温度範囲(℃)-10~80寸法H(mm)30寸法D(mm)40材質(ボール)C3604BD+Crめっき最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気)材質(ステム)C3604BD材質(ハンドル)PET-BT1030材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ(片ナット) ミヤコ

    ボールバルブ(片ナット)

    ミヤコ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    回転ナット式で接続が容易に行えます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ寸法13使用温度範囲(℃)60まで最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)EPDMバルブ種類ボールバルブ
  • ダブルロック中間バルブ オンダ製作所

    ダブルロック中間バルブ

    オンダ製作所
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の途中にバルブを設置できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
  • アイグネップボールコック アイグネップ

    アイグネップボールコック

    アイグネップ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    黄銅製の鍛造品で、継目無しの完全密封方式で仕上げています。工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが2ヵ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。
    使用温度範囲(℃)-18~+80最高使用圧力(MPa)2(20kgf/cm2)使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCボールバルブユニオンソケット式 報商製作所

    PVCボールバルブユニオンソケット式

    報商製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷
    PVC製で安価
    用途農水・排水用に適しています材質PVC使用圧力(MPa)0.98接続方法ソケット式
  • PVCボールバルブ ねじ込み式 I-VALUE

    PVCボールバルブ ねじ込み式

    I-VALUE
    ¥289~税込¥318~
    1個
    翌々日出荷
    簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
    材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続ねじ込み式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
  • M7型 フリーボール オンダ製作所

    M7型 フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアープラグに接続するコンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)6最高許容圧力(MPa)1
  • ミニボールバルブ(ドレン型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(ドレン型)

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応接続口径D212mm
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ユニオン材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)ハンドル形状T形リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD18適合チューブ外径ΦD28バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ フジキン

    ボールバルブ

    フジキン
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ最低使用温度(℃)-10
  • F2型黄銅ボールバルブ  スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル オンダ製作所

    F2型黄銅ボールバルブ スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル

    オンダ製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。 面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • FS型黄銅ボールバルブ  レデューストボア Tハンドル オンダ製作所

    FS型黄銅ボールバルブ レデューストボア Tハンドル

    オンダ製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   蝶ハンドル コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル

    コンサス
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ蝶ハンドルタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    ステンレスボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ

    コンサス
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • M2型 フリーボール オンダ製作所

    M2型 フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ オンダ製作所

    SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ

    オンダ製作所
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    流水方向の指定ができ、逆流を防止します。
    材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類チャッキバルブ
  • ステンレス鋼製ボール(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ボール(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
  • ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
    形状違径ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)6×4使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)3.8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。
    形状隔壁ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
  • 小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式 大阪サニタリー

    小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式

    大阪サニタリー
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.7材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)90寸法E(mm)70材質(パッキング)PTFE接続方式ストレートハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 切替ボール弁 ZK73 KVK

    切替ボール弁 ZK73

    KVK(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    用途本体と吐水口部分に設置形状竪形3方向材質(本体)C3771BD接続W×W×Gハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • フルボアタイプボール弁 ステンレス フジキン

    フルボアタイプボール弁 ステンレス

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    蝶ハンドル式フルボアタイプです。ハンドルスペースが小さいです。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続Rcハンドル形状蝶形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)SUS316ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅鍛造製 3方ボールバルブ フジキン

    黄銅鍛造製 3方ボールバルブ

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状竪形3方向材質(本体)C3771タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)C3604バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイ

    ステンレス禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)

    ハマイ(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
    材質(本体)SUS316流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
  • 低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。 バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。 低価格を実現。
    材質(本体)C3771流体蒸気使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)C3604/クロムメッキ材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・紺色材質(パッキン)PTFE(カーボンセンイ入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
  • アングル型ボールバルブ カクダイ

    アングル型ボールバルブ

    カクダイ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ハンドルはワンタッチ着脱式です。 両方向通水可能。
    材質(本体)黄銅使用流体上水道水バルブ種類ボールバルブ
  • 片ナットバルブ 13 カクダイ

    片ナットバルブ 13

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様、パッキン付き
    付属品パッキン仕様本体ナット付(片側のみ)材質青銅規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061
  • ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UMZ-N型 東洋バルヴ

    ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UMZ-N型

    東洋バルヴ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロストワックス精密鋳造
    用途高圧用・工業用・機器付属用形状ストレート(ワンピース)材質(本体)SCS14A接続ねじRc使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • AV V2ALVCEF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・EPDM】 アサヒAV

    AV V2ALVCEF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・EPDM】

    アサヒAV
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    翌々日出荷
    耐熱塩ビ製フランジ式ボールバルブ
    材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDMバルブ種類ボールバルブ
  • FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア Tハンドル オンダ製作所

    FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア Tハンドル

    オンダ製作所
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。・ニップルのねじ込み削減により面間寸法が短く、機器への納まりをコンパクトに配管可能。・ニップルのねじ込み削減により、漏水リスクが低減。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~70使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(600psi) / 0.5
  • 手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式) フジキン

    手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)

    フジキン
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    ・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式使用流体液体及びガス体RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV)

    ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
    用途水・温水・空気・蒸気配管使用温度範囲(℃)185フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ねじ込み形使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ
  • AE6型 ボールバルブ オンダ製作所

    AE6型 ボールバルブ

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE6-13M-S、AE6-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • AE4型 ボールバルブ オンダ製作所

    AE4型 ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE4-13M-S、AE4-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • CB2型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB2型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
  • CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-27ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ