絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
0~1.37・0~2.75・0.2・0.5・0.69・0.7・0.88・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・2.0・2・2.2・2.5・2.75・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類
ゲートバルブ・チャッキバルブ
ハンドル形状
T形・丸形
ブランド
モノタロウ・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・大和バルブ・エスコ・桑名金属工業・三吉バルブ・ONK(オーエヌ工業)・RS PRO・カクダイ・昭和バルブ・オンダ製作所・ミヤコ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TBC(タブチ)・KVK・ベンカン・ヤマト産業・INAX(LIXIL)・アサヒAV・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ゲートバルブ

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
287件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • NJX-200(レバー式) ONK(オーエヌ工業)

    NJX-200(レバー式)

    ONK(オーエヌ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
  • ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅) 大和バルブ

    ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅)

    大和バルブ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS B 2011 適合品です。
    用途主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気)
  • 青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁 大和バルブ

    青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    弁棒非上昇式
    材質(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅10Kフランジ形仕切弁 大和バルブ

    青銅10Kフランジ形仕切弁

    大和バルブ
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    JIS準拠品
    材質(本体/蓋/弁体)CAC406、(弁棒)NBY接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0バルブ種類ゲートバルブ
  • 黄銅125型ねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    黄銅125型ねじ込み形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷
    弁棒非上昇式
    材質(本体)40A以下:C3771B 50A以上:CAC203、(蓋)C3771B、(弁棒)C3604B、(弁体)C3771B接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)100℃以下の油・空気・脈動水:0.88、100℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁

    大和バルブ
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁

    大和バルブ
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁

    大和バルブ
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403又はSUS410接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403又はSUS410バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    6,698税込7,368
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • 鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
  • 鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ

    鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁

    大和バルブ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
  • 鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ

    鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁

    大和バルブ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅10Kねじ込み形仕切弁 大和バルブ

    青銅10Kねじ込み形仕切弁

    大和バルブ
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅5Kねじ込み形仕切弁 大和バルブ

    青銅5Kねじ込み形仕切弁

    大和バルブ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、134℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • ダイレクトゲートバルブ(10K 青銅 給水 透明 日水協認定品) 大和バルブ

    ダイレクトゲートバルブ(10K 青銅 給水 透明 日水協認定品)

    大和バルブ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
    用途水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン材質(本体)青銅バルブ種類ゲートバルブ
  • 給水用コアリング付きゲートバルブ 10G-CN 大和バルブ

    給水用コアリング付きゲートバルブ 10G-CN

    大和バルブ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
    用途給水用。バルブ種類ゲートバルブ
  • 5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】 三吉バルブ

    5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】

    三吉バルブ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.7、100℃以下の脈動水:0.5材質(弁体)CAC911
  • 5BG 青銅ゲート弁【JIS5K】 三吉バルブ

    5BG 青銅ゲート弁【JIS5K】

    三吉バルブ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC406規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7材質(弁体)CAC406
  • 10BGN 鉛レス ゲート弁【JIS10K】 三吉バルブ

    10BGN 鉛レス ゲート弁【JIS10K】

    三吉バルブ
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)CAC911
  • SCS13A ゲート弁 ねじ込み イシグロ

    SCS13A ゲート弁 ねじ込み

    イシグロ
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A
  • 呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:82、H:135、D:80材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
  • 呼び20 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    呼び20 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:71、H:112、D:70材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc  2"   ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc 2" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:100m H:285 D:115材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc2”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:81m H:209 D:90材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc  1"   ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc 1" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:72m H:169 D:70材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc 1/2"  ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc 1/2" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:57m H:126 D:60材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc  1" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1" ゲートバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    8,390税込9,229
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc3/4”バルブ種類ゲートバルブ
  • BRゲートバルブ 報商製作所

    BRゲートバルブ

    報商製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途配管部材最高使用圧力(MPa)1.6RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鋳鉄ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    35,980税込39,578
    1台
    20日以内出荷
    材質弁箱付き弁座:SUS304、弁体付き弁座:SUS304、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼形状ストレート材質(本体)鋳鉄/FC200使用温度範囲(℃)120以下接続方式フランジ形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B 2031材質(ジスク)FC200材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • バルソレスストップバルブ(耐熱用) カクダイ

    バルソレスストップバルブ(耐熱用)

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    一次側ソケット径、二次側パイプ径の塩ビ接続バルブ
    材質(本体)青銅、PVC使用温度範囲(℃)1~80
  • バルソレスストップバルブ カクダイ

    バルソレスストップバルブ

    カクダイ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    一次側ソケット径、二次側パイプ径の塩ビ接続バルブ
    材質(本体)青銅、PVC使用温度範囲(℃)1~45規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-191
  • バルソレスストップバルブ(耐熱用) カクダイ

    バルソレスストップバルブ(耐熱用)

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    一次側パイプ径、二次側ソケット径の塩ビ接続バルブ。682-015-H塩ビヘッダー用チーズと接続してヘッダー用バルブで使用できます。
    材質(本体)青銅、PVC使用温度範囲(℃)1~80
  • バルソレスストップバルブ カクダイ

    バルソレスストップバルブ

    カクダイ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    一次側パイプ径、二次側ソケット径の塩ビ接続バルブ。682-015塩ビヘッダー用チーズと接続してヘッダー用バルブで使用できます。
    材質(本体)青銅、PVC使用温度範囲(℃)1~45規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-191
  • 316 ねじ込みゲートバルブ コンサス

    316 ねじ込みゲートバルブ

    コンサス
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム非上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • Zlok継手用バルブ赤ハンドル 桑名金属工業

    Zlok継手用バルブ赤ハンドル

    桑名金属工業
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ステンレスバルブ種類ゲートバルブ
  • Zlok継手用バルブ緑ハンドル 桑名金属工業

    Zlok継手用バルブ緑ハンドル

    桑名金属工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレスバルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ