絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/4(2)
- 3/8(14)
- 1/2(121)
- 3/4(135)
- 1(131)
- 1-1/4(108)
- 1-1/2(129)
- 2(143)
- 2-1/2(67)
- 3(62)
- 4(43)
- 5(27)
- 6(27)
- 8(24)
- 10(14)
- 12(10)
- 14(4)
- 16(2)
- 18(1)
最高使用圧力(MPa)
0~1.37・0~2.75・0.2・0.5・0.69・0.7・0.88・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・2.0・2・2.2・2.5・2.75・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- KITZ(キッツ)(93)
- 東洋バルヴ(47)
- 大和バルブ(32)
- エスコ(28)
- 桑名金属工業(20)
- 三吉バルブ(12)
- ONK(オーエヌ工業)(10)
- RS PRO(10)
- カクダイ(6)
- 昭和バルブ(5)
- オンダ製作所(3)
- ミヤコ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- TBC(タブチ)(2)
- KVK(2)
- ベンカン(2)
- ヤマト産業(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- アサヒAV(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・大和バルブ・エスコ・桑名金属工業・三吉バルブ・ONK(オーエヌ工業)・RS PRO・カクダイ・昭和バルブ・オンダ製作所・ミヤコ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TBC(タブチ)・KVK・ベンカン・ヤマト産業・INAX(LIXIL)・アサヒAV・ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む

ダクタイル鉄製 ゲート クラス300
KITZ(キッツ)¥94,980~税込¥104,478~1個60日以内出荷仕様ダクタイル クラス300 フランジ形 外ねじ 仕切弁、-10℃~+38℃の水・油・ガス:2.94 / 149℃の水・油・ガ ス:2.60 / 260℃の水・油・ガス:2.28規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300材質(フタ)FCD-S材質(弁体)A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
ダクタイル鉄製 ゲート クラス150
KITZ(キッツ)¥66,980~税込¥73,678~1個60日以内出荷仕様ダクタイル クラス150 フランジ形 外ねじ 仕切弁、-10℃~+38℃の水・油・ガス:1.73 / 149℃の水・油・ガ ス:1.48 / 260℃の水・油・ガス:1.18 / 350℃の蒸気・空気・ ガス・油・脈動水:1.6規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
ダクタイル鉄製 リフトチャッキ 16K
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷仕様ダクタイル 16K フランジ形,リフト逆止め弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0規格面間 : JIS B2051、管接続 : JIS B2239 16K材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁体)SCS1材質(弁箱)FCD-S
ダクタイル鉄製 ゲート 16K
KITZ(キッツ)¥65,980~税込¥72,578~1個7日以内出荷仕様ダクタイル 16K フランジ形 外ねじ 仕切弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.8 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.6規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 16K材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
ダクタイル鉄製 ゲート
KITZ(キッツ)¥17,980~税込¥19,778~1個60日以内出荷仕様ダクタイル 10K ねじ込み形 内ねじ 仕切弁、-10℃~+120℃の静流水:1.4 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動規格面 間: JIS B2051、管接続: JIS B0203、肉 厚: JIS B2051材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2
鋳鉄製 下水道用ゲート ギヤ式
KITZ(キッツ)¥5,098,000税込¥5,607,8001個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形,外ねじ 仕切弁,ギア操作式、常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~300A) / 常温の静流水:1.0(350A~600A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~300A)、圧力検査:JIS B2031寸法L(mm)508寸法H(mm)2657規格面 間: JIS B2002、管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JPI-7S-37-79寸法D1(mm)500呼び径(inch)24材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200口径(A)600材質(弁箱)FC200各種認証JIS製品各種認証 600 mm (24 inch)材質(弁棒)SUS403
鋳鉄製 下水道用ゲート
KITZ(キッツ)¥60,980~税込¥67,078~1個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~300A) / 常温の静流水:1.0(350A~600A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~300A)規格面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2239 10K、 肉 厚: JIS B2031材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS
鋳鉄製 下水道用ゲート 7.5K
KITZ(キッツ)¥80,980~税込¥89,078~1個60日以内出荷仕様鋳鉄 7.5K フランジ形 外ねじ 仕切弁、常温の静流水:0.74規格面 間: JIS B2062、管接続: JIS B2062、 肉 厚: JIS B2062材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS
鋳鉄製 汎用 ゲート
KITZ(キッツ)¥579,800税込¥637,7801個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、-10~120℃以下の静流水:1.4(40A~300A) / -10~120℃以下の静流水:1.0(350A・400A) / -10~120℃以下の油・脈動水・空気:1.0(40A~300A)/ -10~120℃以下の油・脈動水・空気:0.9(350A・400A) / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2/ 飽和蒸気(171℃):0.7寸法L(mm)350寸法H(mm)1364規格面 間: JIS B2002、 管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: キッツ標準寸法D1(mm)450材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200口径(A)300材質(弁箱)FC200各種認証JIS製品各種認証 40-600 mm (11/2-24 inch)材質(弁棒)304SS
鋳鉄製 汎用 ゲート 5K
KITZ(キッツ)¥299,800税込¥329,7801個60日以内出荷仕様鋳鉄 5K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、120℃以下の静流水:0.7 / 120℃以下の油・脈動水・空気:0.5 / 120℃以下のガス:0.2/ 飽和蒸気(134℃):0.2、圧力検査: JIS B2031寸法L(mm)300寸法H(mm)1135規格面 間: JIS B2031、 管接続: JIS B2239 5K、肉 厚: JIS B2031寸法D1(mm)350呼び径(inch)10材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200口径(A)250材質(弁箱)FC200各種認証JIS製品各種認証 50-250 mm (2-10 inch)材質(弁棒)C3771
鉛フリーキーパロイ製エスロハイパーAW用ゲート
KITZ(キッツ)¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷仕様鉛フリー青銅 10K ポリエチレン管継手一体型 内ねじ 仕切弁、1.0規格鉛の浸出性能基準相当品(メーカー確認)材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803
青銅製 汎用ゲート
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷仕様青銅 クラス150 ねじ込み形,内ねじ 仕切弁、・29~120℃の静流水:1.6(3/8B~2B) / ・129~120℃の静流水:1.4(21/2B・3B) / ・飽和蒸気(183℃):0.98、管接続 : JIS B0203寸法L(mm)116寸法H(mm)261規格管接続: JIS B0203寸法D1(mm)135呼び径(inch)3材質(フタ)C3771材質(弁体)CAC口径(A)80材質(弁箱)CAC材質(弁棒)C3531
ゲートバルブ RS PRO
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21仕様接続 = 1-1/2 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 145mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 1-1/2インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁
大和バルブ¥399,800~税込¥439,780~1台3日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス300 300SCLSシリーズ
KITZ(キッツ)¥259,800~税込¥285,780~1個4日以内出荷鋳鋼 クラス300 フランジ形 外ねじ 仕切弁API 600接続フランジASME B16.5 クラス300材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス150 150SCLSシリーズ
KITZ(キッツ)¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷鋳鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 仕切弁API 600接続フランジASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 20K 20SCLSシリーズ
KITZ(キッツ)¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷鋳鋼 20K フランジ形,外ねじ 仕切弁API 600 クラス 300材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr接続フランジ JIS B2220 20K材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
FCDゲート弁 ネジ込・消防評定/認定品 20SLSショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷日本消防安全センター認定品接続ねじ込み最高許容圧力(MPa)2.8材質(ジスク)SCS1
FCDゲート弁 ネジ込・消防評定/認定品 16SMSショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷内ねじ/日本消防安全センター認定品接続ねじ込み最高許容圧力(MPa)2.2材質(ジスク)SCS1
FCDゲート弁 フランジ 16SMBシリーズ
KITZ(キッツ)¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷内ねじ接続フランジ最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】2.2/-10~220℃の蒸気、【脈動水】2.0
キーパロイゲート弁 10K・ソルダー CLNシリーズ
KITZ(キッツ)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷JIS B2011/スクリューボンネット接続ソルダーJIS規格JIS B2011最高許容圧力(MPa)【100℃以下の静流水】1.4(1/2B~1B)、【100℃以下の静流水】1.2(1-1/4B~2B)、【100℃以下の脈動水】1.0(1/2B~1B)、【100℃以下の脈動水】0.85(1-1/4B~2B)
キーパロイゲート弁 5K・ソルダー CMNシリーズ
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷JIS B2011/スクリューボンネット接続ソルダーJIS規格JIS B2011最高許容圧力(MPa)【100℃以下の静流水】0.7、【100℃以下の脈動水】0.5
マレブル汎用仕切弁【フランジ】
桑名金属工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
(No.38-2) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部SUS403】
昭和バルブ¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FC200接続方式管フランジ/外捻子式使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.38-1) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部CAC406】
昭和バルブ¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20接続方式管フランジ/外捻子式使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.271) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部13Cr・SB】
昭和バルブ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.270) ダクタイル製 ネジ込 10K ゲート弁【要部13Cr・SB】
昭和バルブ¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続Rc使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.192-2) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部SUS403】(DS)
昭和バルブ¥75,980~税込¥83,578~1個5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ダイレクト弁
大和バルブ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷バルブソケットが不要。バルブソケット2個のほか、シールテープ・モンキーレンチも不要です。 施工時間が大幅短縮。シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。 狭い場所でも簡単施工。ねじこみ作業は一切不要。接着するだけです。 漏水原因箇所が減少。バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。用途水道用給水ライン、空調・衛生配管ライン、機械の冷却・循環ライン、プール水配管ライン、プラント配管ライン、農業用配水ライン。仕様日水協検査証印付形状ストレート材質(本体)CAC406+HIPVC使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1.0接続ダイレクト使用流体水道水、清水ハンドル形状丸形適合管HIVP、VPクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
SCS14仕切弁10K・フランジ
桑名金属工業¥73,980~税込¥81,378~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13仕切弁10K・フランジ
桑名金属工業¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS13仕切弁10K・フランジ
桑名金属工業¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から9日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS13A
SCS14仕切弁10K・ねじ込み
桑名金属工業¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS14A
SCS13仕切弁10K・ねじ込み
桑名金属工業¥9,598~税込¥10,558~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS13A