絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/4(2)
- 3/8(14)
- 1/2(118)
- 3/4(131)
- 1(129)
- 1-1/4(107)
- 1-1/2(121)
- 2(133)
- 2-1/2(59)
- 3(53)
- 4(33)
- 5(17)
- 6(17)
- 8(15)
- 10(6)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(1)
最高使用圧力(MPa)
0~1.37・0~2.75・0.5・0.69・0.7・0.88・0.99・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・2・2.0・2.2・2.5・2.75・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- KITZ(キッツ)(55)
- 東洋バルヴ(44)
- 大和バルブ(25)
- 桑名金属工業(20)
- エスコ(17)
- 三吉バルブ(12)
- ONK(オーエヌ工業)(10)
- カクダイ(6)
- 昭和バルブ(5)
- オンダ製作所(3)
- ミヤコ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- TBC(タブチ)(2)
- KVK(2)
- ベンカン(2)
- ヤマト産業(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- アサヒAV(1)
- イシグロ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・大和バルブ・桑名金属工業・エスコ・三吉バルブ・ONK(オーエヌ工業)・カクダイ・昭和バルブ・オンダ製作所・ミヤコ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TBC(タブチ)・KVK・ベンカン・ヤマト産業・INAX(LIXIL)・アサヒAV・イシグロ・ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む

マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)
桑名金属工業¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB)
桑名金属工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(消防評定品)
東洋バルヴ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.2材質(シート)SUS403使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス16K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ
東洋バルヴ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃のガス:1.6、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2使用流体ガス、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)
東洋バルヴ¥63,980~税込¥70,378~1個翌々日出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ
東洋バルヴ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:0.7、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:0.5接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ
東洋バルヴ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷から13日以内出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)
東洋バルヴ¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)
東洋バルヴ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911/CAC最高使用圧力(MPa)0.7(-18~100℃)使用流体水JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911/CAC最高使用圧力(MPa)1.4(-18~100℃)使用流体水JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥5,698~税込¥6,268~1台ほか翌々日出荷から22日以内出荷形状ストレート接続方式差込みJIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥6,998~税込¥7,698~1台ほか翌々日出荷から22日以内出荷形状ストレート接続方式差込みJIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷用途乾式配管、湿式配管形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.8接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-Sクラス20K
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷消防認定品用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥79,980~税込¥87,978~1個5日以内出荷から47日以内出荷消防認定品用途乾式配管、湿式配管ハンドル形状丸形材質(ステム)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドル形状丸形材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)
KITZ(キッツ)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から7日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)0~45(流体)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)接続方式差込み使用流体水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み)
桑名金属工業¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷形状ストレートタイプボルテッドボンネット適合規格JV4-4最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
鉛カット 5Kゲートバルブ
大和バルブ¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄ゲートバルブ5K
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から15日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5K
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
2インチ ゲートバルブ (JIS)
エスコ¥35,000税込¥38,5001個翌日出荷エスコ品番EA470DC-20形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
1インチ1/4 ゲートバルブ (JIS)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷エスコ品番EA470DC-12形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
1インチ1/2 ゲートバルブ (JIS)
エスコ¥24,800税込¥27,2801個翌日出荷エスコ品番EA470DC-14形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ![1インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460861-180824-02.jpg)
1インチ ゲートバルブ[ステンレス]
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷エスコ品番EA470DB-10形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
1インチ ゲートバルブ (JIS)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷エスコ品番EA470DC-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
1/2インチ ゲートバルブ (JIS)
エスコ¥6,470税込¥7,1171個翌日出荷エスコ品番EA470DC-4形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
マレブル汎用仕切弁【フランジ】
桑名金属工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
(No.38-2) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部SUS403】
昭和バルブ¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FC200接続方式管フランジ/外捻子式使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ





































![1インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460861-180824-02.jpg)