絞り込み
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
0.68・0.7・0.98・1・1.0・1.21・1.37・1.4・1.5・1.6・2
呼び径(B)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・3-1/2・4・5・6・8・10・12・14・16・18・22・24
ブランド
- KITZ(キッツ)(119)
- 巴バルブ(27)
- 東洋バルヴ(18)
- エスコ(12)
- OKM(オーケーエム)(10)
- 大阪サニタリー(4)
- RS PRO(3)
- アサヒAV(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- コンサス(2)
- セキスイ(1)
- フジトク(1)
- 大和バルブ(1)
- HSバルブ(1)
- 宮入バルブ製作所(1)
KITZ(キッツ)・巴バルブ・東洋バルヴ・エスコ・OKM(オーケーエム)・大阪サニタリー・RS PRO・アサヒAV・azbil(旧:山武)・コンサス・セキスイ・フジトク・大和バルブ・HSバルブ・宮入バルブ製作所
「呼び径(A)」から絞り込む

消防防災設備用認定品 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から7日以内出荷用途消防認定品材質(本体)ADC12最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS14バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!用途一般工業材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)-29~232適合フランジJIS:5K、10K最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PTFE材質(ガスケット)ノンアスベスト塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装材質(弁体)SCS13材質(ブッシュ)SUS304+PTFE呼び圧力5K、10K耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 高圧用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥159,800~税込¥175,780~1台翌々日出荷から75日以内出荷高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。 本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。用途一般工業使用温度範囲(℃)120適合フランジ(標準)JIS:16K/20K最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ガスケット)EPDM塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー材質(弁体)SCS13材質(弁箱)FCD450耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧)材質(弁棒)SUS403バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 汎用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥299,800~税込¥329,780~1台12日以内出荷操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(給湯用)
KITZ(キッツ)¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷から22日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)材質(シート)FKM使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13Aクラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
バタフライ弁
KITZ(キッツ)¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から翌々日出荷RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
バタフライ弁 ギア式
KITZ(キッツ)¥88,980~税込¥97,878~1個当日出荷から翌々日出荷接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。材質バックアップラバー:FMK形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)PFA接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(ジスク)SCS13A+PFAクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
バタフライ弁 ギア式
KITZ(キッツ)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から翌々日出荷FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄製バタフライバルブ
KITZ(キッツ)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から27日以内出荷材質(本体)FCD450-10+EPDM使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-303(特注)適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMJIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600Aクラス16K接続形状ウエハ:JIS 16Kバルブ種類バタフライバルブ
アルミ弁体SCS13バタフライ弁(ギア・消防認定・赤)
東洋バルヴ¥16,980~税込¥18,678~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCS13タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤ式材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K
FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・EPDM】
東洋バルヴ¥76,980~税込¥84,678~1台ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温2.0接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤ式使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤操作方式ギヤ式
FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防評定/認定品・EPDM】
東洋バルヴ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450最高使用圧力(MPa)常温1.6材質(シート)EPDM材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤操作方式ギヤ式
FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・赤色】
東洋バルヴ¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から49日以内出荷材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)EPDM材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤操作方式ギヤ式
1・1/2” ウォームギア式ダンパー
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷エスコ品番EA470EB-14材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径1・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)40材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120
2・1/2” ロックレバー式ダンパー
エスコ¥9,220税込¥10,1421個翌日出荷エスコ品番EA470EA-24材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径2・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)65材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120
1・1/2” ロックレバー式ダンパー
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷エスコ品番EA470EA-14材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径1・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)40材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120
16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品)
東洋バルヴ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から8日以内出荷形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450接続方式ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス16K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式)
東洋バルヴ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0寸法S(mm)131接続方式ウエハー寸法D1(mm)100材質(シート)NBR使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K 鋳鉄製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式)
東洋バルヴ¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式ウエハー寸法D1(mm)100材質(シート)NBR使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニングクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷から22日以内出荷消防認定品用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.6材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス16Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷消防認定品用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410バルブ種類バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥86,980~税込¥95,678~1個5日以内出荷レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ウエハー材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304N2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
ギア式バタ弁(給水給湯用)
OKM(オーケーエム)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷から92日以内出荷樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。用途水処理設備・一般工業用材質(本体)ADC12フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)ハンドル形状ギア式塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
電動バタフライ弁:VY697・VY997
azbil(旧:山武)¥599,800~税込¥659,780~1個41日以内出荷冷温水用の同心ディスク形電動バタフライ弁。 二位置制御式(VY697シリーズ)と比例制御式(VY997シリーズ)をラインアップ。 全開時の圧力損失が小さく、大きなCv値を実現。 小型・軽量設計で省スペース配管に対応。 独自のシートリング構造により低トルク・高寿命化を実現。 長期使用でも良好な密閉性能を維持。 定格圧力・材質・電源仕様の豊富なバリエーションを用意。 電動操作器は屋外防水構造(IP65相当)用途バルブ形式:同心ディスク形バタフライ弁。 制御方式:二位置制御式/比例制御式。 接続方式:ウエハータイプ(フランジはさみ込み形)。 接続口径:50A~500A(機種による)。 適用流体:冷温水。 使用温度範囲:0~120℃。 連続使用温度範囲:0~70℃。 流れ方向:任意。 クローズオフレイティング:1.0MPa(JIS10K)、1.6MPa(JIS16K)
電動バタフライ弁:VY696・VY996
azbil(旧:山武)¥599,800~税込¥659,780~1個41日以内出荷冷温水・蒸気用の電動バタフライ弁(二位置制御式/比例制御式をラインアップ)。 長期使用でも良好な密閉性能を維持するシートリング・ディスク構造を採用。 VY6967はアルミ製本体で軽量化し、駆動部結露防止機構を装備。 VY6961・6962・6967・VY9961・9962は同心ディスク形で圧力損失が小さく高Cv値。 VY6963・6964・VY9963・9964は二重偏心ディスク形で高いシール性能を実現。 セルフシール構造により高圧条件でも高い密閉性を確保。 小型・軽量・コンパクト設計で省スペース配管に対応用途製品種類:電動バタフライ弁。 制御方式:二位置制御式(VY696シリーズ)・比例制御式(VY996シリーズ)。 バルブ形式:バタフライ弁。 接続方式:ウエハータイプ(フランジはさみ込み)。 接続口径:50A~500A(機種により異なる)。 操作器電源:AC100VまたはAC200V。 開度表示付き。 ケース保護構造:IP66
空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ UBシリーズ スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個31日以内出荷材質(弁箱)A351 Gr. CF8/SCS13A材質(弁棒)(304SS
空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥66,980~税込¥73,678~1個11日以内出荷材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410