絞り込み
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
0.68・0.7・0.98・1・1.0・1.21・1.37・1.4・1.5・1.6・2
呼び径(B)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・3-1/2・4・5・6・8・10・12・14・16・18・22・24
バルブ種類
バタフライバルブ
ブランド
KITZ(キッツ)・巴バルブ・東洋バルヴ・エスコ・OKM(オーケーエム)・大阪サニタリー・アサヒAV・azbil(旧:山武)・コンサス・RS PRO・オサメ工業・セキスイ・フジトク・大和バルブ・HSバルブ・宮入バルブ製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
207件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • ステンレス鋼製 バタフライ  レバー式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ レバー式

    KITZ(キッツ)
    149,800税込164,780
    1個
    60日以内出荷
    仕様ステンレス鋼 10K ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 10K)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)SUS329J1
  • ステンレス鋼製 バタフライ  ギア式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ ギア式

    KITZ(キッツ)
    179,800税込197,780
    1個
    30日以内出荷から60日以内出荷
    仕様ギア操作式 ステンレス鋼 10K ウェハー形 バタフライ弁
  • ステンレス鋼製 バタフライ  HBシリーズ クラス150 ギア式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ クラス150 ギア式

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    30日以内出荷
    仕様ギア操作式 ステンレス鋼 クラス150 ウェハー形 バタフライ弁、0~50℃:1.9、200℃:1.4、-29~0℃:1.0規格面間 : ISO 5752、管接続 : ウェハー形 (ASME B16.5 クラス 150)、肉厚 :ASME B16.34 クラス 150材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
  • ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ クラス150 レバー式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ クラス150 レバー式

    KITZ(キッツ)
    129,800税込142,780
    1個
    30日以内出荷
    仕様ステンレス鋼 クラス150 ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式、0~50℃:1.9、200℃:1.4、-29~0℃:1.0規格面間 : ISO 5752、管接続 : ウェハー形 (ASME B16.5 クラス 150)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
  • ステンレス鋼製 バタフライ  HBシリーズ ギア式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ ギア式

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    30日以内出荷
    仕様ギア操作式 ステンレス鋼 10K ウェハー形 バタフライ弁、0~120℃:1.4、200℃:1.24、-29~0℃:1.0規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 10K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
  • ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ  レバー式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ レバー式

    KITZ(キッツ)
    129,800税込142,780
    1個
    30日以内出荷
    仕様ステンレス鋼 10K,バタフライ弁,レバー操作式、0~120℃:1.4、200℃:1.24、-29~0℃:1.0規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウエハー形 (JIS 10K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
  • ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K ギア式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K ギア式

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    30日以内出荷
    仕様ギア操作式 ステンレス鋼 5K ウェハー形 バタフライ弁、-29~200℃:0.7規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 5K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
  • ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K レバー式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K レバー式

    KITZ(キッツ)
    289,800税込318,780
    1個
    30日以内出荷
    仕様ステンレス鋼 5K ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式、-29~200℃:0.7規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 5K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
  • ステンレス鋼製 バタフライ  5K レバー式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ 5K レバー式

    KITZ(キッツ)
    99,980税込109,978
    1個
    30日以内出荷
    材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
  • ダクタイル鉄製 バタフライ  クラス150 ギア式 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 バタフライ クラス150 ギア式

    KITZ(キッツ)
    91,980税込101,178
    1個
    30日以内出荷
    仕様ギア操作式 ダクタイル クラス150 ウェハー形 バタフライ弁規格面間 : ISO 5752、管接続 : ウェハー形 (ASME B16.5 クラス 150)材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS420J2Q
  • ダクタイル鉄製 バタフライ  クラス150 レバー式 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 バタフライ クラス150 レバー式

    KITZ(キッツ)
    78,980税込86,878
    1個
    30日以内出荷
    仕様ダクタイル クラス150 ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式規格面間 : ISO 5752、管接続 : ウェハー形 (ASME B16.5 クラス 150)材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS420J2Q
  • ダクタイル鉄製 バタフライ レバー式 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 バタフライ レバー式

    KITZ(キッツ)
    78,980税込86,878
    1個
    30日以内出荷
    仕様ダクタイル 10K ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式規格面間 : JIS B2002 46、管接続 : ウェハー形 (JIS 10K)材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS420J2Q
  • ダクタイル鉄製 バタフライ弁 クラス150 ギア式 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 バタフライ弁 クラス150 ギア式

    KITZ(キッツ)
    39,980税込43,978
    1個
    60日以内出荷
    材質ゴムシート/NBR規格面間 : MSS SP-67、管接続 : ウェハー形 (ASME B16.5 クラス 150)材質(弁棒)SUS420J2
  • ダクタイル鉄製 バタフライ弁 クラス150 レバー式 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 バタフライ弁 クラス150 レバー式

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    60日以内出荷
    材質(弁棒)SUS410
  • ダクタイル鉄製 バタフライ 20K ギア式 結露防止 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 バタフライ 20K ギア式 結露防止

    KITZ(キッツ)
    86,980税込95,678
    1個
    60日以内出荷
    仕様ダクタイル 20K,バタフライ弁,ギア操作式 結露防止品、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 20K)材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS420J2
  • ダクタイル鉄製 バタフライ 20K ギア式 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 バタフライ 20K ギア式

    KITZ(キッツ)
    249,800税込274,780
    1個
    60日以内出荷
    材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS420J2
  • ダクタイル鉄製 バタフライ 16K ギア式 結露防止 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 バタフライ 16K ギア式 結露防止

    KITZ(キッツ)
    66,980税込73,678
    1個
    60日以内出荷
  • ダクタイル鉄製 バタフライ 16K 竪形ギア KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 バタフライ 16K 竪形ギア

    KITZ(キッツ)
    59,980税込65,978
    1個
    60日以内出荷
    仕様ダクタイル 16K,バタフライ弁,ギア操作式、圧力検査: JIS B2032規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 16K)JIS規格JIS B2032各種認証公共建築工事標準仕様書(機械設備工事) 50-600 mm (2-24 inch)材質(弁棒)SUS420J2
  • ダクタイル鉄製 バタフライ 16K 竪型ギア KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 バタフライ 16K 竪型ギア

    KITZ(キッツ)
    59,980税込65,978
    1個
    60日以内出荷
    仕様ダクタイル 16K,バタフライ弁,ギア操作式、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/NBR規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 16K)JIS規格JIS B2032材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS420J2
  • ダクタイル鉄製 バタフライ 16K ギア式 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 バタフライ 16K ギア式

    KITZ(キッツ)
    54,980税込60,478
    1個
    30日以内出荷から60日以内出荷
  • ダクタイル鉄製 バタフライ 16K レバー式 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 バタフライ 16K レバー式

    KITZ(キッツ)
    41,980税込46,178
    1個
    30日以内出荷から60日以内出荷
    仕様ダクタイル 16K ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式
  • ダクタイル鉄製 バタフライ 竪形ギア KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 バタフライ 竪形ギア

    KITZ(キッツ)
    42,980税込47,278
    1個
    60日以内出荷
  • ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式

    KITZ(キッツ)
    369,800税込406,780
    1個
    20日以内出荷から60日以内出荷
    材質ゴムシート/NBRJIS規格JIS B2032材質(弁棒)SUS420J2Q
  • アルミニウム製 バタフライ 給水用 KITZ(キッツ)

    アルミニウム製 バタフライ 給水用

    KITZ(キッツ)
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック、水(0~35℃):1.0、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM-AC規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)、面間 : JIS B2032 系列番号 46 (2)、管接続 : ウエハー形 (JIS 5/10K)JIS規格JIS B2032材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
  • アルミニウム製 バタフライ ギア式 KITZ(キッツ)

    アルミニウム製 バタフライ ギア式

    KITZ(キッツ)
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷
    仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ショートネック、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)、面間 : JIS B2032 系列番号 46 (2)、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 40-300 mm(11/2-12 inch)JIS規格JIS B2032材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
  • 消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 20K ギア式 KITZ(キッツ)

    消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 20K ギア式

    KITZ(キッツ)
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷
    仕様ダクタイル 20K,バタフライ弁,ギア操作式、2.0、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 20K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-200 mm (2-8 inch)材質(弁棒)SUS410
  • 消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 20K レバー式 KITZ(キッツ)

    消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 20K レバー式

    KITZ(キッツ)
    95,980税込105,578
    1個
    30日以内出荷
    仕様ダクタイル 20K,バタフライ弁,レバー操作式、2.0、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 20K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
  • 消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 16K ギア式 KITZ(キッツ)

    消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 16K ギア式

    KITZ(キッツ)
    61,980税込68,178
    1個
    30日以内出荷
    仕様ダクタイル 16K,バタフライ弁,ギア操作式、1.6、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 16K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-300 mm (2-12 inch)材質(弁棒)SUS410
  • 消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 16K レバー式 KITZ(キッツ)

    消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 16K レバー式

    KITZ(キッツ)
    45,980税込50,578
    1個
    30日以内出荷
    仕様ダクタイル 16K,バタフライ弁,レバー操作式、1.6、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-型 (JIS 16K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
  • 消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式 KITZ(キッツ)

    消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    30日以内出荷
    仕様ダクタイル 10K,バタフライ弁,ギア操作式、1.4、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-300 mm (2-12 inch)材質(弁棒)SUS410
  • 消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ レバー式 KITZ(キッツ)

    消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ レバー式

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    仕様ダクタイル 10K,バタフライ弁,レバー操作式、1.4、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
  • 消防認定品 アルミニウム製 バタフライ  ギア式 KITZ(キッツ)

    消防認定品 アルミニウム製 バタフライ ギア式

    KITZ(キッツ)
    68,980税込75,878
    1個
    30日以内出荷
    仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック、1.0、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM寸法L(mm)60寸法H(mm)303規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)寸法L1(mm)149寸法D1(mm)140呼び径(inch)8口径(A)200材質(弁箱)ADC12各種認証消防設備(認定) 50-200 mm (2-8 inch)材質(弁棒)SUS410
  • 消防認定品 アルミニウム製 バタフライ レバー式 KITZ(キッツ)

    消防認定品 アルミニウム製 バタフライ レバー式

    KITZ(キッツ)
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック、1.0、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)材質(弁箱)ADC12各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
  • ダクタイル鉄製 下水用 バタフライ 偏芯弁 ギア式 7.5K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 下水用 バタフライ 偏芯弁 ギア式 7.5K

    KITZ(キッツ)
    409,800税込450,780
    1個
    60日以内出荷
    仕様ダクタイル 7.5K,フランジ形 偏心弁(右廻り開)、常温の静流水:0.74規格面 間: JIS B2062 水道用仕切弁、管接続: JIS G5527 ダクタイル鋳鉄異形管7.5K(6)、肉 厚: JIS B2062 水道用仕切弁材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)304SS
  • 給湯用・ハンドルオレンジ 巴バルブ

    給湯用・ハンドルオレンジ

    巴バルブ
    93,980税込103,378
    1台
    90日以内出荷
    給湯用バルブ ?。三元系フッ素ゴムを採用し、耐塩素性を向上しました。 ?。食品衛生法適合 ?。ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立 ?。※ハンドル車はオレンジ色となります。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3 m/s (連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)●試 験 圧 力 (出荷検査):本体耐圧:1.5MPa(水圧)、弁座漏れ:1.1MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート材質本 体:ADC12、弁 体:SCS14、弁 棒:SUS420J2、シートリング:FKM(フッ素ゴム、黒色)適合フランジ接続:JIS5K、JIS10K、ASME-ANSI Class125/150、EN/DIN/BS PN10方向加圧(流れ方向):両方向連続使用温度(℃)【流体】5 ~ 80使用周囲温度(℃)5 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)0 ~ 90塗装ウレタン樹脂系塗装(巴グリーン)/ハンドル、レバーのみオレンジ色
  • 結露防止アルミバルブ レバー式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ レバー式

    巴バルブ
    11,980税込13,178
    1台
    90日以内出荷
    シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDMフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類レバー式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ
    14,980税込16,478
    1台
    90日以内出荷
    シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショートフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類ウォームギア式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)
  • 巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ) 巴バルブ

    巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ)

    巴バルブ
    209,800税込230,780
    1台
    90日以内出荷
    一層の軽量化を実現 。自動調心構造の弁体を採用 。薄肉高剛性弁体&線接触シーリング(球面状タイトシャットオフ構造)による高い閉止性能 。給水給湯にも対応 。低温の温度範囲を従来品の-20℃から-29℃まで対応 。さまざまな化学薬品や溶剤に対して不活性のPTFEシーリング
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s 以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本 体 耐 圧:使用圧力×1.5倍(水 圧)、弁 座 漏 れ:使用圧力×1.1倍(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質本体:SCS13A、弁体:SCS13A、弁棒:SUS630、シート:RPTFE(カーボン、グラファイト入り)、グランドパッキン:RPTFE(グラファイト入り)型式ウォームギヤ:2U-3フランジトップ:ISO 5211準拠適合フランジ接続:JIS 5K / JIS 10K / ASME CLASS 150寸法F(mm)198寸法E(mm)67方向加圧(流れ方向):リテーナ側(弁体側)加圧寸法K(mm)75本体形状二重偏心型ウェハータイプ最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)41.5寸法H4(mm)26.5使用流体温度(℃)-29 ~ 200周囲温度(℃)-10 ~ 80寸法W(Φmm)200弁座漏れ量許容基準:ISO 5208 リークレート A(タイトシャットオフ)/ JIS B 2003-2013 レートA駆動部タイプウォームギヤ式
  • 小型電動モータ式 巴バルブ

    小型電動モータ式

    巴バルブ
    139,800税込153,780
    1台
    60日以内出荷
    ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 。樹脂とアルミ材のハイブリッド構造のギヤボックスにより、強度、耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 。Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) 。シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 。ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 。強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 。自動弁用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(バルブ全開、連続運転、常温、清水)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 レートA(タイトシャットオフ)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)性能結露:気温30℃、湿度80%、冷水5℃において、ギヤ上部が結露しない材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM型式電動機:4I-00適合フランジ接続:JIS5K/10K、ASME Class 125/150、DIN NP10、BS4504 PN10、GB/T 9113.1 1MPa寸法F(mm)58寸法E(mm)39方向加圧(流れ方向):両方向寸法A1(mm)84寸法K(mm)45本体形状(芯出し方法)中心型ゴムシートバタフライバルブ、フランジレス(ウエハー)タイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70寸法A2(mm)77最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)121使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120塗装ウレタン系塗装(ビグリーン)寸法t1(mm)1寸法H5(mm)100寸法W(Φmm)80寸法H6(mm)57
  • バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ

    バタフライバルブ ロックレバー式

    巴バルブ
    11,980税込13,178
    1台
    30日以内出荷から90日以内出荷
    シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショートフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類レバー式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)駆動部タイプ手動式、空気圧式、電動式(※本製品の駆動部組み換えはできません。)
バタフライバルブ