絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
0.97・1・1.4・1.96・2・2.75・2.94・3・3.43・3.92・4.9・9・16.2・25.5・26.5・34・103・138・207・414・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・ニードルバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
ブランド
- 東洋バルヴ(222)
- フジキン(62)
- 三興マテリアルサプライ(54)
- エスコ(24)
- オンダ製作所(18)
- KITZ(キッツ)(14)
- 群協製作所(11)
- シンコー[継手](10)
- CEJN(セイン)(9)
- フジトク(7)
- 三吉バルブ(4)
- カクダイ(3)
- イシグロ(3)
- SK11(3)
- 常栄継手工業(3)
- アソー(2)
- ヤマト産業(2)
- アサヒAV(2)
- 桑名金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
東洋バルヴ・フジキン・三興マテリアルサプライ・エスコ・オンダ製作所・KITZ(キッツ)・群協製作所・シンコー[継手]・CEJN(セイン)・フジトク・三吉バルブ・カクダイ・イシグロ・SK11・常栄継手工業・アソー・ヤマト産業・アサヒAV・桑名金属工業・ブランドをもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む

電動 ボール B2-MAD N B2-MAD N シリーズ
東洋バルヴ¥31,980~税込¥35,178~1個32日以内出荷東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
電動 ボール A10-UBF-MX 呼び径15mm A10-UBF-MX 15Aシリーズ
東洋バルヴ¥99,980税込¥109,9781個32日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):108●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●操作:電動式●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFEアズワン品番68-0641-17
電動 ボール 10-FBF-N-MXH 10-FBF-N-MXHシリーズ
東洋バルヴ¥109,800~税込¥120,780~1個32日以内出荷東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
電動 ボール 10-FBF-N-MX 10-FBF-N-MXシリーズ
東洋バルヴ¥109,800~税込¥120,780~1個32日以内出荷東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
電動 ボール 10-DBF-N-MXシリーズ
東洋バルヴ¥109,800~税込¥120,780~1個32日以内出荷東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
鋳鉄 ナイロンチャッキ J10-FNSF-CN J10-FNSF-CNシリーズ
東洋バルヴ¥98,980~税込¥108,878~1個7日以内出荷から32日以内出荷強靭です規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-486JIS規格JIS B 2031
鋳鉄 ナイロンゲート J5-FSRF-CN J5-FSRF-CNシリーズ
東洋バルヴ¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷から32日以内出荷強靭です規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236JIS規格JIS B 2031
鋳鉄 ナイロンゲート J10-FSRF-CN J10-FSRF-CNシリーズ
東洋バルヴ¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から32日以内出荷強靭です規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236JIS規格JIS B 2031
鋳鉄 ナイロングローブ J10-FGF-CN J10-FGF-CNシリーズ
東洋バルヴ¥79,980~税込¥87,978~1個32日以内出荷強靭です規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236JIS規格JIS B 2031
鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ
東洋バルヴ¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から7日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ材質(ボール)BC6使用流体水・油・空気・蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)、120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)バルブ種類チェッキバルブ
鋳鉄 グローブ J10-FGF J10-FGFシリーズ
東洋バルヴ¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から7日以内出荷強靭です材質(本体)CAC406、FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031バルブ種類グローブバルブ