絞り込み
適合場所
  • 居間・居室(1)
ハネ径(cm)
  • 2
  • 8(18)
  • 8.5(41)
  • 10(39)
  • 10.5(16)
  • 11.5(36)
  • 12(14)
  • 14(40)
  • 15(28)
  • 16(7)
  • 18(80)
  • 20(86)
  • 22(21)
  • 23(10)
  • 25(91)
  • 30(72)
  • 35(21)
  • 40(33)
  • 45(7)
  • 50(25)
  • 60(23)
ブランド
  • 三菱電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンコンパック換気扇 格子タイプ 三菱電機

    クリーンコンパック換気扇 格子タイプ

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 低騒音形 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体