絞り込み
取付寸法(mm)
ハネ径(cm)
適合パイプ径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 換気扇本体

1,260件中 1,161~1,200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)6.5消費電力(W)32、37定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168
  • エアーカーテン セギジャパン

    エアーカーテン

    セギジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / コントローラーユニット 三菱電機

    エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / コントローラーユニット

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    92日以内出荷
    赤外線ワイヤレス方式。24時間換気風量8段階切替方式。ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現。排気ファンを10台まで制御・接続可能。24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)。浴室の急速還気。浴室の一時停止。浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵。”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます。質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>。受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)。受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)。受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)。送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)。送信ユニット特徴:到達距離:役3m。送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
    質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    接続パイプ:Φ200mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
    質量(kg)7.2電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプ:Φ200mm。大風量形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
    質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
    質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    5日以内出荷
    接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
    質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
  • 中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    6日以内出荷
    接続パイプΦ200mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)
    質量(kg)14.6電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48.5/48(50Hz/60Hz)、【弱】38/35(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)200
  • 中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 消音タイプ

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    接続パイプΦ200mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風量強弱2段切替。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
    質量(kg)14.6電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】44/43(50Hz/60Hz)、【弱】33/31(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)200
  • 中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 消音タイプ

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    6日以内出荷
    接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
    質量(kg)13.1電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/29(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1082風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)200
  • 中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    6日以内出荷
    接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)
    質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/30(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×960風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • 中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
    質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)32/31.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×960風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • 中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 消音タイプ

    三菱電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    6日以内出荷
    接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
    質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)27/26.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×1032風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • 天井埋込形フィルター内蔵グリルサイレンサー 三菱電機

    天井埋込形フィルター内蔵グリルサイレンサー

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)5.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)371.50×440×495
  • 天井埋込形グリルサイレンサー 三菱電機

    天井埋込形グリルサイレンサー

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)4.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)371.50×440×495
  • 天井埋込形 / フィルター内蔵グリルサイレンサー 三菱電機

    天井埋込形 / フィルター内蔵グリルサイレンサー

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×360×400
  • 天井埋込形 / グリルサイレンサー 三菱電機

    天井埋込形 / グリルサイレンサー

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×360×400
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-600-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-600-SUS

    三和式ベンチレーター
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    16日以内出荷
    ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
    用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9049材質SUS304質量(kg)18寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)610×980×730
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-600 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-600

    三和式ベンチレーター
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    21日以内出荷
    ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
    用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9016材質ガルバリウム鋼板質量(kg)18寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)610×980×730
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-500-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-500-SUS

    三和式ベンチレーター
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    16日以内出荷
    ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
    用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-8967材質SUS304質量(kg)12寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)510×760×580
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-500 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-500

    三和式ベンチレーター
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    21日以内出荷
    ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
    用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番136-0558材質ガルバリウム鋼板質量(kg)12寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)510×760×580
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-450-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-450-SUS

    三和式ベンチレーター
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    16日以内出荷
    ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
    用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9010材質SUS304質量(kg)11寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)460×715×575
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 B-318-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 B-318-SUS

    三和式ベンチレーター
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    16日以内出荷
    ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
    用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0573材質SUS304質量(kg)4.21寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)323×500×820
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 B-318 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 B-318

    三和式ベンチレーター
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    16日以内出荷
    ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
    用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0596材質ガルバリウム鋼板質量(kg)4.21寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)323×500×820
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 B-300-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 B-300-SUS

    三和式ベンチレーター
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    16日以内出荷
    ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
    用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-9045材質SUS304質量(kg)4.14寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)310×500×820
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 B-300 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 B-300

    三和式ベンチレーター
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    16日以内出荷
    ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
    用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0603材質ガルバリウム鋼板質量(kg)4.14寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)310×500×820
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 B-267-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 B-267-SUS

    三和式ベンチレーター
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
    用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-9004材質SUS304質量(kg)4.07寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)272×375×650
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 B-267 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 B-267

    三和式ベンチレーター
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    6日以内出荷
    ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
    用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-9044材質ガルバリウム鋼板質量(kg)4.07寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)272×375×650
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400T 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400T

    三和式ベンチレーター
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    16日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・メッキ工場等トラスコ品番135-9024材質FRP質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×730×475
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S

    三和式ベンチレーター
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    16日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・メッキ工場等トラスコ品番135-8981材質FRP質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×730×475
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T

    三和式ベンチレーター
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番135-9005材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)48/51.5寸法(□D×□A×H)(mm)525×855×550
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

    三和式ベンチレーター
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    6日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0551材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×716×425
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

    三和式ベンチレーター
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    15日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番135-9042材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×716×500
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300S 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300S

    三和式ベンチレーター
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番135-8984材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)10運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 SVK-300T 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVK-300T

    三和式ベンチレーター
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0589材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 SVK-300S 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVK-300S

    三和式ベンチレーター
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0550材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
  • SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-600-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-600-SUS

    三和式ベンチレーター
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)18適合場所危険物
  • SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-600 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-600

    三和式ベンチレーター
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)18適合場所危険物
  • SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-500-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-500-SUS

    三和式ベンチレーター
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)12適合場所危険物

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体