イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
277件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
    用途R600a、R290用仕様サイトグラス付マニホールドボディ圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5対応冷媒種別R600a、R290用ゲージ径(Φmm)80
  • R600a・R290 HC冷媒用サービスキット イチネンTASCO

    R600a・R290 HC冷媒用サービスキット

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1セット(5組)
    3日以内出荷
    高精度ゲージ付
    用途R600a、R290用対応冷媒種別R600a、R290用
  • R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 68Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 68Φゲージ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.4対応冷媒種別R22、R12、R502専用ゲージ径(Φmm)68
  • R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 80Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
  • R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
    用途R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    80Φゲージ、サイトグラス付。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用ゲージ径(Φmm)80
  • R22・R12・R502 ボールバルブ式マニホールド(サイトグラス付) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 ボールバルブ式マニホールド(サイトグラス付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用接続ポート径(マニホールド本体)(ホース)1/4フレア
  • 1/4"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き) イチネンTASCO

    1/4"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き)

    イチネンTASCO
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版。ホース接続ポート…1/4”フレア(UNF7/16-20 山)。本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)。本体重量…1.2kg。セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル。防水防塵…IP54
    精度(%)圧力精度:±0.5% F.S.機能オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~50充電入力電源(V)DC5 1A(USB Type-C)オートパワーオフ1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間)充電時間(時間)約3オートスリープ機能オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分)環境温度範囲(℃)充電時:0~40バッテリー容量(mAh)3000言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60対応冷媒種別R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze使用時間(時間)約8(満充電時)明るさ画面明るさ調整:19段階圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001)
  • 5/16"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き) イチネンTASCO

    5/16"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き)

    イチネンTASCO
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版。ホース接続ポート…5/16”フレア(UNF1/2-20 山)。本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)。本体重量…1.2kg。セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル。防水防塵…IP54
    精度(%)圧力精度:±0.5% F.S.機能オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~50充電入力電源(V)DC5 1A(USB Type-C)オートパワーオフ1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間)充電時間(時間)約3オートスリープ機能オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分)環境温度範囲(℃)充電時:0~40バッテリー容量(mAh)3000言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60対応冷媒種別R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze使用時間(時間)約8(満充電時)明るさ画面明るさ調整:19段階圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001)
  • シングルゲージマニホールドセット イチネンTASCO

    シングルゲージマニホールドセット

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    <セット内容>。シングルゲージマニホールド / TB123TB。スイベル式チャージホース 90cm 青 / TB132ES-2。スイベル式チャージホース 90cm 黄 / TB132ES-3。マニホールドケース / TA122CS-5
  • デジタルマニホールドMS-810 アサダ

    デジタルマニホールドMS-810

    アサダ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • 温度クランプIPT-01S アサダ

    温度クランプIPT-01S

    アサダ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    システムメンテナンス、サービス時の配管温度測定に。クランプタイプの温度計。読み取り角度の調整が容易な180°回転式スクリーン。Bluetooth通信によりアプリやデジタルマニホールド連携によりログをとることが可能。空調・冷凍設備の温度データをリアルタイムで取得・管理可能。ディスプレイ表示があり単体測定も可能。
    付属品USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ質量(g)142電源フル充電で約60時間精度±0.5℃センサーT型熱電対センサー分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-40~150適合管径(Φmm)6~38動作温度-10~50℃保管温度(℃)-20~60℃
  • ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A) エスコ

    ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A)

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌々日出荷
    サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。
    接続ポート径UNF1/2-20 (5/16”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~3.8 / 圧力計:-0.1~5.3
  • ボールバルブ式ゲージマニホールド (R404A・R407C) エスコ

    ボールバルブ式ゲージマニホールド (R404A・R407C)

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌々日出荷
    サイトグラス付き。ゼロ調整ねじ付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。
    接続ポート径UNF7/16-20 (1/4”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~2.5 / 圧力計:-0.1~3.5
  • ボールバルブ式ゲージマニホールド (R12・R22) エスコ

    ボールバルブ式ゲージマニホールド (R12・R22)

    エスコ
    20,800税込22,880
    1個
    翌々日出荷
    サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。ゼロ調整ねじ付き。
    仕様マニホールドのみ圧力計(MPa)-0.1~3.0連成計(MPa)-0.1~1.0接続ポート径UNF7/16-20 (1/4”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68
  • R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット プロステップ

    R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット

    プロステップ
    84,980税込93,478
    1セット
    5日以内出荷
    業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
    セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
  • R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット プロステップ

    R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット

    プロステップ
    79,980税込87,978
    1セット
    5日以内出荷
    業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
    セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
  • R32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。収納ケース付き。
    取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA132AA)連成計(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16″ フレア
  • R1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キット イチネンTASCO

    R1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キット

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷
    1/4"フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド
    取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA134AA)低圧連成計(MPa)ー0.1~1.8(TA141YF)高圧連成計(MPa)-0.1~3.8(TA140YF)接続ポートホース:1/4″フレア(TA124YG)
  • CO2用マニホールドキット(デジタル) イチネンTASCO

    CO2用マニホールドキット(デジタル)

    イチネンTASCO
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    セット内容CO2マニホールド本体 25MPa圧力計×真空計[入数1]、CO2用1.5mチャージホース G1/4″ネジ30°フレア[入数2]、ボンベ口 W22-14×G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ用ジョイント G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ 1/4″銅管用[入数1]、SUSフェルールセット 1/4″銅管用SUS製[入数1]、真空用1.5mチャージホース UNF7/16″45°フレアメス バルブ付[入数1]、アルミケース 450×330×150(mm)[入数1]
  • サービスキットHC アサダ

    サービスキットHC

    アサダ
    87,980税込96,778
    1組
    3日以内出荷
    R290、R600a機器のサービス用。2バルブ式のマニホールドキットと充填キット、秤がすべてセットに
    付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、調整バルブHC、チャージングサポートHC、1/4"ホールバルブ(オス×メス)×2個、1/4"ボンベアダプタHC、1/4"チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、コンパクトデジタルスケール、キャリングケースマキシムR対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
  • マニホールドキットHC アサダ

    マニホールドキットHC

    アサダ
    39,980税込43,978
    1組
    3日以内出荷
    R290、R600a機器のサービス用。2バルブ式のマニホールドキットと真空ゲージ付
    付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、1/4”ホールバルブ(オス×メス)、 1/4”チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、キャリングケース1109対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
  • 回収バッグ(大) アサダ

    回収バッグ(大)

    アサダ
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷
    質量(g)最大充填:170(R290) / 200(R600a)容量(L)最大充填:約70圧力最高充填:0.00MPa(大気圧)対応冷媒:R290、R600a大きさW600×L1350mmポートサイズ1/4”オスフレア(ムシバルブ無)
  • 回収バッグ(小) アサダ

    回収バッグ(小)

    アサダ
    7,898税込8,688
    1組
    3日以内出荷
    質量(g)最大充填:110(R290) / 130(R600a)容量(L)最大充填:約45圧力最高充填:0.00MPa(大気圧)対応冷媒:R290 / R600a大きさW650×L750mmポートサイズ1/4”オスフレア(ムシバルブ無)
  • チャージバルブキットHC アサダ

    チャージバルブキットHC

    アサダ
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    付属品標準:チャージングサポートHC、調整バルブHC、 1/4"ボールバルブ(オス×メス)、1/4"ボンベアダプタHC、キャリングケース対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
  • 炭酸冷媒(R744)用デジタルマニホールド MP600C プロステップ

    炭酸冷媒(R744)用デジタルマニホールド MP600C

    プロステップ
    299,800税込329,780
    1台(1台)
    17日以内出荷
    高圧CO?(R744)対応のマニホールド。耐衝撃性に優れた圧力計・連成計を搭載し、100分割の高分解能で微細な圧力変化も見逃しません。真空計は10MPaまでの耐圧を持ち、誤操作による破損リスクを軽減。バルブには開閉状態が一目で分かる表示付きハンドルを採用し、安全性を向上。付属品も充実しており、車両用SAE規格の高圧・低圧カプラ、強化ホース、シャットバルブ、ボンベアダプターを標準装備。
    タイプバルブ操作:ハンドル式(開閉表示付き)本体質量(kg)約1.3常用圧力(MPa)10使用ガス液化炭酸ガス(R744)口径(mm)3対応冷媒種別R744圧力範囲(MPa)0~25(圧力計)、-0.1~9.9(連成計)圧力(MPa)~15.68(安全弁作動)設計温度(℃)-45~40
  • R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    操作しやすい大型ハンドルやマグネット搭載したベルトフックなど。使いやすさとデザイン性を両立したシングルゲージマニホールド。操作性の高い大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。フック・マグネット両方使用可能で様々な場所に対応。
    取付ねじ1/8″NPT連成計(MPa)ー0.1~3.4対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
  • R410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    R410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量ボディに視認性の高い圧力ゲージを採用した、ボールバルブ式マニホールド。軽量ボディに小型ハンドルを搭載。デザイン性に優れた大型ゲージには0点調整ネジ付。
    付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
  • ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A アサダ

    ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A

    アサダ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。 高品質なアルミ引抜き材を採用。 サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。 開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。 真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。
    ゲージ径(Φmm)80
  • R134a 用ゲージマニホールド 低圧側アダプター ワザアリツールズ

    R134a 用ゲージマニホールド 低圧側アダプター

    ワザアリツールズ
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    R134a 用ゲージマニホールド 低圧側アダプター
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
  • R134aゲージマニホールドチャージングホース 黄色 1/4 SAE ワザアリツールズ

    R134aゲージマニホールドチャージングホース 黄色 1/4 SAE

    ワザアリツールズ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    R134aゲージマニホールドチャージングホース 黄色 1/4 SAE
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品サイズ1/4 SAE
  • R134a 用ゲージマニホールド圧側アダプター ワザアリツールズ

    R134a 用ゲージマニホールド圧側アダプター

    ワザアリツールズ
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    R134a 用ゲージマニホールド圧側アダプター
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
  • R134aゲージマニホールドチャージングホース 赤 1/4 SAE ワザアリツールズ

    R134aゲージマニホールドチャージングホース 赤 1/4 SAE

    ワザアリツールズ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    R134aゲージマニホールドチャージングホース 赤 1/4 SAE
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品サイズ1/4 SAE
  • R134aゲージマニホールドチャージングホース 青 1/4 SAE ワザアリツールズ

    R134aゲージマニホールドチャージングホース 青 1/4 SAE

    ワザアリツールズ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    R134aゲージマニホールドチャージングホース 青 1/4 SAE
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品サイズ1/4 SAE
  • R134aゲージマニホールドチャージングホース 3本セット ワザアリツールズ

    R134aゲージマニホールドチャージングホース 3本セット

    ワザアリツールズ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    R134aゲージマニホールドチャージングホース 3本セット
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
  • R134a 専用ゲージマニホールド本体 ワザアリツールズ

    R134a 専用ゲージマニホールド本体

    ワザアリツールズ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    R134a 専用ゲージマニホールド本体
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
  • ミニマニホールドキット A-Gas Japan

    ミニマニホールドキット

    A-Gas Japan
    28,980税込31,878
    1セット
    5日以内出荷
    150cm赤青黄各1本
    配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mmゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
  • ミニマニホールドキット A-Gas Japan

    ミニマニホールドキット

    A-Gas Japan
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
    92cm赤青黄各1本
    配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mmゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
ゲージマニホールド