イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
275件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • R410A/R32用マニホールドゲージ 連成計 アサダ

    R410A/R32用マニホールドゲージ 連成計

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    Miniマニホールドゲージキットで使用されているマニホールドゲージ。タイプが高圧(-0.1~5.5MPa)と低圧(-0.1~3.5MPa)がございます。
    ゲージ径(Φmm)60
  • 真空シングルマニホールド アサダ

    真空シングルマニホールド

    アサダ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ボールバルブ式で操作が簡単です。 置針付で真空引き後のテストに最適です。
    トラスコ品番828-2541
  • [R134a] ゲージマニホールドキット(カーエアコン用) エスコ

    [R134a] ゲージマニホールドキット(カーエアコン用)

    エスコ
    53,600税込58,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA101N-5A
  • R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22・R12・R502接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R404A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R404A・R134a ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R134a用小型デジタルマニホールドセット プロステップ

    R134a用小型デジタルマニホールドセット

    プロステップ
    75,980税込83,578
    1セット
    5日以内出荷
    小さくても機能は本格的。0.1から5MPaまで計量可能なミニデジタルゲージに小型ボールバルブボディの組み合わせで高精度な計測ができます。バックライト、0点調整機能付きです。
    用途ドライ方式による気密試験を行っていますので、PAG/POEオイルのエアコンどちらにも対応可能です。セット内容ミニデジタルマニホールドゲージ/チャージングホース低圧側(青)150cm/チャージングホースセンター側(黄)180cm/チャージングホース高圧側(赤)150cm/サービス缶バルブ/スマートバルブタイプカプラ低圧/スマートバルブタイプカプラ高圧/エアコン用温度計/高級マニホールドケース目盛範囲-0.1~5.000MPa精度±0.5%FSバッテリー3Vリチウム電池CR2150速度表示1~1.2秒設定圧力分解能(MPa)0.0005NPT1/8圧力範囲(MPa)-0.1~5
  • R1234yf用ゲージマニホールドボディ(1/4フレア仕様) イチネンTASCO

    R1234yf用ゲージマニホールドボディ(1/4フレア仕様)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    TA124YG用マニホールドボディ
  • CO2用マニホールドキット(デジタル) イチネンTASCO

    CO2用マニホールドキット(デジタル)

    イチネンTASCO
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    セット内容CO2マニホールド本体 25MPa圧力計×真空計[入数1]、CO2用1.5mチャージホース G1/4″ネジ30°フレア[入数2]、ボンベ口 W22-14×G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ用ジョイント G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ 1/4″銅管用[入数1]、SUSフェルールセット 1/4″銅管用SUS製[入数1]、真空用1.5mチャージホース UNF7/16″45°フレアメス バルブ付[入数1]、アルミケース 450×330×150(mm)[入数1]
  • R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    操作しやすい大型ハンドルやマグネット搭載したベルトフックなど。使いやすさとデザイン性を両立したシングルゲージマニホールド。操作性の高い大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。フック・マグネット両方使用可能で様々な場所に対応。
    取付ねじ1/8″NPT連成計(MPa)ー0.1~3.4対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
  • Φ80mmマニホールドゲージ高圧 R448A・R449A アサダ

    Φ80mmマニホールドゲージ高圧 R448A・R449A

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    取付ねじ1/8"NPT
  • Φ80mmマニホールドゲージ低圧 R448A・R449A アサダ

    Φ80mmマニホールドゲージ低圧 R448A・R449A

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    取付ねじ1/8"NPT
  • R134a 用ゲージマニホールド 低圧カプラ青 M14 x 1.5 ワザアリツールズ

    R134a 用ゲージマニホールド 低圧カプラ青 M14 x 1.5

    ワザアリツールズ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    R134a 用ゲージマニホールド 低圧カプラ青 M14 x 1.5
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品サイズM14×1.5
  • R134a 用ゲージマニホールド 缶切りバルフ ワザアリツールズ

    R134a 用ゲージマニホールド 缶切りバルフ

    ワザアリツールズ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    R134a 用ゲージマニホールド 缶切りバルフ
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
  • R134a 用ゲージマニホールド パッキンセット(ホース用パッキン2個、ホース用でプレッサー 1個) ワザアリツールズ

    R134a 用ゲージマニホールド パッキンセット(ホース用パッキン2個、ホース用でプレッサー 1個)

    ワザアリツールズ
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    R134a 用ゲージマニホールド パッキンセット(ホース用パッキン2個、ホース用でプレッサー 1個)
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
  • ワザアリツールズ R134a POE専用接続ホース ワザアリツールズ

    ワザアリツールズ R134a POE専用接続ホース

    ワザアリツールズ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    冷媒ガス簡易注入ホース R134a・POE用
  • R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO

    R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ
    接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60NPTゲージ取付ネジ:1/8″
  • R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
    接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
  • デジタルマニホールド testo 550s セット testo(テストー)

    デジタルマニホールド testo 550s セット

    testo(テストー)
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷
    2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-4985セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • デジタルマニホールド testo 557s セット testo(テストー)

    デジタルマニホールド testo 557s セット

    testo(テストー)
    89,980税込98,978
    1セット
    当日出荷
    4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用トラスコ品番253-4978セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    77,980税込85,778
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
    対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
  • 4バルブマニホールド イチネンTASCO

    4バルブマニホールド

    イチネンTASCO
    20,980税込23,078
    1セット
    翌々日出荷
    真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。対応冷媒…R410A、R32。仕様…Φ80高・低圧ゲージ
    対応冷媒種別R410A、R32
  • R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース)

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、1/4″150cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • デジタル連成計 イチネンTASCO

    デジタル連成計

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トレサビリティ・校正証明書取得可能。
    使用圧力範囲(MPa)-0.1~5.0最小表示0.001MPa外径(Φ)ゲージ:78材質(ケース)ASB樹脂保護等級IP65相等機能バックライト機能使用冷媒飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf取付ネジ径ゲージ:1/8NPT
  • HFO1234yfボンベアダプタ アサダ

    HFO1234yfボンベアダプタ

    アサダ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    接続ホース:1/2"アクメ左ねじメス×1/4"フレアオス
  • HFO1234yfボールバルブ アサダ

    HFO1234yfボールバルブ

    アサダ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    接続ホース:M12-1.5メス、ボンベ:1/4"フレアメス
  • ブルートIIマニホールド アサダ

    ブルートIIマニホールド

    アサダ
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    3/8"ボア径・真空ポート採用の大口径タイプ 大容量で各種作業時間を大幅に短縮 フック:頑丈な回転フック。 ボディ:強度と耐久性に優れ、軽量なアルミ鍛造ボディ。 ゲージ:衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付き。ゼロ調整ねじで0点調整し、 常に正しい圧力を表示。 指針:針ぶれ防止技術採用で正確な指針。 大口径&大流量:真空引き時間を最大50%短縮できる3/8"のボア径(本体内径)真空ポート。 ハンドル:1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドル。スライド式ビストンのため、ピストン交換が簡単。ダブルリングと高品質ナイロンパッキンにより、 気密性バツグン。 サイトグラス:冷媒の流動、 充填 回収中の冷媒の状態の確認が可能。 ポート:全ポートに100メッシュフィルタ内蔵で、スラッジなどのゴミの侵入を防止。 4バルブ、プラスIIホース
    セット内容92cmホース・ケース付きホース長さ(cm)92対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)80
  • F1/4"xF1/4"xF5/16"T型ゲージアダプター横 エスコ

    F1/4"xF1/4"xF5/16"T型ゲージアダプター横

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
  • R410A/R32用低圧連成計Φ80mm アサダ

    R410A/R32用低圧連成計Φ80mm

    アサダ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
    適合低圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)80
  • カーエアコン用クイックジョイントM12XP1.75 イチネンTASCO

    カーエアコン用クイックジョイントM12XP1.75

    イチネンTASCO
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
    種類高圧用取付ねじサイズ(ホース)M12×1.75
  • ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。
    セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
  • カーエアコン用ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    カーエアコン用ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。
    適合R134a用セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
  • 真空センサー用チーズ5/16”用 イチネンTASCO

    真空センサー用チーズ5/16”用

    イチネンTASCO
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 日本製。
  • ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    仕様冷暖兼用セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
  • ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    仕様冷暖兼用接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
    セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄)ケースTA122CS-2
  • ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
    セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)チャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄)
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付接続口径(inch)5/16フレア
  • R410A/R32ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ケースTA122CS-2
ゲージマニホールド