イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
275件中 241275
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • R22/12/502 ボールバルブマニホールド BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ボールバルブマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    ボールバルブ式のため、開閉状態が一目で確認できます。また、サイトグラス付なのでガスの流れや状況が確認できます。
    質量(g)800ポートサイズ1/4フレア(7/16-20UNF)
  • R22/12/502 ヒートポンプ対応1WAYマニホールドキット(高圧) BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ヒートポンプ対応1WAYマニホールドキット(高圧)

    BBKテクノロジーズ
    16,980税込18,678
    1セット
    翌々日出荷
    ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
    セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm)質量(g)120
  • アンモニア用マニホールド3/8”本体 アサダ

    アンモニア用マニホールド3/8”本体

    アサダ
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番806-7950接続口径(inch)3/8フレア(UNF5/8-18山)高圧圧力計(MPa)-0.1~2.8対応冷媒種別NH3(R717)ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~1.0
  • R407C等用ブルートⅡマニホールド本体 アサダ

    R407C等用ブルートⅡマニホールド本体

    アサダ
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1243適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3、3/8プラスⅡ×1アズワン品番64-6755-38対応冷媒種別R407C、R404A、R134aゲージ径(Φmm)80
  • R407C等用ブルートⅡマニホールドキット アサダ

    R407C等用ブルートⅡマニホールドキット

    アサダ
    86,980税込95,678
    1セット
    当日出荷
    イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル
    仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山)常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミ対応冷媒種別R407C、R404A、R134aゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~2.4
  • R407C等用タイタンマニホール本体 アサダ

    R407C等用タイタンマニホール本体

    アサダ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1264適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3アズワン品番64-6755-47対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aゲージ径(Φmm)80
  • R407C等用タイタンマニホールドキット アサダ

    R407C等用タイタンマニホールドキット

    アサダ
    52,980税込58,278
    1セット
    3日以内出荷
    頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
    仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)(ホース)5.5破裂圧力(MPa)(ホース)27.5高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミ対応冷媒種別R407C、R404A、R134aゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)0.1~2.4
  • R407C等用スタンダードマニホール本体 アサダ

    R407C等用スタンダードマニホール本体

    アサダ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
  • R407C ゲージマニホールド  V付ホース仕様キット イチネンTASCO

    R407C ゲージマニホールド V付ホース仕様キット

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。 0点調整機能付。
    仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア
  • R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドボディ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドボディ

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
    用途R11、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R11、R12、R502専用
  • R22・R12・R502 サイトグラス付ボールバルブマニホールドボディ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付ボールバルブマニホールドボディ

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
    用途R22、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用
  • R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R22・R12・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付の高精度ゲージ仕様です。
    用途R22,R12、R502専用仕様サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5連成計(MPa)-0.1~3.5真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm(赤・黄・青)(TA136B)150cmバルブ付×1本(黄)対応冷媒種別R22,R12、R502専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    高圧耐用ニードルパッキン採用
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用仕様サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
  • R404A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R404A・R134a ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R410A マニホールドボディ イチネンTASCO

    R410A マニホールドボディ

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ニールド式パッキン採用により高圧ガスも簡単に止めることができます。 高圧耐用設計フロントバルブボディ。 高圧耐用サイトグラス付。
    用途R410A/R32用対応冷媒種別R410A/R32接続ポート径5/16フレア(エアパージ口付)
  • R410A ボールバルブ式マニホールドボディ イチネンTASCO

    R410A ボールバルブ式マニホールドボディ

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
    用途R410A/R32用仕様マニホールド本体/ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R410A/R32接続ポート径マニホールド本体5/16フレア
  • ピンクレディマニホールドキット BBKテクノロジーズ

    ピンクレディマニホールドキット

    BBKテクノロジーズ
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
    付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケーストラスコ品番288-2515接続口径5/16フレア質量(kg)2.305常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5冷媒の種類R410A/R32高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
  • R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用ゲージ径(Φmm)80
  • R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
  • [ボールバルブ]マニホールドキット エスコ

    [ボールバルブ]マニホールドキット

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    ボールバルブ式により、バルブの締過ぎがありません。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛。蒸発状況を管理する蒸発温度目盛。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。感に頼らない適確な流量調整。一目で分かる開閉状態。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉
    付属品1/4inch×100cmホース3本、サイトグラス適合R12、R22、R502用エスコ品番EA101BB接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.0(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~1.0(0点調整付)対応冷媒種別R12、R22、R502用
  • [R410a][ボールバルブ]マニホールドキット エスコ

    [R410a][ボールバルブ]マニホールドキット

    エスコ
    36,900税込40,590
    1個
    翌日出荷
    90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
    付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合R410A用エスコ品番EA101TR-5接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)対応冷媒種別R410A用
  • [R410a] マニホールドキット エスコ

    [R410a] マニホールドキット

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    翌日出荷
    90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
    付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本適合R410A用エスコ品番EA101TR-5B接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)対応冷媒種別R410A用
  • [R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキット エスコ

    [R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキット

    エスコ
    39,900税込43,890
    1個
    翌日出荷
    90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
    付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本コントロールバルブ2個ケース付適合R407C/R404A用エスコ品番EA101LR-1接続口径UNF7/16-20 (1/4inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)対応冷媒種別R407C/R404A用
  • [R407c]用 ボールバルブ マニホールドキット エスコ

    [R407c]用 ボールバルブ マニホールドキット

    エスコ
    33,700税込37,070
    1個
    翌日出荷
    90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
    付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本適合R407C/R404A用エスコ品番EA101LR-3接続口径UNF7/16-20(1/4inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)対応冷媒種別R407C/R404A用
  • [410a] ボールバルブ マニホールドキット エスコ

    [410a] ボールバルブ マニホールドキット

    エスコ
    36,900税込40,590
    1個
    翌日出荷
    通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
    付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合ヒートポンプ用、R410A用エスコ品番EA101TR接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)ホース長さ(cm)100連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用ゲージ径(Φmm)68
  • 据付用スターターキット イチネンTASCO

    据付用スターターキット

    イチネンTASCO
    87,980税込96,778
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容TA150SW、TA123C、TA550HB、TA132AF-2、TA132AF-3、TA560A、TA520CK、TA771SV-2、TA771SV-3、TA873TS対応冷媒種別R410A/R32
  • HC冷媒用ゲージマニホールド 68Φ イチネンTASCO

    HC冷媒用ゲージマニホールド 68Φ

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    R290、R600a用マニホールド本体のみ
    圧力計68Φ
  • 4バルブマニホールドボディ(R448A/R404A) イチネンTASCO

    4バルブマニホールドボディ(R448A/R404A)

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    TA124FZA用マニホールドボディ
  • 4バルブマニホールドボディ(R410A/R32) イチネンTASCO

    4バルブマニホールドボディ(R410A/R32)

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    TA122FM用マニホールドボディ
  • HFO1234yfホース用Oリング アサダ

    HFO1234yfホース用Oリング

    アサダ
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
  • R448・R404A用マニホールドボディ イチネンTASCO

    R448・R404A用マニホールドボディ

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様R448・R404A用マニホールドボディ
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット68Φゲージ イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット68Φゲージ

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付(TA122K-11)、R410A・R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付取付ねじ1/8NPTホース接続径5/16フレア圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)チャージホース92cm〈赤・青・黄〉(TA132AF)ケース品番TA122CS-2
  • R32、R410A用68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット(92cmホース×3本付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R32、R410A用68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット(92cmホース×3本付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    対応冷媒種別R32、R410A用
  • R32、R410A用80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット(92cmホース×3本付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R32、R410A用80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット(92cmホース×3本付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    対応冷媒種別R32、R410A用
  • マニホールド用ボディ イチネンTASCO

    マニホールド用ボディ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    仕様ボールバルブ式・サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径1/4フレア
ゲージマニホールド