絞り込み
光束(Lm)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(2)
  • 6000~7000未満(1)
  • 9000~10000未満(2)
光源色
  • 昼白色(2)
  • 電球色(1)
電圧(V)
  • 100~242(3)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
器具・セット
  • セット品(2)
調光の可否
  • ×(2)
×
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(3)
80~90未満
色温度(K)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000~(2)
3000~5000未満・5000~
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • ENDO(遠藤照明)(3)
  • 三菱電機(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光束(Lm)から絞り込む
3000~4000未満(1)
4000~5000未満(2)
6000~7000未満(1)
9000~10000未満(2)
  • □450埋込点灯ユ6500乳白リベ調色 Panasonic(パナソニック)

    □450埋込点灯ユ6500乳白リベ調色

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)4.9寸法埋込穴:450±3消費電力(W)46エネルギー消費効率(Lm/W)141.3光束(Lm)6500RoHS指令(10物質対応)対応
  • □450埋込点灯ユ9000乳白リベ調色 Panasonic(パナソニック)

    □450埋込点灯ユ9000乳白リベ調色

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)5.4寸法埋込穴:450±3消費電力(W)72.6エネルギー消費効率(Lm/W)134.9光束(Lm)9800RoHS指令(10物質対応)対応
  • □350埋込点灯ユ乳白パネルリベ調色 Panasonic(パナソニック)

    □350埋込点灯ユ乳白パネルリベ調色

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)4.9寸法埋込穴:450±3消費電力(W)36.3エネルギー消費効率(Lm/W)123.9光束(Lm)4500RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED□600システムS.A電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600システムS.A電球色

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1個
    32日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.4光源寿命40000時間光束(Lm)3980演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160エコロジー商品省エネ
  • LED□600システムS.A昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600システムS.A昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用長さ(mm)600幅(mm)591材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1高さ(mm)175消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8光源寿命40000時間光束(Lm)4360演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED導光高出力埋込スクエア昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED導光高出力埋込スクエア昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)620幅(mm)620高さ(mm)165消費電力(W)80定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.3光源寿命40000時間光束(Lm)9310演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LED(スクエア)