絞り込み
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
822件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • 延長ケーブルLEDライン器具 東芝ライテック

    延長ケーブルLEDライン器具

    東芝ライテック
    1,898税込2,088
    1個
    46日以内出荷
    付属品両端エンドキャップケーブル長(m)1
  • 傾斜金具LEDライン器具 東芝ライテック

    傾斜金具LEDライン器具

    東芝ライテック
    1,698税込1,868
    1個
    46日以内出荷
    材質本体/ステンレス入数2個1組(600mm、900mmタイプ用)
  • 低天井用直付黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック

    低天井用直付黒色LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
    用途水平天井取付専用材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)0.7カバー/黒(N1.5)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • 低天井用直付長時間LED非常灯専用形 東芝ライテック

    低天井用直付長時間LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    31,980税込35,178
    1個
    46日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)0.8カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)266.6(100V) 222.2(200V) 200(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-033光束(Lm)400光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LSS11-2-60カテゴリー電池内蔵長時間専用形・低天井用(~3m)
  • 低天井用埋込長時間LED非常灯専用形 東芝ライテック

    低天井用埋込長時間LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC幅(mm)Φ120厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.6化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)266.6(100V) 222.2(200V) 200(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-BE型式承認番号LALE-033光束(Lm)400埋め込み寸法(mm)100光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LRS11-2-60カテゴリー電池内蔵長時間専用形・低天井用(~3m)
  • ライン器具L900屋内用器具 東芝ライテック

    ライン器具L900屋内用器具

    東芝ライテック
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
    付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
  • ライン器具L600屋内用器具 東芝ライテック

    ライン器具L600屋内用器具

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
    材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光、電源用端子台調光方式不可
  • ライン器具L300屋内用器具 東芝ライテック

    ライン器具L300屋内用器具

    東芝ライテック
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
    材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光、電源用端子台調光方式不可
  • ライン器具L1500屋内用器具 東芝ライテック

    ライン器具L1500屋内用器具

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
    付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
  • ライン器具L1200屋内用器具 東芝ライテック

    ライン器具L1200屋内用器具

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
    付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
  • LED屋外器具高天井(防湿・防雨) 東芝ライテック

    LED屋外器具高天井(防湿・防雨)

    東芝ライテック
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    材質本体/SUS質量(kg)1.3周波数(Hz)50/60
  • LEDライン器具調光用電源ケーブル 東芝ライテック

    LEDライン器具調光用電源ケーブル

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    付属品エンドキャップ(2個)ケーブル長(m)1カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光用延長ケーブル 東芝ライテック

    LEDライン器具調光用延長ケーブル

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    46日以内出荷
    付属品両端エンドキャップケーブル長(m)1カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光L900電球色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L900電球色

    東芝ライテック
    48,980税込53,878
    1個
    46日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.5電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.6(100V)15.6(200V)15.6(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)112.1(100V) 112.1(200V) 112.1(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)158(100V) 80(200V) 67(242V)光束(Lm)1750使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光L900昼白色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L900昼白色

    東芝ライテック
    48,980税込53,878
    1個
    46日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.5電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.6(100V)15.6(200V)15.6(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)125.6(100V) 125.6(200V) 125.6(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)158(100V) 80(200V) 67(242V)光束(Lm)1960使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光L600電球色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L600電球色

    東芝ライテック
    45,980税込50,578
    1個
    46日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.1電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)10.3(100V)10.3(200V)10.3(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)116.5(100V) 116.5(200V) 116.5(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)105(100V) 54(200V) 46(242V)光束(Lm)1200使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光L600昼白色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L600昼白色

    東芝ライテック
    45,980税込50,578
    1個
    46日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.1電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)10.3(100V)10.3(200V)10.3(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)125.2(100V) 125.2(200V) 125.2(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)105(100V) 54(200V) 46(242V)光束(Lm)1290使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光L1500電球色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L1500電球色

    東芝ライテック
    59,980税込65,978
    1個
    46日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)2.5電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)30.0(100V)30.0(200V)30.0(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)104(100V) 104(200V) 104(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)299(100V) 150(200V) 126(242V)光束(Lm)3120使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光L1500昼白色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L1500昼白色

    東芝ライテック
    59,980税込65,978
    1個
    46日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)2.5電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)30.0(100V)30.0(200V)30.0(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)116.6(100V) 116.6(200V) 116.6(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)299(100V) 150(200V) 126(242V)光束(Lm)3500使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光L1200電球色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L1200電球色

    東芝ライテック
    55,980税込61,578
    1個
    46日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.8電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)20.5(100V)20.5(200V)20.5(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)112.1(100V) 112.1(200V) 112.1(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V) 105(200V) 87(242V)光束(Lm)2300使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光L1200昼白色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L1200昼白色

    東芝ライテック
    55,980税込61,578
    1個
    46日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.8電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)20.5(100V)20.5(200V)20.5(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)125.8(100V) 125.8(200V) 125.8(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)260(100V) 105(200V) 87(242V)光束(Lm)2580使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具角度可変金具 東芝ライテック

    LEDライン器具角度可変金具

    東芝ライテック
    14,980税込16,478
    1個
    46日以内出荷
    材質本体/ステンレスカテゴリーライン器具
  • LEDライン器具傾斜取付金具 東芝ライテック

    LEDライン器具傾斜取付金具

    東芝ライテック
    2,598税込2,858
    1個
    46日以内出荷
    材質本体/ステンレス入数3個1組(1200mm、1500mmタイプ用)カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具L1200 東芝ライテック

    LEDライン器具L1200

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    46日以内出荷
    連結時に光がとぎれにくく、均一な光を演出。階段下や手すり、植栽、ビルのライトアップなど様々な場所でお使いいただけます。豊富なラインアップ。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い演色性。高い防塵・防水性能。天井・壁面・床面使用可。
    付属品取付金具材質カバー/アクリル樹脂電圧始動:LS9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP54光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V)105(200V)87(242V)調光方式不可点灯方法補助点灯:電源ユニット内蔵カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具 東芝ライテック

    LEDライン器具

    東芝ライテック
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60電圧始動:LS9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP54光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式不可カテゴリーライン器具
  • LEDベースライト 吊下げ形/下配光 コンフォライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト 吊下げ形/下配光 コンフォライト

    DAIKO(大光電機)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 埋込形  コンフォライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト 埋込形 コンフォライト

    DAIKO(大光電機)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用 コイズミ照明

    LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
  • 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LEDユニット R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面兼用高さ(mm)53備考非調光定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)94器具・セットLEDユニット UN4121RB色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間光色昼白色明るさFL10W相当電源容量(VA)4定格光束(Lm)441傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • シルクス100V用リフトクリップ Luci(ルーチ)

    シルクス100V用リフトクリップ

    Luci(ルーチ)
    559税込615
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネート 透明
  • リミット スタンド Luci(ルーチ)

    リミット スタンド

    Luci(ルーチ)
    469税込516
    1袋(1個)
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネート 透明
  • リミットフレックス用アウターキャップB Luci(ルーチ)

    リミットフレックス用アウターキャップB

    Luci(ルーチ)
    139税込153
    1袋(1個)
    3日以内出荷
    材質シリコン 乳半
  • UQ フレックス用電源ケーブル Luci(ルーチ)

    UQ フレックス用電源ケーブル

    Luci(ルーチ)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    使用環境屋内外
  • マグネットセットA Luci(ルーチ)

    マグネットセットA

    Luci(ルーチ)
    3,598税込3,958
    1袋(5セット)
    3日以内出荷
    プレートステンレス シルバーマグネットネオジウム シルバー
  • シルクス100V用アルミレール 250 Luci(ルーチ)

    シルクス100V用アルミレール 250

    Luci(ルーチ)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    材質アルミニウム アルマイト処理 シルバー
  • ルーチ・シルクス Luci(ルーチ)

    ルーチ・シルクス

    Luci(ルーチ)
    7,498税込8,248
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • リミットフレックス用レールカバー Luci(ルーチ)

    リミットフレックス用レールカバー

    Luci(ルーチ)
    929税込1,022
    1本(980mm)
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネート 透明
  • ルーチ・UQ フレックス サウナ Luci(ルーチ)

    ルーチ・UQ フレックス サウナ

    Luci(ルーチ)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    光源色電球色2700K
  • 封止用接着剤 Luci(ルーチ)

    封止用接着剤

    Luci(ルーチ)
    1,398税込1,538
    1個(10mL)
    3日以内出荷
    容量10ml/約25回分
  • ルーチ・パワーフレックス Luci(ルーチ)

    ルーチ・パワーフレックス

    Luci(ルーチ)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷から14日以内出荷

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

その他LEDベースライト