絞り込み
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
822件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • 防爆形LED照明器具 特殊直付形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 特殊直付形(8W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 特殊直付形(17W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 特殊直付形(17W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 既設対応形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 既設対応形(8W)

    岩崎電気
    71,980税込79,178
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 既設対応形(17W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 既設対応形(17W)

    岩崎電気
    71,980税込79,178
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 スタンド形本体(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 スタンド形本体(8W)

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 スタンド形本体(17W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 スタンド形本体(17W)

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 スタンド形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 スタンド形

    岩崎電気
    88,980税込97,878
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)光源色昼白色色温度(K)5000相当周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65
  • 防爆形LED照明器具 2灯用ブラケット形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 2灯用ブラケット形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用グリーン購入法適合入力電圧(V)100~242消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9定格光束(Lm)5270LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)光源色昼白色色温度(K)5000相当平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用耐雷サージ3kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+40材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.8仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 2灯用パイプ吊形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 2灯用パイプ吊形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用グリーン購入法適合入力電圧(V)100~242消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9定格光束(Lm)5270LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)光源色昼白色色温度(K)5000相当平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用耐雷サージ3kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+40材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.5仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 1灯用ブラケット形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 1灯用ブラケット形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)2770耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 1灯用パイプ吊形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 1灯用パイプ吊形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用入力電圧(V)100~242消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8定格光束(Lm)2770LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)光源色昼白色色温度(K)5000相当平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用耐雷サージ3kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+40材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.5仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品エコロジー商品省エネ
  • LEDライト サンワダイレクト

    LEDライト

    サンワダイレクト
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    本製品は、角速度センサーを搭載しており、180度回転させると調光を変化させることが可能です。 タッチパネル式で、指でタッチすれば、電源のONOFFはもちろん明るさ調整も5段階で、簡単に変えることが可能です。 USB充電式で、コードレスでの使用もできます。 使用用途によって、昼白色と電球色の2種類を自在に選べます。 本製品は、円柱型になっており、両底面とも外周にゴムラバーが施されている為、すべり止めにもなり、転倒を防ぎます。 シンプルなデザインで、リビングなどの装飾にも最適な製品です。 本製品は、持ち運びやすい大きさと重さで作られています。アウトドアなどでも利用して頂けるよう片側にフックが付いています。
    付属品USB充電ケーブル1本消費電力(W)0.03~最大2.35電源DC5V/600mAケーブル長(m)1.27バッテリーリチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×202(取手折りたたみ時)バッテリー容量(Ah)2.2充電時間(時間)5(満充電の場合)バッテリー容量(mAh)2200光束(Lm)3~最大152LED寿命(時間)50000光色電球色(取手側が上の時)、昼白色(取手が下の時)
  • 直管ランプシステム本体 東芝ライテック

    直管ランプシステム本体

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    平均演色評価数(Ra)83周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242
  • アドビューL2 W1200(D) タテヤマアドバンス

    アドビューL2 W1200(D)

    タテヤマアドバンス
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)5.5
  • 外照式照明ユニット アドビューシリーズ 連結ユニット タテヤマアドバンス

    外照式照明ユニット アドビューシリーズ 連結ユニット

    タテヤマアドバンス
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    アドビュー本体を連結設置時に使用します。
    トラスコ品番787-8192セット内容連結金具×1、ねじ、テープ材質/仕上ZAM[[R下]]鋼板質量(g)15
  • 高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 40W 星和電機(SEIWA)

    高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 40W

    星和電機(SEIWA)
    85,980税込94,578
    1台
    33日以内出荷
    FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
    入力電圧(V)AC100-242取付方式ブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高温用防湿・密閉形LED灯器具 パイプ吊形 40W 星和電機(SEIWA)

    高温用防湿・密閉形LED灯器具 パイプ吊形 40W

    星和電機(SEIWA)
    85,980税込94,578
    1台
    33日以内出荷
    FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
    入力電圧(V)AC100-242取付方式パイプ吊形使用温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 40W 星和電機(SEIWA)

    高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 40W

    星和電機(SEIWA)
    83,980税込92,378
    1台
    33日以内出荷
    FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
    入力電圧(V)AC100-242取付方式直付形使用温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 14W トラフ形 星和電機(SEIWA)

    【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 14W トラフ形

    星和電機(SEIWA)
    31,980税込35,178
    1台
    63日以内出荷
    FHF16形 高出力形 X1灯 相当品 防湿・防水形
    入力電圧(V)AC100-242材質(本体)ステンレス製取付方式トラフ形使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60)保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 25W トラフ形 星和電機(SEIWA)

    【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 25W トラフ形

    星和電機(SEIWA)
    37,980税込41,778
    1台
    63日以内出荷
    FHF32形 高出力形 X1灯 相当品 防湿・防水形
    入力電圧(V)AC100-242材質(本体)ステンレス製取付方式トラフ形使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60)保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 46W トラフ形 星和電機(SEIWA)

    【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 46W トラフ形

    星和電機(SEIWA)
    46,980税込51,678
    1台
    63日以内出荷
    FHF32形 高出力形 X2灯 相当品 防湿・防水形
    入力電圧(V)AC100-242材質(本体)ステンレス製取付方式トラフ形使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60)保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 防爆形LED器具 ブラケット形 27W 星和電機(SEIWA)

    防爆形LED器具 ブラケット形 27W

    星和電機(SEIWA)
    82,980税込91,278
    1台
    63日以内出荷
    FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
    入力電圧(V)AC100-242取付方式ブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆形LED器具 パイプ吊形 27W 星和電機(SEIWA)

    防爆形LED器具 パイプ吊形 27W

    星和電機(SEIWA)
    82,980税込91,278
    1台
    63日以内出荷
    FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
    入力電圧(V)AC100-242取付方式パイプ吊形使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆形LED器具 直付形 27W 星和電機(SEIWA)

    防爆形LED器具 直付形 27W

    星和電機(SEIWA)
    82,980税込91,278
    1台
    63日以内出荷
    FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
    入力電圧(V)AC100-242取付方式直付形使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED導光高出力埋込ベース単体昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED導光高出力埋込ベース単体昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LEDタスクライト ガラスシリンダー Panasonic(パナソニック)

    LEDタスクライト ガラスシリンダー

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)2.5電圧(V)100~242消費電力(W)12.8光源LED(昼白色)色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
  • LEDタスクライト アクリルシリンダー Panasonic(パナソニック)

    LEDタスクライト アクリルシリンダー

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)2電圧(V)100~242消費電力(W)12.8光源LED(昼白色)色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
  • フレキシブルエッジL/オプション/延長コード1000mm ENDO(遠藤照明)

    フレキシブルエッジL/オプション/延長コード1000mm

    ENDO(遠藤照明)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様延長コード(L1000mm)
  • フレキシブルエッジL/オプション/延長コード200mm ENDO(遠藤照明)

    フレキシブルエッジL/オプション/延長コード200mm

    ENDO(遠藤照明)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    仕様延長コード(L200mm)
  • 連結用部品 コイズミ照明

    連結用部品

    コイズミ照明
    419税込461
    1台
    5日以内出荷
  • 照明渡りコード アイリスオーヤマ

    照明渡りコード

    アイリスオーヤマ
    799税込879
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ナイロン66
  • 照明コードラインコンセント用2Pプラグ アイリスオーヤマ

    照明コードラインコンセント用2Pプラグ

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番783-6414材質ナイロン66、塩化ビニル長さ(mm)500質量(g)29コード長さ(m)500
  • 照明コードコンセント差込用 アイリスオーヤマ

    照明コードコンセント差込用

    アイリスオーヤマ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    仕様AC100V使用トラスコ品番783-6236材質ナイロン66、塩化ビニル長さ(mm)1500質量(g)86電源(V)100コード長さ(m)1500
  • ラインコンセント アイリスオーヤマ

    ラインコンセント

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質硬質PVC、難燃ABS、アルミ、PVC電源(V)100
  • LOOX 電波式リモコン 黒 12/24V対応 ハーフェレ

    LOOX 電波式リモコン 黒 12/24V対応

    ハーフェレ
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    白色LEDライトをリモコンで操作できます。 調光機能付きで、ライトはソフトオンオフで制御します。
    適合12Vと24Vシステムに対応
  • LOOX 電源コード 2M 黒 JPプラグ付 ハーフェレ

    LOOX 電源コード 2M 黒 JPプラグ付

    ハーフェレ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    Loox専用LED電源装置用の電源コードです。 耐トラッキング対策品です。
    トラスコ品番851-4303質量(g)120コード長さ(m)2(VCTFK二重被覆コード)定格容量125V・7Aプラグ2P
  • LOOX 受信ユニット 24V/60W 4チャンネル ハーフェレ

    LOOX 受信ユニット 24V/60W 4チャンネル

    ハーフェレ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。 4チャンネルあります。 マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
    最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)適合24Vシステム用トラスコ品番851-4278質量(g)70接続60Wまで接続可能端子数差し込み端子数4
  • LOOX 受信ユニット 24V/120W 6チャンネル ハーフェレ

    LOOX 受信ユニット 24V/120W 6チャンネル

    ハーフェレ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。 6チャンネルあります。 マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
    最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)適合24Vシステム用トラスコ品番851-4279質量(g)100接続120Wまで接続可能端子数差し込み端子数6

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

その他LEDベースライト