絞り込み
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
822件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • 防雨・防湿型看板灯 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型看板灯

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    90日以内出荷
    看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
    仕様調光器:不可幅(mm)160取付直付型高さ(mm)74材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • フラッドライト 本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    フラッドライト 本体【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    32日以内出荷
    付属品フィルタフォルダ(W224・H290)落下防止ワイヤー・ランプ破片飛散防止ガラス長さ(mm)229幅(mm)230質量(kg)3.3取付パイプ取付型種類舞台演出用ランプの種類電球:J100V500W・Fランプ1灯用(R7S)、J100V300W・Fランプ1灯用(R7S)電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.0m付・C型20Aプラグ付
  • 街路灯 LEDモールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LEDモールライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
    質量(kg)3.7材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)タイプ球形タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)88.2構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率75%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付明るさ水銀灯300形相当耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売
  • 街路灯 カエルミナ モールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 カエルミナ モールライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
    仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリルランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • 街路灯 カエルミナ モールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 カエルミナ モールライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
    仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリルランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • 街路灯 LEDモールライト 灯具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LEDモールライト 灯具【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    32日以内出荷
    歩道・通路におすすめのあかり
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LEDモールライト

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    公園・広場におすすめのあかり
    仕様上方光束比:5~15材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LEDモールライト

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    32日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23色温度(K)3000材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付光色電球色耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LEDモールライト

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
    仕様上方光束比:2.5~5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 街路灯 TRISH【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 TRISH【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    32日以内出荷
    Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
    仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能色温度(K)8000ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)70(明光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック)

    街路灯 TRISH

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 植栽の色をあざやかに演出する器具です。
    仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85(彩光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック)

    街路灯 TRISH

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 街路灯 LINEAL Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LINEAL

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 賑わいのある空間に
    材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック)タイプ標準タイプ電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23(光源部IP44)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
  • スマートアーキ ディフューズレンズ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ディフューズレンズ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    32日以内出荷
    ミディアムグレーメタリック材質(本体)ステンレス
  • スマートアーキ スラッシュフード Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ スラッシュフード

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ミディアムグレーメタリック材質(本体)ステンレス
  • スマートアーキ スヌート Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ スヌート

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ミディアムグレーメタリック材質(本体)ステンレス
  • グレアセーブライン Panasonic(パナソニック)

    グレアセーブライン

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    グレアを配慮しながら、細断面・ノイズレスデザインを実現した配線ダクトベース照明
    用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用サイズL1200タイプ材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)30.6材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 高演色LEDミラーライト Panasonic(パナソニック)

    高演色LEDミラーライト

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 スリムタイプ すっきりとした細型フォルムでさまざまな場所に設置可能。縦置きにも対応。
    用途小型ミラーが並ぶ化粧室・スペースの小さい化粧室・BOX型試着室長さ(mm)540質量(kg)0.6取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用タイプスリムタイプ電圧(V)100消費電力(W)11.2ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白明るさFL20形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • クリーンルーム向け照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    クリーンルーム向け照明器具 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    iDシリーズ 800ピッチのボルトに対応します。
    取付直付型材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)グリーン購入法適合調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • iDシリーズ 工場・倉庫用照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 工場・倉庫用照明器具 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    材質光源装着部:鋼板(白色粉体塗装)質量(kg)5.1取付天井直付専用材質(本体)亜鉛鋼板(ホワイト)電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)調光の可否不可電源ユニットLED・電源:内蔵エコロジー商品省エネ
  • シームレス建築部材照明器具 Panasonic(パナソニック)

    シームレス建築部材照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)亜鉛鋼板電圧(V)100~242定格出力約5~100%連続調光型材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • C-Slim S15(電源別置タイプ)【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    C-Slim S15(電源別置タイプ)【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)アルミ定格出力約3~100%色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)光色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニット別売
  • C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)アルミ定格出力約3~100%色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)光色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニット別売
  • C-Slim 電源ヨコ入線用灯具(調光送り用コネクタ付)【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    C-Slim 電源ヨコ入線用灯具(調光送り用コネクタ付)【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)タイプ高出力型電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし) Panasonic(パナソニック)

    C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)タイプ定格出力型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型

    エコリカ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    13日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。 国内設計・開発 安心の日本製。本体材質はASA、カバーはPMMAを採用し耐久性を確保。
    用途駐車場や私有地、倉庫等の照明口金G13種別20形1灯寸法(mm)全長758×幅100×高さ100適合ランプECL-LD2EGN / ECL-LD2EGD / ECL-LD2EHN適合エコリカ 直管形LEDランプ 20形材質本体:ASA(色:クールホワイト)/カバー:PMMA(鏡面仕上げ 一部ブラスト加工)/アーム:ZAM形状防犯灯型質量(kg)0.9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用温度(℃)-20~35接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • フットライト ODELIC(オーデリック)

    フットライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします
    ランプの種類LED光源色電球色器具・セットLED一体型色温度(K)3000材質(本体)樹脂白色カバーポリカーボネート消費電力(W)0.3幅(mm)62高さ(mm)68出しろ(mm)27質量(kg)0.1機能停電感知照明コンセント差込型調光の可否不可センサー明暗センサー付仕様給電時電球色点灯:停電・携帯時白色点灯、適合電池:単3形アルカリ乾電池1本再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール Viewmo100 トライト

    LEDモジュール Viewmo100

    トライト
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
    用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8
  • 適合特殊工具 岩崎電気

    適合特殊工具

    岩崎電気
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
  • LEDライト サンワダイレクト

    LEDライト

    サンワダイレクト
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー充電式LEDなので、コンセント不要で設置も簡単です。 防雨構造なので雨にあたる場所に設置しても大丈夫です。 広角なので広範囲に照らすことができます。 木壁やコンクリート壁にネジ固定でき、上部の両サイドにフック穴がある為、フェンスなどに結束バンドを使えば取り付けも可能です。 人感センサーが装備されており、暗い場所でセンサーが感知した時に、LEDで広範囲に照らしてくれます。
    仕様ソーラーパネル:0.5W/5.5Vセンサー赤外線探知式センサー探知範囲最大3~5m/最大約120度エコロジー商品省エネ
  • LED調光仕様シームレス 延長コード トライト

    LED調光仕様シームレス 延長コード

    トライト
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    調光可能なシームレス照明です。
    トラスコ品番195-4756質量(g)20長さ(m)0.2電圧(V)AC90~242電線色使用場所屋内
  • LED調光仕様シームレス パワーコード トライト

    LED調光仕様シームレス パワーコード

    トライト
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    調光可能なシームレス照明です。
    トラスコ品番195-4755長さ(mm)1000質量(g)85長さ(m)1電圧(V)AC90~242電線色使用場所屋内専用
  • LED常夜灯 三菱電機

    LED常夜灯

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1台
    92日以内出荷
    ランプ同梱
    用途病院・福祉施設用材質(本体)鋼板・白色仕上消費電力(W)0.7光源色電球色相当エネルギー消費効率(Lm/W)2.5材質(枠)鋼板・白色仕上光束(Lm)1.8使用ランプLDT1L-M-E12埋込穴(Φmm)40エコロジー商品省エネ
  • 防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W4灯用 岩崎電気

    防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W4灯用

    岩崎電気
    469,800税込516,780
    1セット
    93日以内出荷
    用途屋内用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品寸法(mm)埋込穴:410×1260材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色質量(kg)37.4使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)86.0、(200V/242V)83.0入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V/242V)106.3LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)8830エコロジー商品省エネ
  • 防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W2灯用 岩崎電気

    防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W2灯用

    岩崎電気
    329,800税込362,780
    1セット
    93日以内出荷
    用途屋内用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品寸法(mm)埋込穴:250×1260材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色質量(kg)23.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)43.0、(200V/242V)41.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)104.6、(200V/242V)108.4LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)4500エコロジー商品省エネ
  • 防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W1灯用 岩崎電気

    防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W1灯用

    岩崎電気
    299,800税込329,780
    1セット
    93日以内出荷
    用途屋内用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品寸法(mm)埋込穴:250×1260材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色質量(kg)23.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)24.0、(200V/242V)23.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)99.1、(200V/242V)101.2LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)2380エコロジー商品省エネ

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

その他LEDベースライト