絞り込み
電圧(V)
- 10(1)
- 24(2)
- 90~242(4)
- 100(59)
- 100~110(13)
- 100~200(2)
- 100~240(57)
- 100~242(460)
- 100~242V対応(3)
- 200(44)
- 200~240(1)
- 200~242(65)
- 242(10)
消費電力(W)
- 5未満(22)
- 5~10未満(37)
- 6.7 (100V)(1)
- 7.5/7.9/8.2 (100/200V/242V)(1)
- 10~20未満(123)
- 20~30未満(236)
- 20.8 (200V)(3)
- 20.8(200V)(3)
- 26.2 (200V)(3)
- 30~40未満(230)
- 36(200V)(3)
- 40~50未満(122)
- 44.0/43.0/43.0 (100V/200V/242V)(4)
- 50~60未満(69)
- 60~70未満(44)
- 70~80未満(26)
- 80~90未満(31)
- 90~100未満(6)
- 100~200未満(8)
ブランド
- 三菱電機(324)
- Panasonic(パナソニック)(119)
- 岩崎電気(94)
- DAIKO(大光電機)(59)
- Luci(ルーチ)(48)
- 星和電機(SEIWA)(47)
- 東芝ライテック(38)
- ハーフェレ(30)
- トライト(12)
- サンワダイレクト(10)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- アイリスオーヤマ(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- スズデン販売(4)
- コイズミ照明(4)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- タテヤマアドバンス(2)
- ルートアール(2)
- ブランドをもっと見る
「電圧(V)」から絞り込む

防爆型LED スクエア 直付用灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。防噴流型・耐塵型。取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル電圧(V)100~242消費電力(W)36.5本体アルミ(マイルドグレー)保護等級【灯体部】IP65光源LED内蔵色温度(K)5000防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18光束(Lm)【器具】6900明るさ水銀灯250形1灯器具相当適合電線管G16(4方出3方プラグ付)演色指数(Ra)73パネル強化ガラス(透明)LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
スマートアーキ フットライト ワイドタイプ
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷器具の存在感を抑えたシンプルでシャープなフォルム。幅(mm)265高さ(mm)113保護等級IP23光源LEDランプ別売推奨ランプLDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)E17出しろ(mm)22.5枠アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)エコロジー商品省エネ
OLEDベースライト用定電流電源ユニット
Luci(ルーチ)¥7,988税込¥8,7871台7日以内出荷OLEDベースライトKD6×1台またはOLEDベースライトKD3×2台を駆動できる専用電源です。パナソニック社製NQ20355またはNQ21505を接続することで調光も可能になります。仕様●40Vdc~90Vdc/0Adc(最小)~0.45Adc(最大)●定格出力電力:40W(最大)●外形寸法:135(L)×47(W)×29(H)mm●重量:155g●調光方式:本体内蔵ボリュームおよび調光PWM信号入力電圧(V)100~242アズワン品番67-2384-39
舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台32日以内出荷舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライト。ボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。付属品フィルタホルダ(6型 195×195)種別ボーダーライト長さ(mm)192幅(mm)1800ランプ別売回路数3回路入数1台適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売)調光範囲0~100%
舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ)
Panasonic(パナソニック)¥91,980~税込¥101,178~1台32日以内出荷舞台用ハロゲンスポットライト 「CROCCO」。「CROCCO(クロッコ)」は、明るくムラのないあかりを照射する舞台用ハロゲンスポットライトです。1500W・1000W・500Wそれぞれに3タイプのレンズタイプをラインアップ。細部にわたり操作性・使いやすさを追求した構造です。付属品フィルタホルダ(6型 195×195)・落下防止ワイヤー種別スポットライトランプ別売推奨ランプJP100V 500WC/G-5N(GYX9.5)(別売)入数1台電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.5m付・C型20Aプラグ付
ベースライト/スクエアBL/ルーバー埋込タイプ
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白/ルーバー:鋼板 白塗装色白埋め込み深さ(mm)65光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付可能天井厚(mm)30以下
ベースライト/スクエアBL/下面開放埋込タイプ
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白色白埋め込み深さ(mm)65光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付可能天井厚(mm)30以下
ベースライト/長形BL/ウォールウォッシャータイプ
DAIKO(大光電機)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷材質本体:鋼板 白塗装色白RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ベースライト/スクエアBL/下面開放Cチャンネル回避タイプ
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白寸法(mm)出16色白埋め込み深さ(mm)25光源寿命50000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト/レンジフード用照明
DAIKO(大光電機)¥57,980~税込¥63,778~1台4日以内出荷色シルバー電圧(V)DC24専用最高使用温度(℃)55光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光防水防雨・防湿・防塵形
ベースライト/プラグタイプ
DAIKO(大光電機)¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷材質本体:アルミ型材 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)色白電圧(V)AC100専用取付場所ダクト取付専用光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2可動範囲(°)灯具:各90エコロジー商品省エネ
ベースライト/長形BL/ウォールウォッシャータイプ
DAIKO(大光電機)¥2,198税込¥2,4181台4日以内出荷材質鋼板 白塗装色白寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×15×95同梱部品M4ローレットナット(貫通)2本付RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1800
DAIKO(大光電機)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)68機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)87.8光源寿命40000時間容量(VA)70(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5800調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1500
DAIKO(大光電機)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)41寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64光源寿命40000時間容量(VA)43(100V/200V)配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L1200
DAIKO(大光電機)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1200タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)33機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間容量(VA)35(100V/200V)配光角度(°)80-60光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3300調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1200
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷から28日以内出荷材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)41寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64光源寿命40000時間容量(VA)43(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L1500
DAIKO(大光電機)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)89.8光源寿命40000時間容量(VA)58/57(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4850調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L1800
DAIKO(大光電機)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)68機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)87.8光源寿命40000時間容量(VA)70(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5800調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500
DAIKO(大光電機)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)54/56(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/パワーペンダント/CDM-T150W相当 LZ8
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷寸法(Φ×高さH)(mm)416×281RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L600
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)22埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)22/23(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ
DAIKO(大光電機)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)色白電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP32W×3灯相当エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L900
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)33機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)88.1光源寿命40000時間容量(VA)35(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2910調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1800
DAIKO(大光電機)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)64埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)64/66(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L900
DAIKO(大光電機)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)32埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)32/33(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L1800
DAIKO(大光電機)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)100.9光源寿命40000時間容量(VA)58/57(100V/200V)配光角度(°)80-60光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5450調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L900
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64光源寿命40000時間容量(VA)32/33(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1200
DAIKO(大光電機)¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1200タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)42機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間容量(VA)43/44(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3900調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L900
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L900タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)21機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間容量(VA)23/22(100V/200V)配光角度(°)80-60光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2180調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1200
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64光源寿命40000時間配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP45W形 3・4灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白タイプ□600タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×556×19光源寿命50000時間(光束維持率75%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から4日以内出荷材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白タイプ□450タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×426×19光源寿命50000時間(光束維持率75%)演色指数(Ra)83
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1200
DAIKO(大光電機)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1200タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)41埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)43(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1500
DAIKO(大光電機)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)89.8光源寿命40000時間容量(VA)58/57(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4850調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L900
DAIKO(大光電機)¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)33機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)88.1光源寿命40000時間容量(VA)35(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2910調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ
DAIKO(大光電機)¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)色白電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP45W×4灯相当エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1500
DAIKO(大光電機)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64光源寿命40000時間容量(VA)54/56(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器