絞り込み
調光の可否
電圧(V)
5・24・24.9・85~120・100・100~240・100~242・200・240・242・その他
調色の可否
×・○
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・400~500未満・500~600未満
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
器具・セット
セット品・器具のみ
ブランド
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・TOKISTAR・三菱電機・山田照明・岩崎電気・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東京メタル・ELPA・エスコ・JAPPY・ユニティ・東芝ライテック・Beruf・HotaluX(ホタルクス)・MAXRAY(マックスレイ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: スポットライト

1,418件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
  • スポットライト本体 フランジタイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト本体 フランジタイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合長さ(mm)126質量(kg)1.1高さ(mm)179タイプフランジタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプ別売ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
  • スポットライト 灯具本体 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト 灯具本体 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 灯具本体 調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト 灯具本体 調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    4日以内出荷
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)別売付属品調光器ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350調光方式調光(位相調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    4日以内出荷から46日以内出荷
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト フランジレスタイプ 調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト フランジレスタイプ 調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    4日以内出荷
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラータイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)57ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • スポットライト フランジレススパイク 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト フランジレススパイク 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    4日以内出荷
    付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    4日以内出荷
    付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    伸びのある快適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告に最適な反射板設計。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。前面樹脂カバーを膨らめせることで効率のよい光を作り出します。看板用配光(ワイドフラッド)。調光不可。周囲環境温度:-25℃~+35℃。一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能。防湿防雨型(IP65)。CDM-T70W器具相当
    仕様LEDモジュール:付材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/樹脂(ポリカーボネート・透明消)質量(kg)1.8消費電力(W)34.9電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)123.6入数(個)1光色昼白色定格光束(Lm)4316調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。CDM-T70W器具相当
    仕様無線LEDモジュール:付質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)消費電力(W)27.6電源内蔵入数(個)1光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)2415調光率(%)5~100LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ダウンスポットライト 本体 コイズミ照明

    ダウンスポットライト 本体

    コイズミ照明
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    備考コネクタ付首振角度(°)90ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)18.4LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装電圧(V)100消費電力(W)24.5器具・セットセット品演色指数(Ra)92調光の可否○(適合調光器別売)LED交換不可調色の可否×
  • X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6光色電球色LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6エネルギー消費効率(Lm/W)73.2光色電球色定格光束(Lm)1655LED交換不可照度角17°
  • X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6LED交換不可照度角17°
  • ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamless適合タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamless適合タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    32日以内出荷
    ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
    質量(kg)0.3取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)118タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)本体長さ(mm)105明るさJDR40W相当適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449本体幅(mm)Φ45回転角度(°)360照射面近接限度(cm)30LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamlessSlim適合タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamlessSlim適合タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
    質量(kg)0.6取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)88タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ・SolidSeamlessSlim適合タイプ首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)本体長さ(mm)105明るさJDR40W相当適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449本体幅(mm)Φ45回転角度(°)360照射面近接限度(cm)30LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンスポットライト 本体 コイズミ照明

    LEDダウンスポットライト 本体

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.5備考コネクタ付種類ユニバーサル首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体幅(mm)Φ55出幅(mm)136演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDスポットライト 調光タイプ コイズミ照明

    LEDスポットライト 調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷
    機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
  • X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2000lmクラス 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2000lmクラス 調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)0.8色ブラック高さ(mm)197タイププラグタイプ本体アルミダイカスト・ブラック塗装首振角度(°)94機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間本体長さ(mm)160クラス2000Lmクラス配光角度(°)30(広角)明るさHID35W相当本体幅(mm)Φ72回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%
  • X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様非調光質量(kg)1.1高さ(mm)217備考調光器併用不可タイププラグタイプ消費電力(W)26.9首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)28本体長さ(mm)180クラス2500Lmクラス明るさHID50W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
  • LEDランプタイプスポットライト コイズミ照明

    LEDランプタイプスポットライト

    コイズミ照明
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    31日以内出荷
    質量(kg)0.2取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)70タイププラグタイプ口金11首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)器具・セット器具のみ本体長さ(mm)105明るさJDR40W相当適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449本体幅(mm)Φ45回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト 非調光タイプ コイズミ照明

    LEDスポットライト 非調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷
    仕様非調光質量(kg)0.5取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)167タイププラグタイプ首振角度(°)94ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体長さ(mm)130明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ55回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可
  • コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】 コイズミ照明

    コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    32日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)57質量(kg)0.8高さ(mm)108タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)90機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御)ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)43.7皮相電力(VA)16光束(Lm)700明るさJR12V50W相当回転角度(°)180演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:18~27
  • ワイヤレス ムービングスポットライト 追尾式 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    ワイヤレス ムービングスポットライト 追尾式 調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)175質量(kg)3.8高さ(mm)204タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)55明るさ(W)HID70相当角度(°)チルト:±80°、パン:±270°機能調光・調色:調光(SALIOT無線制御)ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)58演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)50LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:10~30
  • X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)6.1LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.5LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)24.5エネルギー消費効率(Lm/W)67.5光色電球色定格光束(Lm)1655LED交換不可照度角17°
  • X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)11.6LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.3LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)12.8LED交換不可
  • ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    32日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)94質量(kg)1.9高さ(mm)141タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)31明るさ(W)HID50相当首振角度(°)90ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)31回転角度(°)360照射面近接限度(cm)50LED交換不可調光範囲約1~100%
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    92日以内出荷
    付属品電源装置その他※調光器不可材質アルミダイカスト・樹脂長さ(mm)141幅(mm)Φ90質量(kg)1.9取付レール取付専用備考非調光タイププラグタイプ定格電圧(V)100定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90別売付属品【タブレット】RC913【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)65.5光源寿命40000時間配光角度(°)17~43光色電球色~温白色明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)33定格光束(Lm)2096LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    32日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御LED交換不可
  • 屋内用 スポットライト プラグタイプ ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト プラグタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可
  • 屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    32日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付吊りパイプ専用定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御LED交換不可
  • 屋内用 スポットライト ハンガータイプ ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト ハンガータイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付吊りパイプ専用定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可
  • ハイパワーエクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ハイパワーエクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    大光量と小型化とを両立。高精度な反射板やレンズが大光量のLEDを美しく集光。本体は放熱性能を高めつつ小型化を実現しています。
    仕様【調光器】不可【その他】電源装置内蔵長さ(mm)180幅(mm)Φ88カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5消費電力(W)23定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカストレンズアクリル(透明)首振角度(°)120光源LED光源寿命40000時間明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360電源容量(VA)24演色指数(Ra)83LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト用フード ODELIC(オーデリック)

    スポットライト用フード

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    5日以内出荷
    種別フード材質アルミダイカスト色ライトグレー備考フード(グレアを防止)
スポットライト