絞り込み
光束(Lm)
演色指数(Ra)
電圧(V)
5・24・24.9・85~120・100・100~240・100~242・200・240・242・その他
消費電力(W)
- 5未満(87)
- 5~10未満(290)
- 10~20未満(254)
- 20~30未満(152)
- 30~40未満(61)
- 40~50未満(73)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(5)
- 100~200未満(17)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・400~500未満・500~600未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(550)
- ODELIC(オーデリック)(172)
- DAIKO(大光電機)(91)
- コイズミ照明(88)
- ENDO(遠藤照明)(82)
- TOKISTAR(48)
- 山田照明(24)
- 三菱電機(22)
- 東京メタル(16)
- 岩崎電気(14)
- ELPA(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- エスコ(4)
- ユニティ(4)
- JAPPY(3)
- 東芝ライテック(2)
- Beruf(2)
- MAXRAY(マックスレイ)(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・TOKISTAR・山田照明・三菱電機・東京メタル・岩崎電気・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・ユニティ・JAPPY・東芝ライテック・Beruf・MAXRAY(マックスレイ)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ブランドをもっと見る
「光色」から絞り込む

ミニマム-エス スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷調光・調色コントロールが可能な超小型高演色スポットライト種別器具:LED一体型長さ(mm)102質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スポットライト/ときめき/一般/吹抜け・傾斜天井
DAIKO(大光電機)¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)7.6取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵容量(VA)13LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:30演色指数(Ra)96従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当調色の可否否
アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥5,898~税込¥6,488~1台4日以内出荷から7日以内出荷保護構造防雨形ランプランプ別売従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
可変配光型SP350形3500K
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ94質量(kg)1.4高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)185電圧(V)AC100消費電力(W)26.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光束(Lm)2060トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否否水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットブラック塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)148幅(mm)Φ65色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
LEDスポットライト用電源
Panasonic(パナソニック)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷仕様器具と電源ユニット間の延長制限:15m長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97高さ(mm)52電圧(V)AC100~242入力電圧(V)AC100~242周囲温度(℃)-20~35
LEDスポットライト100形ダクト温白色
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)7.4色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト100形ダクト電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
スポットライト60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から62日以内出荷仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.8LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)465演色指数(Ra)83調光の可否否
スポットライト
コイズミ照明¥4,698税込¥5,1681台当日出荷から4日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.4タイプフランジ明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト
コイズミ照明¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.3タイププラグ消費電力(W)9.2色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさDR100W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)2消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色キャブタイヤケーブル(m)5LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から4日以内出荷適合調光器/AE36745E(別売)消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581台3日以内出荷から32日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
LED屋外スポットライト
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷LED交換不可 首振壁向65°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外スポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振上方90°下方65°・回転360° キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
エクステリアスパイクスポット
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷適合キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要ですサイズ本体長-198 地上高-267 幅-Φ120 全長-440 回転角度-330 首振角度-90 埋込深-173mm 重-1.9kg消費電力(W)6対応調光器併用不可ランプLEDランプLDF6色温度2700Kランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra93
スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
スポットライト フランジタイプ 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラータイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷建築と調和するシンプルなシリンダー形状。豊富な配光で屋外環境を自在に演出。多彩な配光バリエーション。標準仕様の3配光の他、2種類のオプションレンズにより配光を変化させることも可能な多彩なバリエーション。任意方向取付可能。調光不可。CDM-T70W器具相当。防湿・防雨付属品LEDモジュール材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/透明強化ガラス質量(kg)3.5電圧(V)100~242消費電力(W)45.9電源内蔵器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.2光束(Lm)2306入数(個)1光色電球色ビーム角度(°)47調光の可否不可LED交換不可調色の可否不可
シリンダースポットライト 非調光タイプ
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から31日以内出荷シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可。直付・壁付・傾斜天井取付可能。照射近接限度10cmその他【光束維持】40000時間材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装)調光の可否非調光LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から31日以内出荷質量(kg)1.1高さ(mm)217タイププラグタイプ消費電力(W)38.6首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)39本体長さ(mm)180クラス3500Lmクラス明るさHID70W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 調光タイプ 18VA(100V) 【受注生産品】
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台31日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)12.1LED交換不可
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。材質アルミダイカスト長さ(mm)151幅(mm)Φ78カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.2取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型構造防雨型首振角度(°)120光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W(E11)別売付属品ランプランプ寿命40000時間明るさJDR75W相当回転角度(°)360LED交換可エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷高効率&ハイパワーのLED一体型。住宅や店舗に広く適するビーム球150Wクラスや、ダイクロハロゲン75Wクラス。COBの光を専用レンズで美しく提供します。仕様【調光器】不可材質アルミダイカストカバー強化ガラス(透明)取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360LED交換不可エコロジー商品省エネ
LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ)
DAIKO(大光電機)¥6,698~税込¥7,368~1台4日以内出荷電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
スポットライト
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
28スポットライト(埋込フランジタイプ)
TOKISTAR¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から7日以内出荷埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)6.5アングル(°)35設置場所屋内用定格電流(mA)170リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き演色指数(Ra)93
28スポットライト(プラグタイプ)
TOKISTAR¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷から10日以内出荷シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100皮相電力(VA)11VA(調光時16VA)RoHS指令(10物質対応)対応
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台62日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。仕様光束維持率:85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプスポット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間器具・セットセット品トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプフラット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から62日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。仕様光束維持率:85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプスポット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980