絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(368)
  • DNライティング(255)
  • コイズミ照明(172)
  • 東芝ライテック(151)
  • DAIKO(大光電機)(133)
  • ハーフェレ(78)
  • ODELIC(オーデリック)(49)
  • ENDO(遠藤照明)(31)
  • JEFCOM(ジェフコム)(29)
  • MAXRAY(マックスレイ)(28)
  • 山田照明(25)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
  • イチネンTASCO(13)
  • テス・ライティング(7)
  • オーム電機(6)
  • 未来工業(5)
  • ELPA(4)
  • ユニティ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニュアルプレート 三菱電機

    リニュアルプレート

    三菱電機
    5,898税込6,488
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.4
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 専用リモコン プライベートリモコン 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 専用リモコン プライベートリモコン 【受注生産品】

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    付属品シーンリモコン、壁掛け用ホルダー付質量(kg)0.23材質(本体)ポリカーボネート(白)備考磁石内蔵電源(個)ボタン電池1付属使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)
  • 照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    調光方式手動:双方向ワイヤレスリモコンによる、自動:照度センサによる目標照度維持制御
  • LEDディフュージョンレンズ 三菱電機

    LEDディフュージョンレンズ

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1個
    14日以内出荷
    ディフージョンレンズ。 配光パターンをやわらげます
    ホワイト材質(ホルダー)アルミ白色仕上材質(ルーバー)ガラス半透明
  • LEDディフュージョンレンズ 三菱電機

    LEDディフュージョンレンズ

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1個
    14日以内出荷
    ディフージョンレンズ。 配光パターンをやわらげます
    ブラック材質(ホルダー)アルミ黒色仕上材質(ルーバー)ガラス半透明
  • LED調光MCライトユニット 三菱電機

    LED調光MCライトユニット

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    14日以内出荷
    MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.7WでFHT57形相当の明るさ。 連続調光可能形 クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当) 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.1光束(Lm)器具:1780光色白色 (4000K)明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)
  • MCシリーズライトユニット 三菱電機

    MCシリーズライトユニット

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.2WでFHT57形相当の明るさ。 固定出力形 クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当) 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.8光束(Lm)器具:1780光色白色 (4000K)明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)
  • MCシリーズライトユニット 三菱電機

    MCシリーズライトユニット

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.2WでFHT57形相当の明るさ。 固定出力形 クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当) 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.9光束(Lm)器具:1710光色電球色 (3000K)明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)
  • LED調光MCライトユニット 三菱電機

    LED調光MCライトユニット

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    14日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • MCシリーズライトユニット 三菱電機

    MCシリーズライトユニット

    三菱電機
    7,498税込8,248
    1個
    14日以内出荷
    電源周波数(Hz)50/60
  • 照明制御 MILCO.NET 三菱電機

    照明制御 MILCO.NET

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1台
    92日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P633
    仕様●公共施設用形名:DS1-NC●照度推定マスク:64ポイント●照度推定動作設定(基準照度):連続照度:約100~1500lx●人感センサ子機(別売):MN3904A(最大接続台数8台)●人感センサ子機割付:47ブロック(自由な割当て)●人検知マスク:64ポイント●静止物判定時間:1~59秒(1秒単位)、1~60分(1分単位)●保持時間:1~179秒(1秒単位)、3~78分(1分単位)適合設定器(別売):データ設定器:MN3060、センサ設定器:MN3061質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60定格定格消費電力1.7W/定格皮相電力5.5VA定格入力電圧(V)通信:±24定格電源電圧AC100~242V機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲9.0m×9.0m、7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より0.7mの位置)使用環境使用周囲温度:-10~40℃、使用周囲湿度:~85%RH、断熱施工では使用できません。屋内(ただし、水、氷霧気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格入力電流(mA)通信:2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)高さ(m)設置:2.5~5.0最低照度(Lux)人検知可能:35
  • 照明制御 MILCO.CONNECT ゲートウェイ 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT ゲートウェイ

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    92日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_M37
    質量(kg)0.36材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格消費電力(W)3入力外部接点:無電圧a接点使用環境温度:-10~35℃(夏季一時的周囲温度50℃以下)、湿度:85%以下(結露しないこと)関連部品直付金具 EL-XREM02、ガード EL-XGAM01、軒下金具 EL-XREM03使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)100有線LANIEEE802.3u 100BASE-TX(ゲートウェイ間)無線LAN通信仕様:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 高天照度人感センサ 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 高天照度人感センサ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    92日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_M37
    付属品遮光シール適合センサ子機:MN3904A(設置高さ最大3m以下)※最大接続数8台質量(kg)0.36材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格消費電力(W)2センサー感知方式照度:Φ3m(高さ6m)、Φ4m(高さ8m)、Φ5m(高さ10m)、Φ6m(高さ12m)関連部品直付金具 EL-XREM02、ガード EL-XGAM01使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信人感センサ検出距離(m)Φ10(高さ6~10、Φ12(高さ12通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)100
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 画像センサ 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 画像センサ

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1台
    92日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_M37
    適合センサ子機:MN3904A(設置高さ最大3m以下)※最大接続数8台質量(kg)0.36材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格消費電力(W)3機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、推定照度検知範囲9.0×9.0m、7.2×7.2m、6.4×6.4m使用環境温度:-10~35℃、湿度:85%以下(結露しないこと)関連部品直付金具 EL-XREM02使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)高さ(m)検知:2.5~5.0埋込穴(Φmm)100最低照度(Lux)人検知可能:35(環境により最低照度は上下します)
  • 適合部品 非常用照明器具 一般灯 共通 三菱電機

    適合部品 非常用照明器具 一般灯 共通

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)0.4
  • 照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    92日以内出荷
    調光方式手動:双方向ワイヤレスリモコンによる、自動:照度センサによる目標照度維持制御、人感センサによる在/不在時照明制御
  • 照明制御 MILCO.CONNECT  オプション機器 リレー機器 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 リレー機器 【受注生産品】

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    92日以内出荷
    適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)質量(kg)0.2材質(本体)上部:プラスチック(黒)、下部:プラスチック+ABS(白)消費電力(W)0.5(待機時)定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格電流(A)6材質(カバー)化粧:プラスチック(白)使用環境温度(℃)-10~35使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)75
  • 照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器  照度人感センサ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 照度人感センサ 【受注生産品】

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    92日以内出荷
    付属品遮光シール適合センサ子機:MN3904A※接続最大8台、部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)消費電力(W)2定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト)使用環境温度(℃)-10~35検知距離(m)人感センサ:Φ4.5(高さ2)、照度センサ:Φ4(高さ2、Φ6(高さ3使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)75
  • 照明制御 MILCO.CONNECT  オプション機器 PWM信号・接点出力機器(中継機能付) 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 PWM信号・接点出力機器(中継機能付) 【受注生産品】

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    92日以内出荷
    適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)消費電力(W)5定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)出力接点外部:DC12~24V、40mAまで材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト)使用環境温度(℃)-10~35使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信接続台数PWM連続調光照明器具72台(照明器具内蔵の点灯装置1台の場合)通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)75
  • 照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ 【受注生産品】

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1台
    92日以内出荷
    適合部品:直付金具(EL-XREM02)、ガード(EL-XGAM01)、軒下金具(EL-XREM03)質量(kg)0.36材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)消費電力(W)3定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)使用環境温度(℃)-10~35接点入力方式外部:無電圧a接点使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)100有線LANIEEE802.3u100BASE-TX(ゲートウェイ間)無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 専用タブレット(設定操作アプリ) 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 専用タブレット(設定操作アプリ) 【受注生産品】

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1台
    92日以内出荷
    付属品カードスロットピン、microSDカード仕様ソフト:専用アプリ組込み質量(kg)0.46ルナグレー消費電力(W)10(ACアダプターにて充電時)電源ACアダプター・USB-Cケーブル(付属)定格電圧(V)DC5V(ACアダプターにて充電時)ディスプレイ10.95型ワイドパネル使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 専用リモコン シーンリモコン(壁付可) 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 専用リモコン シーンリモコン(壁付可) 【受注生産品】

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    付属品シーンリモコン、壁掛け用ホルダー付質量(kg)0.76材質(本体)ABS樹脂(白)備考磁石内蔵電源単4乾電池2本付属使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)
  • 照明制御 MILCO.CONNECT オプション取付直付金具(ゲートウェイ用) 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT オプション取付直付金具(ゲートウェイ用) 【受注生産品】

    三菱電機
    6,298税込6,928
    1台
    92日以内出荷
    材質鋼板白色塗装質量(kg)0.3
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 軒下用金具(ゲートウェイ用・埋込穴Φ125) 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 軒下用金具(ゲートウェイ用・埋込穴Φ125) 【受注生産品】

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    92日以内出荷
    材質鋼板白色塗装質量(kg)0.4取付天井埋込専用
  • LED照明器具 misola部品 取付補助金具器具連結用 三菱電機

    LED照明器具 misola部品 取付補助金具器具連結用

    三菱電機
    9,198税込10,118
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)1.1
  • LED照明器具 misola部品 サイドプレート 75パイ埋込穴用 三菱電機

    LED照明器具 misola部品 サイドプレート 75パイ埋込穴用

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)1.3
  • LED照明器具 misola部品 サイドプレート 125パイ埋込穴用 三菱電機

    LED照明器具 misola部品 サイドプレート 125パイ埋込穴用

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)1.3
  • LED照明器具 misola部品 取付補助金具サイドプレート用 三菱電機

    LED照明器具 misola部品 取付補助金具サイドプレート用

    三菱電機
    9,198税込10,118
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.9
  • LED照明器具 misola部品 サイドプレート ブランク 三菱電機

    LED照明器具 misola部品 サイドプレート ブランク

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)1.3
  • リニューアルプレート 三菱電機

    リニューアルプレート

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1枚
    5日以内出荷
    種別埋込形質量(kg)0.2材質(本体)鋼板 白色塗装タイプΦ150→Φ175
  • 深枠 MCシリーズ反射板枠 三菱電機

    深枠 MCシリーズ反射板枠

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    14日以内出荷
    型番対応品型番:EL-DU252NM AHN
  • アクセサリー 三菱電機

    アクセサリー

    三菱電機
    469税込516
    1個
    14日以内出荷
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 高天井用照度人感センサ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 高天井用照度人感センサ 【受注生産品】

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    高天井空間や大空間でセンサ制御が可能!。器具設置高さ12m~6mの空間におすすめ。1台で人感センサ制御を照度センサ制御。高天井空間でも専用タブレットで簡単に設定変更。
    付属品遮光シール質量(kg)0.36消費電力(W)2定格電圧AC100~242V(50/60Hz)適合センサ【子機】MN3904A(設置高さ最大3m以下)使用温湿度範囲-10~35℃(夏季一時的周囲温度60℃以下)/85%以下(結露しないこと)関連部品直付金具(EL-XREM02))、ガード(EL-XGAM01)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100無線距離(m)【機器間】15(見通し距離)
  • 照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ

    三菱電機
    73,980税込81,378
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.36消費電力(W)3定格電圧AC100~242V(50/60Hz)グリーン購入法適合
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 画像センサ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 画像センサ 【受注生産品】

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    きめ細かい制御で高い省エネ効果。微動を検知し、人の滞在・不在・移動を判定。設定した調光率に自動制御し、快適に省エネ。専用タブレットのモニタリング機能で累積在時間や平均人数をデータ化。検知機能を4分割し、各ブロックで人との照度を検知。人感・照度ごとのマスク設定で、柔軟な運用可能。
    質量(kg)0.36消費電力(W)3定格電圧AC100~242V(50/60Hz)機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、推定照度適合センサ【子機】MN3904A(設置高さ最大3m以下)検知範囲9.0×9.0m / 7.2×7.2m / 6.4×6.4m、【高さ】2.5~5m使用温湿度範囲-10~35℃/85%以下(結露しないこと)関連部品直付金具(EL-XREM02)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100最低照度換算値(Lx)【人検知可能】35(環境により最低照度は上下します)無線距離(m)【機器間】15(見通し距離)エコロジー商品省エネ
  • リニュアルプレート 三菱電機

    リニュアルプレート

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1台
    62日以内出荷
    タイプΦ75→100
  • リニューアルプレート 三菱電機

    リニューアルプレート

    三菱電機
    1,398税込1,538
    1台
    4日以内出荷
    仕上【本体】鋼板白色塗装仕上
  • 埋込穴用リニューアルプレート(軒下用) 三菱電機

    埋込穴用リニューアルプレート(軒下用)

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    仕上【本体】 鋼板白色塗装仕上適合器具EL-D7011N・W・WW・L/3W EL-D5516N・W・WW・L/3W EL-D3515N・W・WW・L/3
  • 埋込穴用リニューアルプレート(軒下用) 三菱電機

    埋込穴用リニューアルプレート(軒下用)

    三菱電機
    6,798税込7,478
    1台
    92日以内出荷
    仕上【本体】 鋼板白色塗装仕上適合器具EL-D1838N・W・WW・L/3W EL-D1438N・W・WW・L/3W EL-D1038N・W・WW・L/3W EL-D0538N・W・WW・L/3W
  • LEDダウンライト 拡散光シリーズ リニューアルプレート 三菱電機

    LEDダウンライト 拡散光シリーズ リニューアルプレート

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    仕上【本体】鋼板白色塗装仕上
住宅・店舗用照明器具アクセサリ