カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(284)
- Panasonic(パナソニック)(173)
- 岩崎電気(125)
- ENDO(遠藤照明)(101)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ODELIC(オーデリック)(64)
- 東芝ライテック(22)
- コイズミ照明(21)
- オーム電機(5)
- JAPPY(5)
- TOKISTAR(5)
- 明工社(4)
- JTT(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- SwitchBot(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る

電源ユニット LEDioc LEDライトバルブG 8W・15W共用
岩崎電気¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷適合ポール:4B,収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上材質(本体)アルミ質量(g)430長さ(m)二次側配線:15以下使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~240対応2次無負荷電圧(V)72入力電流(A)【100V時】0.177(0.097)、【200V時】0.091(0.054)、【242V時】0.078(0.048)※( )内は8Wとの組合せ時の値口出線(mm)入力側170、出力側180耐雷サージ15kV(コモンモード)
ピンホールカバー YYY41000用
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷長さ(mm)84幅(mm)9質量(kg)0.04高さ(mm)9材質(本体)亜鉛メッキ鋼板(ミディアムグレーメタリック)備考YYY41000用入数(個)1
色温度変換フィルター
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷長さ(mm)86幅(mm)86質量(kg)0.06高さ(mm)8.1入数(個)1適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
スラッシュフード
Panasonic(パナソニック)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷長さ(mm)106幅(mm)121質量(kg)0.3高さ(mm)106材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考落下防止ワイヤー付入数(個)1
ハニカムルーバ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷長さ(mm)86幅(mm)86質量(kg)3.6高さ(mm)5.7入数(個)1適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
電源ユニット LED投光器グラウンドビームER用・マルチハロゲン灯Sタイプ1000形相当用 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801個62日以内出荷質量(kg)5電圧(V)200-242入力電圧(V)200~242対応対応2次側配線長100m入数(個)1
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。寸法(mm)径Φ150、高235質量(kg)1.2色白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ75ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ150ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。寸法(mm)径Φ205、高250質量(kg)1.9色白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ125ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。質量(kg)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
PWM信号制御調光用電源
DAIKO(大光電機)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷調光可能範囲1%~100% 終端コネクター付仕様最大延長距離:12m電圧(V)AC100/200/242兼用電源(AC)100/200/242VRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
LED部品
DAIKO(大光電機)¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください ※壁(縦長付)取付不可 ステンレス ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください。 ※壁(縦長付)取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品
DAIKO(大光電機)¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください ※天井・壁(縦長付/横長付)取付不可 アルミ型材 ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください。 ※天井・壁(縦長付/横長付)取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン送信器
コイズミ照明¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷付属品単三アルカリ乾電池3本同梱材質(本体)プラスチック・白色(部位・色・仕上げ)サイズ高-181 幅-50×28mm 重-0.2kgタイプ収納ケース(壁付可能)付対応リモコン照明器具用送信機、対応器具のみ使用可能
ハニカムルーバー
コイズミ照明¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷灯具に取り付けることで、配光を保持したまま高いグレアカット機能を発揮します付属品取付ネジ×3個(M4×8)全長(mm)29質量(kg)0.1寸法(Φmm)【ガラス】29入数(個)1
グレアカットルーバー
コイズミ照明¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷質量(kg)1.4備考1200mmタイプの灯具には2台必要です本体ステンレス・黒色塗装入数(個)1適合器具XU55419~XU55426専用
調光コントローラー 調光器(逆位相制御)
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光その他調光回路用3路オフライトスイッチ付材質樹脂
調光コントローラー 調光器(24WM)
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷直線を基調としたシンプルなデザイン。調光(24WM)。信号線適合調光(PWM)材質樹脂
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ