917件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIGH-BAY series チェーン吊具 ENDO(遠藤照明)

    HIGH-BAY series チェーン吊具

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.5仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
  • 専用別置電源ユニット 無線調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット 無線調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    用途一般屋内専用質量(kg)1.2長さ(m)二次配線:2モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100-242環境温度範囲(℃)+5~+35
  • 専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ
    質量(kg)0.7モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×54×257調光方式無線調光タイプ調光率(%)5~100
  • 専用別置電源ユニット PWM制御 ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット PWM制御

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    4日以内出荷
    入力電圧(V)100~242調光方式PWM信号制御調光調光率(%)5~100
  • 専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    4日以内出荷
    モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100~242調光方式無線調光タイプ調光率(%)5~100
  • Smart LEDZ スマートシングルスイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ スマートシングルスイッチ Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵定格電圧(V)100本体樹脂
  • Smart LEDZ スマートセンサスイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ スマートセンサスイッチ Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.1材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100
  • Smart LEDZ スマートダブルスイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ スマートダブルスイッチ Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵定格電圧(V)100本体樹脂
  • 下面ガード ENDO(遠藤照明)

    下面ガード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ
    質量(kg)0.8本体メタリック仕上(シルバーメタリック)適合器具EFG5549S・EFG5550S(側面ガード(RB-475SA)との組合せでもご使用いただけます。)
  • 信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機

    信号制御調光器 PWM信号方式

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    照明制御 小型調光器
    用途連続調光用器具用高さ(mm)120
  • Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 三菱電機

    Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット

    三菱電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック消費電力(W)0.3定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度(℃)5~35使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    5日以内出荷
    主電源を常時ON可能(主電源ONのまま、あかり操作が可能) 3路配線に対応しているので2カ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ) タッチレスで手を触れずにあかりをON-OFF。衛生的かつ便利なコネクテッドスイッチです 用途に合わせてタッチレス探知距離の切替が可能です(短:約3cm 廊下など人の往来が頻繁な空間の場合に/長:約8cm 居室など少し離れた位置で操作したい場合に)
    用途CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ 1個用スイッチボックスに適合材質樹脂幅(mm)70高さ(mm)120タイプ非接触(ON-OFF)タイプ機能ON-OFF:可、グループ設定:可(1グループまで)、主電源常時ON:可、3路配線対応:可、感知ブザー音入切:可、タッチレス可検知距離(mm)約30、80 切替可能
  • オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷
    付属品簡易取付ボルト付材質鋼管長さ(mm)2500幅(mm)Φ27質量(kg)2.5色マットシルバー取付傾斜天井取付:可能(35度)適合器具シーリングファンWF080、WF081、WF090、WF091専用
  • オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷
    付属品簡易取付ボルト付材質鋼管長さ(mm)2500幅(mm)Φ27質量(kg)2.5取付傾斜天井取付:可能(35度)
  • 拡散パネル付下面ガード Panasonic(パナソニック)

    拡散パネル付下面ガード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    DNシリーズ
    種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)パネルアクリルエコロジー商品省エネ
  • 下面ガード Panasonic(パナソニック)

    下面ガード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    翌々日出荷
    DNシリーズ
    種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)エコロジー商品省エネ
  • 側面ガード Panasonic(パナソニック)

    側面ガード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷
    DNシリーズ
    種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)エコロジー商品省エネ
  • 信号制御調光ユニット【受注生産品】 三菱電機

    信号制御調光ユニット【受注生産品】

    三菱電機
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    92日以内出荷
    種類AC24V用周波数(Hz)50/60消費電力(W)6出力電源:DC12V+-0.5V 10mA以下、調光信号:12V+-0.5V PWM信号 最大250mA使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境温度(℃)0~40取付け方法「分電盤ブレーカ取付板 三菱電機製BH-Kプレート」などを利用して取付けてください。入力電流(mA)300使用環境湿度(%)15~85(結露しないこと)最大接続台数LED電源(LED連続調光用照明器具)100台入力電源(V)AC24、DC0~10
  • 照明ネットワークコントローラ【受注生産品】 三菱電機

    照明ネットワークコントローラ【受注生産品】

    三菱電機
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    92日以内出荷
    ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
    質量(kg)0.6電源[交流電源]AC24V三菱電機株式会社製リモコントランスBRT-10B(100V用)/BRT-20B(200V用)、[直流電源]DC24V+-10% 5W以上 絶縁型定格消費電力(W)3電源電圧(V)AC24/DC24通信方式BACnet IEIEJ-G-0006:2006メモリー不揮発性メモリによる記憶使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、LAN処理能力振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40処理能力LAN:80パケット/1秒接続端子[LAN]100BASE-TX RJ45×2ポート[電源端子/接地端子/M485端子]端子台(M4)皮相電力(VA)5使用区分盤内用使用周囲湿度(%RH)15~85停電補償時計:1日間
  • 拡散カバー【受注生産品】 三菱電機

    拡散カバー【受注生産品】

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    90日以内出荷
    高天井ベースライトGTシリーズ
    カバー拡散カバー:ポリカーボネート半透明(両面マット)質量(kg)0.4タイプ小種類SG・HG・RG用最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)239×244×72取付金具鋼板(白色仕上)ガード鋼線(白色仕上)
  • ガード付拡散カバー【受注生産品】 三菱電機

    ガード付拡散カバー【受注生産品】

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    90日以内出荷
    高天井ベースライトGTシリーズ
    カバー拡散カバー:ポリカーボネート半透明(両面マット)取付金具鋼板(白色仕上)ガード鋼線(白色仕上)
  • 支持金具 Panasonic(パナソニック)

    支持金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)0.3種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 電源収納ボックス取付金具 Panasonic(パナソニック)

    電源収納ボックス取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)0.3種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ)
  • ポール用取付金具 Panasonic(パナソニック)

    ポール用取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    60日以内出荷
    塗装環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装
  • アーム Panasonic(パナソニック)

    アーム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    60日以内出荷
    色ミディアムグレーメタリック(溶融亜鉛メッキ後塗装)タイプL600径(Φmm)アーム:42.7
  • アーム Panasonic(パナソニック)

    アーム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    4日以内出荷
    種類スポットライトサイン用
  • アーム Panasonic(パナソニック)

    アーム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷
    材質鋼管色クールホワイト適合ポール径(Φmm)76.3
  • アーム Panasonic(パナソニック)

    アーム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    4日以内出荷
    材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)色コーヒーブラウン種類モールライト[電源別置型]2灯用
  • アーム Panasonic(パナソニック)

    アーム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ
    質量(kg)5.3色オフブラック種類モールライト1灯用本体アルミダイカスト材質(天板)鋼板
  • アーム Panasonic(パナソニック)

    アーム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    色ミディアムグレーメタリック
  • ポールアダプタ Panasonic(パナソニック)

    ポールアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    ルミナスケープ・リニアルシリーズΦ76から□90に変換するアダプタです。
    適合ポール:DYDX2401H、DYDZ2301H材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)1.7色ミディアムグレーメタリック種類Luminascape LINEAL(ルミナスケープ リニアル)Φ76用
  • リモコン送信器【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    リモコン送信器【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)0.3種類パルックLEDシーリングライト用対応機種HH-CH0835A、HH-CH1235A機能パソコンくっきり機能付
  • フランジ付アーム【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    フランジ付アーム【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    60日以内出荷
    タイプL600種類スポットライトサイン用
  • 街路灯用ポール【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    街路灯用ポール【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    60日以内出荷
    LEDモールライトクラシックタイプにおすすめのポール。 カラーはクラシカルな青銅色。
    色青銅色種類クラシックポール
  • 街路灯用ポール【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    街路灯用ポール【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    60日以内出荷
    質量(kg)15色コーヒーブラウン種類トクポール部位名称上ポール
  • 埋込スペーサ金具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    埋込スペーサ金具【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    6日以内出荷
    種類街路灯リニューアル専用ポールQQ(キューキュー)ポール
  • アーム【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    アーム【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌々日出荷
    KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ
    質量(kg)6.8色オフブラック種類モールライト2灯用本体アルミダイカスト材質(天板)鋼板
  • アーム【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    アーム【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    60日以内出荷
    肘木(ひじき)などをあしらったアーム。
    付属品メッセンジャーワイヤー付材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後塗装)色コーヒーブラウンタイプ和風タイプ
  • アーム【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    アーム【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    60日以内出荷
    付属品メッセンジャーワイヤー付材質アルミ鋳物色青銅色タイプクラシックタイプ
  • 標準型 壁スイッチ【受注生産品】 三菱電機

    標準型 壁スイッチ【受注生産品】

    三菱電機
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    92日以内出荷
    ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
    適合【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F質量(kg)0.06取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)5~35設定器データ測定器MN3060(別売)赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用周囲湿度(%RH)15~85

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ