カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(284)
- Panasonic(パナソニック)(173)
- 岩崎電気(124)
- ENDO(遠藤照明)(101)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ODELIC(オーデリック)(64)
- 東芝ライテック(22)
- コイズミ照明(21)
- オーム電機(5)
- JAPPY(5)
- TOKISTAR(5)
- 明工社(4)
- JTT(3)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- SwitchBot(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る

スマートアーキ ペンダント 専用吊具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個62日以内出荷長さ(mm)ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)材質(本体)鋼板(ホワイト)材質(カバー)鋼板(シルバーメタリック)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70
スマートアーキ フラットライトペンダントタイプ ワイヤ吊具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個62日以内出荷長さ(mm)ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)カバー鋼板(ホワイト)材質(本体)鋼板(ホワイト)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ LS/無線信号変換インターフェース
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。仕様ダイバーシティアンテナ幅(mm)Φ115タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ出力無線信号(WiLIA920MHz帯)定格電圧(V)AC100~242センサー明るさセンサ信号入力LSCL信号×1接続台数照明器具:最大100台、スイッチ子器:最大4台埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)99
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ スイッチ子器(4ボタン) 新金属プレート付
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能設定操作用タブレットExで割り当てられた機能(シーン再生、ON/OFF、スケジュールなど)の実行ボタン数4適合ボックススイッチ:JIS1コ用
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ スイッチ子器(4ボタン) フルカラーモダンプレート付
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能設定操作用タブレットExで割り当てられた機能(シーン再生、ON/OFF、スケジュールなど)の実行ボタン数4適合ボックススイッチ:JIS1コ用
シーリングファン吊下用パイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷色ブラック取付ボルト取付専用傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
シーリングファン吊下用フランジ
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷付属品中継リード線材質ブラック幅(mm)Φ150色ブラック取付ボルト取付専用傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
LED用調光器
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
Bluetooth専用リモコン
ODELIC(オーデリック)¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷CONNECTED LIGHTING。配光切替リモコン。Convertibleシリーズ器具専用仕様壁付ホルダー:付き幅(mm)42色白色高さ(mm)91材質(本体)樹脂取付方式マグネット式電池リチウムコイン電池CR2450再生紙使用マーク適合
Bluetooth屋内用人感センサー
ODELIC(オーデリック)¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします幅(mm)Φ100質量(kg)0.2色オフホワイト色材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
電源装置
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134長さ(mm)289幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)47材質(本体)アルミ使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)構造防雨型再生紙使用マーク適合
チェーン吊り金具
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷長さ(mm)60幅(mm)200質量(kg)1色マットシルバー色材質(本体)鋼全高(mm)545再生紙使用マーク適合
40形用 チェーン吊具
ODELIC(オーデリック)¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷40形反射竿付タイプに適合長さ(mm)500幅(mm)110質量(kg)0.8色オフホワイト色材質(本体)鋼再生紙使用マーク適合
取付レール
ODELIC(オーデリック)¥4,598税込¥5,0581個(5個)5日以内出荷主に曲線取付時に使用します長さ(mm)35質量(kg)0.01材質(本体)アルミ取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100再生紙使用マーク適合
取付レール
ODELIC(オーデリック)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットします長さ(mm)1000質量(kg)0.26材質(本体)アルミ再生紙使用マーク適合
取付レール
ODELIC(オーデリック)¥599税込¥6591個(5個)4日以内出荷灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます長さ(mm)20質量(kg)0.02材質(本体)アルミ取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100再生紙使用マーク適合
電源装置
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981個欠品中仕様皮相電力VA(100V):8長さ(mm)125.1幅(mm)44質量(kg)0.2高さ(mm)58消費電力(W)7.9調光範囲連続調光100-1%・位相制御再生紙使用マーク適合
別売電源装置 軒下天井用
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781個92日以内出荷仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88長さ(mm)311幅(mm)70質量(kg)0.7高さ(mm)46消費電力(W)84構造防雨型調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内天井用
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88長さ(mm)311幅(mm)70質量(kg)0.7高さ(mm)46消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内天井用
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):91/91/94、調光器:不可長さ(mm)311幅(mm)70質量(kg)0.7高さ(mm)46消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内用
ODELIC(オーデリック)¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷長さ(mm)216幅(mm)65質量(kg)0.5高さ(mm)44調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
別売電源装置
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):46/48/50、調光器:不可長さ(mm)271幅(mm)65質量(kg)0.6高さ(mm)51消費電力(W)45調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
オプションガード
ODELIC(オーデリック)¥8,798税込¥9,6781個92日以内出荷幅(mm)Φ189質量(kg)0.2色マットシルバー色高さ(mm)24材質(本体)ステンレス再生紙使用マーク適合
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ