カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(284)
- Panasonic(パナソニック)(173)
- 岩崎電気(125)
- ENDO(遠藤照明)(101)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ODELIC(オーデリック)(64)
- 東芝ライテック(22)
- コイズミ照明(21)
- オーム電機(5)
- JAPPY(5)
- TOKISTAR(5)
- 明工社(4)
- JTT(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- SwitchBot(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る

屋外用簡易間接照明 KaKeHi
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)DC24ランプ内蔵色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光(PWM調光)演色性(Ra)83
6回路シーンコントローラーブースター (逆位相制御・調色調光信号線不要タイプ)
DAIKO(大光電機)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷寸法(mm)幅116 高120 埋込穴97×90 埋込深65 出13質量(kg)0.4電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト/調色調光/埋込形ラウンド
DAIKO(大光電機)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷取付ボルト取付専用電圧(V)AC100-242兼用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)93
スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/無線調光
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145消費電力(W)31ランプ内蔵容量(VA)33RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当
ダウンライト/ピンホール/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ60埋込穴Φ50埋込深115質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当演色性(Ra)93
リニューアルプレート (防雨型シーリング/ブラケット用)
DAIKO(大光電機)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷寸法(mm)径Φ330 出5質量(kg)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
グレアレスダウンライト (ランプタイプ)
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷寸法(mm)径Φ90 埋込穴Φ75 埋込深105質量(kg)0.4取付サーマルプロテクタ付電圧(V)AC100ランプ付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光(逆位相調光)カットオフアングル35°従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当演色性(Ra)93
ベースライト/長形BL/別売LEDユニットFHF86W形 2灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷寸法(mm)幅65長2428高49質量(kg)2電圧(V)AC200~242消費電力(W)89.8容量(VA)92/93RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源FHF86形×2灯定格出力相当演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色
DAIKO(大光電機)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷取付埋込専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)27/26/27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)96~93
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)93
間接照明/低色温度/調色調光/曲面・縦曲げタイプ/Qoonela Chelsea
DAIKO(大光電機)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)DC24専用ランプ内蔵色温度(K)2500~1700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線・PWM調色調光)演色性(Ra)82~80
ダウンライト/ユニバーサル/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷寸法(mm)径Φ60埋込穴Φ50埋込深114質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当演色性(Ra)93
間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT
DAIKO(大光電機)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷電圧(V)DC24専用ランプLED内蔵色温度(K)1800~6500/RGB光色キャンドル色~昼光色/RGBRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)1800K:64 2700K:77 3500K:88 4000K:89 5000K:91 6500K:90
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)39RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)93
シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 調光 /小型
DAIKO(大光電機)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷取付カバーネジモーガル式電圧(V)AC100ランプ付色温度(K)2700容量(VA)5光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
LED部品L型金具
DAIKO(大光電機)¥1,398~税込¥1,538~1台4日以内出荷仕様器具色:ウォームシルバー / 防雨形 / 本体:アルミ型材 アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER
DAIKO(大光電機)¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)
6回路シーンコントローラー
DAIKO(大光電機)¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷寸法(mm)幅208 高120 埋込穴185×90 埋込深55 出13質量(kg)1.2電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
ダウンライト/リーディング/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷寸法(mm)径Φ60埋込穴Φ50埋込深115質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当演色性(Ra)93
アウトドアライト/ソーラーポール
DAIKO(大光電機)¥569,800税込¥626,7801台4日以内出荷仕様LED交換不可 / 器具色:ダークグレー / 防雨形 / 太陽電池パネル:40W×1枚 / バッテリー:12Ah×3台(鉛蓄電池) / 本体:アルミダイカスト / カバー:アクリル / ポール:鋼管錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装 / 光源寿命:60000時間 / ※設置地域により点灯可能時間は異なります。寸法(mm)幅534長675高3000埋込深1000質量(kg)70タイプ受注生産品消費電力(W)7.5ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)153.3光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1150調光の可否非調光演色性(Ra)72
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93/調色調光
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85長140吊高145質量(kg)1.2電圧(V)AC100専用消費電力(W)34ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)35光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当演色性(Ra)96~93
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)演色性(Ra)83
スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高135消費電力(W)31ランプ内蔵容量(VA)32RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)24RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当(LZ)演色性(Ra)93
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光
DAIKO(大光電機)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70長120吊高145質量(kg)0.8電圧(V)AC100専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)19光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)96~93
ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ
DAIKO(大光電機)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷寸法(mm)径□540出40取付ボルト取付専用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
LED屋外スパイクライト
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)2700容量(VA)10光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED部品 電源接続ケーブル1m
DAIKO(大光電機)¥2,198税込¥2,4181台4日以内出荷仕様防雨形 / 先端部片側 ヨリ線質量(kg)0.1全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ)
DAIKO(大光電機)¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷寸法(mm)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)演色性(Ra)93
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/調色調光
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70長120吊高145質量(kg)0.8電圧(V)AC100専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)29光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)96~93
ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 埋込形/パネルタイプ/□460タイプ
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED交換可 / ボルト取付専用 / 器具色:白 / スクエア□450下面開放 / 本体:鋼板 白塗装 / 無線制御モジュールを装着することでSENMU無線調光が可能。※無線制御モジュールをご使用の場合、節電モードが無効となります。寸法(mm)径□470 埋込穴□450 埋込深57 出4ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/無線調光
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145消費電力(W)24ランプ内蔵容量(VA)41RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
ダウンライト/ユニバーサル/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色
DAIKO(大光電機)¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷取付埋込専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)36/36/37RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源CDM-T70W相当演色性(Ra)96~93
LED部品 延長ケーブル1m
DAIKO(大光電機)¥2,198税込¥2,4181台4日以内出荷仕様防雨形 / 最大延長距離9m(器具連結長+電源接続ケーブル+延長ケーブル)質量(kg)0.1全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ベースライト/調色調光/埋込形フラットパネル
DAIKO(大光電機)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷取付ボルト取付専用電圧(V)AC100-242兼用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)93
ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 直付・半埋込兼用形
DAIKO(大光電機)¥7,198~税込¥7,918~1台4日以内出荷ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ