カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(284)
- Panasonic(パナソニック)(173)
- 岩崎電気(125)
- ENDO(遠藤照明)(101)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ODELIC(オーデリック)(64)
- 東芝ライテック(22)
- コイズミ照明(21)
- オーム電機(5)
- JAPPY(5)
- TOKISTAR(5)
- 明工社(4)
- JTT(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- SwitchBot(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る

LEDスプレットレンズ
三菱電機¥2,798税込¥3,0781個14日以内出荷スプレッドレンズ。 配光を一方向に広げ、照射物を効果的に照らします色ホワイト材質(ホルダー)アルミ白色仕上材質(ルーバー)ガラス半透明
LEDスプレットレンズ
三菱電機¥2,798税込¥3,0781個14日以内出荷スプレッドレンズ。 配光を一方向に広げ、照射物を効果的に照らします色ブラック材質(ホルダー)アルミ黒色仕上材質(ルーバー)ガラス半透明
LEDリニュアルプレート
三菱電機¥3,398税込¥3,7381個14日以内出荷Φ175埋込穴用リニューアルプレート。 本体Φ150からΦ175穴への交換時に電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)Φ175
LED電源ユニット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷タイプGTシリーズ 特殊対応形 [角タイプ] 防雨・防塵(耐塩・低温)仕様[クレーン耐衝撃用] 電源別置型 クラス2000専用別置電源
LED電源ユニット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷タイプGTシリーズ 特殊対応形 [角タイプ] 防雨・防塵(耐塩・低温)仕様[クレーン耐衝撃用] 電源別置型 クラス1500専用別置電源
LED電源ユニット
三菱電機¥16,980税込¥18,6781個14日以内出荷EL-C20036N専用別置電源。 AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
LED電源ユニット
三菱電機¥16,980税込¥18,6781個14日以内出荷EL-C15036N専用別置電源。 AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
LED電源ユニット
三菱電機¥3,898税込¥4,2881個14日以内出荷集光シリーズ ユニバーサルダウンライト クラス200専用電源ユニット。 クラス200専用電源 固定出力タイプ 定格電圧AC100V~242Vでご使用頂けます定格固定出力定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
LED電源ユニット
三菱電機¥5,498税込¥6,0481個14日以内出荷集光シリーズ ユニバーサルダウンライト クラス200専用電源ユニット。 クラス200専用電源 調光器と組合せて25~100%の連続調光が出来ます 定格電圧AC100V~242Vでご使用頂けます定格調光(信号)25~100%定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
画像センサー
三菱電機¥75,980税込¥83,5781個14日以内出荷仕様人検知マスク:64ポイント、照度推定マスク:64ポイント適合照度推定動作設定(基準照度):100~1500lx、適合設定器(別売):データ設定器:MN3060、センサ設定器:MN3061質量(kg)0.4kg電圧定格入力通信:±24V定格電力(W)定格消費電力1.7W/定格皮相電力5.5VA定格電源電圧AC100~242V機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定時間静止物判定:1~59秒(1秒単位)、1~60分(1分単位)通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送 直流パルス方式、無極性)検知範囲9.0m×9.0m、7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より0.7mの位置)電源周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~40℃、使用周囲湿度 ~85%RH 断熱施工では使用できません。屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)電流(mA)定格入力通信:2.4保持時間(ms)1~179(1秒単位)、3~78分(1分単位)接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)高さ(m)設置:2.5~5.0m最低照度換算値(Lx)人検知可能:35lx人感センサー人感センサ子機(別売):MN3904A(最大接続台数8台)、人感センサ子機割付:4ブロック(自由な割当て)
照度人感センサ付コントローラ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷仕様通信:MS682SA RS485 115.2kbps、自動調光:照度センサによる目標照度維持制御、自動調光:双方向ワイヤレスリモコンによる質量(kg)0.3kg定格電圧(V)(周波数)AC100~254(50/60Hz)本体プラスチック ホワイト色仕上センサーMS682A 照度センサ:1 人感センサ:1、MS682SA 照度センサ:1、人感センサ:1制御LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。スケジュール:MS681SAのみ 時刻モード、タイマーモード検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)、人感センサ:Φ4.5m(高さ2m)定格消費電力7W使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 断熱施工では使用できません。配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)埋込穴(Φmm)Φ75調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)コントローラ1システムに10台以下エコロジー商品省エネ
照度センサー付コントローラ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷※MS651A・MS651SAから置換える場合は、接続台数が144(72)台から減りますのでご注意ください。仕様通信:MS681SA RS485 115.2kbps、自動調光:照度センサによる目標照度維持制御、自動調光:双方向ワイヤレスリモコンによる質量(kg)0.3kg定格電圧(V)(周波数)AC100~254(50/60Hz)本体プラスチック ホワイト色仕上センサーMS681A 照度センサ:1、MS681SA 照度センサ:1制御LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。スケジュール:MS681SAのみ 時刻モード、タイマーモード検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)定格消費電力6W使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 断熱施工では使用できません。配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)埋込穴(Φmm)Φ75コントローラ1システムに10台以下エコロジー商品省エネ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ