カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(284)
- Panasonic(パナソニック)(173)
- 岩崎電気(124)
- ENDO(遠藤照明)(101)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ODELIC(オーデリック)(64)
- 東芝ライテック(22)
- コイズミ照明(21)
- オーム電機(5)
- JAPPY(5)
- TOKISTAR(5)
- 明工社(4)
- JTT(3)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- SwitchBot(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る

標準型壁スイッチ用 ブランクチップ【受注生産品】
三菱電機¥5,498税込¥6,0481セット(20個)92日以内出荷ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F適合機種MN3121・MN3122質量(kg)0.06入数(個)20
液晶スイッチ【受注生産品】
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個92日以内出荷ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET質量(kg)0.13取付[スイッチボックス]JISC83401個用適合品(市販品)※幅(内寸)59mm以上、奥行(内寸)32mm以上のものに限る。[はさみ金具]パナソニック株式会社製石膏ボード用C型はさみ金具WN3992KPまたはWN39929020(市販品)精度時計:月差+-45秒(周囲温度25℃)表示液晶表示(青:ON、灰:OFF)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40操作「一覧」、「お気に入り」、「スケジュール確認」、「名称変更」設定表示【ユーザ設定】「お気に入り登録」、「スケジュール登録」、「ボタンロック」、「確認ポップアップ」、「画面消灯時間」、「画面の明るさ」、「時刻設定」、「パスワード変更」、「タッチパネル補正」【システム設定】「ボタン配置」、「割付登録」、「ユーザパスワード変更」、「リセット」、「初期化」、「エラーログ」入力仕様タッチパネル入力(抵抗膜方式)ボタン数最大48個(8個×6ページ)バックアップ時間3日(初期状態)(ただし、温度環境や設置年数によって時間が短くなります)定格入力電流(mA)60使用周囲湿度(%RH)20~80
全体ガード【受注生産品】
三菱電機¥23,980税込¥26,3781台90日以内出荷高天井ベースライトGTシリーズ質量(kg)2タイプ小種類SG・RGモデル用最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)295×345×197取付金具鋼板ガード鋼線(白色仕上)
連結金具
ODELIC(オーデリック)¥249税込¥2741個3日以内出荷仕様110形・40形・20形逆富士タイプ(幅150・幅230)に対応長さ(mm)59幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)10材質(本体)鋼種類LED-LINE逆富士型用
ペンダント用吊具
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷仕様SOLID LINE SLIM吊ワイヤー取付ボルト取付専用高さ(mm)本体組合せ時吊り高(天井から本体下まで):385~1582材質(本体)鋼(オフホワイト色)埋込穴(Φmm)75取付可能天井厚(mm)3~25
専用電源装置
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷仕様調光器:不可幅(mm)90寸法(mm)出:64色マットシルバー取付壁面取付専用高さ(mm)330材質(本体)ステンレス電圧(V)100構造防雨型出力電圧(V)DC24キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:2.5調光の可否不可
電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60出力電圧(V)(調光/非調光)V145.4入力電圧(V)100/200/242出力電流(A)(調光/非調光)0.136調光率(%)1~100
クロスジョイナT
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841個62日以内出荷材質(本体)亜鉛鋼板タイプ目透し用種類目透し天井板用Tバー15D、スチールTバー接続用、目透し天井板用Tバー15DとスチールTバー接続用
TTジョイナ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841個62日以内出荷材質(本体)亜鉛鋼板質量(g)32種類スチールTバーとスチールクロスTバーの交点部接続用EGスクエア-F専用
スマートアーキ ハニカムルーバ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個62日以内出荷適合器具YYY66001LE1・YYY66002LE1・YYY66003LE1・YYY66004LE1・YYY66005LE1・YYY66006LE1・YYY66051LE1・YYY66052LE1・YYY66053LE1・YYY66054LE1・YYY66055LE1・YYY66056LE1
電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷質量(kg)0.97タイプ水銀灯400形・300形相当用種類屋外ポール内蔵用電圧(V)100~242内寸(mm)収納可能ポール:Φ105・□93.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×220×52調光の可否不可
グレア配慮ルーバー【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ材質鋼板(オフブラックアクリル塗装)質量(kg)0.6種類リニアル/グレア配慮タイプ
カットルーバ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ材質鋼板(オフブラックアクリル塗装)種類リニアル/標準タイプ用
チェーン吊具
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581台3日以内出荷DNシリーズ用途高天井用質量(kg)0.9種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプション傾斜天井取付角度(°)0~45エコロジー商品省エネ
防球ガード
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷防球ガードで安全 体育館でのボール衝撃にも耐えることができます。用途高天井用質量(kg)0.26種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用
天井取付金具
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷用途高天井用質量(kg)0.92種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用ワイヤー落下防止ワイヤー付
スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ パイプ吊具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷空間に溶け込む潔いシンプルなフォルム。現行商品(蛍光灯)とほぼ同等の配光で、省エネを実現。材質(本体)鋼板(ホワイト)パイプ径(Φmm)13材質(カバー)鋼板(シルバーメタリック)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ ワイヤ吊具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個62日以内出荷空間に溶け込む潔いシンプルなフォルム。現行商品(蛍光灯)とほぼ同等の配光で、省エネを実現。長さ(mm)ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)材質(本体)鋼板(ホワイト)材質(カバー)鋼板(シルバーメタリック)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ