カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(284)
- Panasonic(パナソニック)(173)
- 岩崎電気(124)
- ENDO(遠藤照明)(101)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ODELIC(オーデリック)(64)
- 東芝ライテック(22)
- コイズミ照明(21)
- オーム電機(5)
- JAPPY(5)
- TOKISTAR(5)
- 明工社(4)
- JTT(3)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- SwitchBot(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る

コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応その他【シーン登録】5シーンまで、【グループ設定】1グループまで【その他】ID共有可材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】9色グレー高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合タイプシーン切替適合器具[コネクテッドライティング]LC-FREE Bluetooth調光・調色(シーン再生のみ)、LC Bluetooth調光(シーン再生のみ)、Bluetooth調光器(シーン再生のみ)
コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台92日以内出荷さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】10色グレー容量【最大接続】(単体設定/連続設定)500Vまで/400Vまで(1回路あたり)高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合
ベース照明 LED電源ユニット 調光 1~100%
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷用途一般屋内用種別電源ユニット形LED350形備考適合LED電源ユニット・起動方式LJタイプとの組み合わせにおいてメーカー調光器と組み合わせて約1~100%の調光ができます。本体別売グリーン購入法適合器具相当CDM-R70形器具相当調光範囲約1%~100%
ベース照明 軒下用 LED電源ユニット 調光 1~100%
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷用途軒下用種別電源ユニット備考適合LED電源ユニット・起動方式LJタイプとの組み合わせにおいてメーカー調光器と組み合わせて約1~100%の調光ができます。本体別売グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%
吊具 直付タイプ<給電部品付>
ENDO(遠藤照明)¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷仕様多灯連結用取付金具ホルダー(RK-545WA):別売、単体/連結端用取付金具(RB-417W):別売、直線連結用取付金具(RB-418W):別売質量(kg)0.3色白取付直付タイプ<給電部品付>高さ(mm)300材質(本体)ステンレス縦(mm)90横(mm)90材質(フランジ)鋼板 白艶消
多灯連結用取付金具ホルダー
ENDO(遠藤照明)¥2,998税込¥3,2981台62日以内出荷用途最大4個の多灯連結用取付金具(RB-434W)が取付けできます。(各可動範囲水平90°)質量(kg)0.2色白取付直付・吊兼用高さ(mm)39材質(本体)鋼板 白艶消取り付け形状可動型縦(mm)70横(mm)70
吊具 直付タイプ
ENDO(遠藤照明)¥4,498税込¥4,9481台4日以内出荷仕様多灯連結用取付金具ホルダー(RK-545WA):別売、単体/連結端用取付金具(RB-417W):別売、直線連結用取付金具(RB-418W):別売質量(kg)0.2色白取付直付タイプ高さ(mm)300縦(mm)90横(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレス材質(フランジ)鋼板 白艶消
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75
ENDO(遠藤照明)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力PWM信号出力ユニット種別PWM信号ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力常時励磁式無電圧a接点出力ユニット種別無電圧a接点ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.3色グレー高さ(mm)196材質(本体)アルミシリーズSmart LEDZユニット種別位相調光ユニット縦(mm)207横(mm)62適合負荷4VA-300VA無線モジュール内蔵
遮光フード レディオック フラッド ルント 33Wタイプ用
岩崎電気¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷材質ステンレス色(仕上)黒色半つや質量(g)330適合器具LEDioc FLOOD LUNT
遮光ルーバ LEDioc FLOOD AVANT 150クラス用
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷材質ステンレス質量(kg)1.3色(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
遮光ルーバ LEDioc FLOOD AVANT用
岩崎電気¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷材質ステンレス質量(kg)2.4色(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
遮光フード レディオック フラッド ルント 14Wタイプ用
岩崎電気¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷材質ステンレス色(仕上)黒色半つや質量(g)210適合器具LEDioc FLOOD LUNT
漏れ光対策ルーバ LEDioc FLOOD AVANT 150クラス用
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷材質ステンレス質量(kg)1.1色(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
遮光ルーバ LEDioc FLOOD AVANT 400クラス用
岩崎電気¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷材質ステンレス質量(kg)3.8色(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
漏れ光対策ルーバ LEDioc FLOOD AVANT 400クラス用
岩崎電気¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷材質ステンレス質量(kg)2.8色(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781台当日出荷材質(本体)アルミ質量(g)920使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)250口出線(mm)入力側650、出力側220適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)50以下エコロジー商品省エネ
サスペンションフライダクト
Panasonic(パナソニック)¥62,980~税込¥69,278~1台62日以内出荷舞台や客席などの上部に設備されるバトンに設備され、サスペンションライトに電源を供給するコンセントが均等感覚で複数回路配備されたもの。1.8mのダクトカバーを外すだけで保守点検が行えるイージーメンテナンス設計仕様C型20A 125V コンセント3コ付種別舞台・演出用照明器具 関連商品仕上ブラック仕上回路数3回路
電源線挿入用アダプトコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷長さ(mm)線:300グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)入数(個)1
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
ODELIC(オーデリック)¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。手元であかりをコントロール付属品壁付ホルダー(ホルダー・取付具)×1、ACアダプター、USBケーブル(1m)×1、USBケーブル(2m)×1、カード取り出しツール×1、木ねじ×2、クイックスタートガイド×1、サポートのしおり×1種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー寸法(mm)154×245×8.2質量(g)460種類CONNECTED LIGHTING専用タブレット機能タイマー設定、タイムライン設定、シーン設定、RGB演出対応、電気料金確認、センサー対応(※アプリケーションによって対応機能は異なります。)ディスプレイ10.3インチOSAndroid 12BluetoothBluetooth 5.0
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
ODELIC(オーデリック)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。このリモコン送信器を使うことで、サーカディアン調光調色に対応している照明器具を設定した時刻で、毎日24時間自動で調光調色点灯(サーカディアン動作)させることができます。仕様壁付ホルダー付種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー材質樹脂(白色)幅(mm)58高さ(mm)172種類サーカディアン自動調光・調色リモコン機能自動 調光・調色、タイマー設定、4シーン設定、6グループ設定入数(個)1
ゼロエネルギーシステム専用タブレット
ODELIC(オーデリック)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷ZERO ENERGY CONTROL(家庭用蓄電システム ゼロエネルギーコントロールシステム)専用のタブレットです。照明・エアコンも自動コントロール。蓄電池×ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションで、備えは万全。日常も安心&便利&快適。ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションを使用すれば、蓄電池の発電状況や実績を確認するだけでなく、オーデリックのCONNECTED LIGHTING対応照明器具とECHONETLite対応エアコンが、タブレットで操作できるようになります。種別ゼロエネルギーシステム専用タブレット摘要壁付ホルダー付、ACアダプター付、専用アプリケーション搭載
LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体
HotaluX(ホタルクス)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷から9日以内出荷LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体用途屋内用材質鋼板白色適合器具LED一体型ベース照明専用本体エコロジー商品省エネ
調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)
三菱電機¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷MILCO.NET 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替えタイプ)。種別調光コントローラ質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)4W(最大負荷台数、消灯時)定格電源電圧AC100~254V皮相電力(VA)定格:10入数1台特性照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)埋込穴(Φmm)75
天井埋込形コントローラ
三菱電機¥34,980税込¥38,4781台92日以内出荷MILCO.S(有線タイプ) 天井埋込形コントローラ スケジュール付種別天井埋込形コントローラ質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10W定格電源電圧AC100~200V入数1台特性ローカル自動調光システム MILCO.S(有線タイプ) スケジュール付(144台、misola(36台)切替タイプ)埋込穴(Φmm)75
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ