32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体外径(Φmm)」から絞り込む
  • 厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管

    厚鋼電線管(ねじつき)

    丸一鋼管(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
    用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
  • ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき薄鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • ステンレス電線管(ねじなし) Panasonic(パナソニック)

    ステンレス電線管(ねじなし)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
    長さ(mm)3660仕上#240研磨
  • 薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管

    薄鋼電線管(ねじつき)

    丸一鋼管(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
    用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
  • パイプエンドキャップ 電成興業

    パイプエンドキャップ

    電成興業
    ¥429~税込¥472~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン色ワインレッド
  • ねじなしポリエチライニング鋼管 Panasonic(パナソニック)

    ねじなしポリエチライニング鋼管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
    厚さ(mm)(外面被覆)0.6色(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E
  • 立上り防護管 富士商

    立上り防護管

    富士商
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    6KCVT150位内(内径83Φ)
    内径(Φ)83
  • ステンレス厚鋼電線管3.66m Panasonic(パナソニック)

    ステンレス厚鋼電線管3.66m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    4日以内出荷
    ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
    用途港湾・食品工場種類厚鋼電線管長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨
  • ステンレス薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ステンレス薄鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
    ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
    用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨
  • ポリエチライニング電線管 Panasonic(パナソニック)

    ポリエチライニング電線管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
    厚さ(mm)(外面被覆)0.6色(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E
  • 厚肉管SUSねじ付サンパイプ 三桂製作所

    厚肉管SUSねじ付サンパイプ

    三桂製作所
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1本
    11日以内出荷
    ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。
    材質SUS304温度範囲(℃)-50~200長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
  • 厚肉サンパイプ(ねじなし) 三桂製作所

    厚肉サンパイプ(ねじなし)

    三桂製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。
    その他【サイズが近似する電線管薄鋼/厚鋼/塩ビ管】C39/G36/VE36材質SUS304厚さ(mm)2質量(kg)【1m当り】2.03、【1本当り】7.43温度範囲(℃)-50~200外径D(Φmm)42.7内径d(Φmm)【近似】38.5長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
  • 薄肉サンパイプ(ねじなし) 三桂製作所

    薄肉サンパイプ(ねじなし)

    三桂製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。
    その他【サイズが近似する電線管薄鋼/厚鋼/塩ビ管】C39/G36/VE36材質SUS304厚さ(mm)1.2質量(kg)【1m当り】1.24、【1本当り】4.54温度範囲(℃)-50~200外径D(Φmm)42.7内径d(Φmm)【近似】40.1長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
  • 溶融丸ストレート保護管 電成興業

    溶融丸ストレート保護管

    電成興業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷
    材質鋳鉄タイプHDZ種類直線2方出寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
  • パイプキャップ 電成興業

    パイプキャップ

    電成興業
    ¥549~税込¥604~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン色ワインレッド
  • ステンレスレスパイプ 電成興業

    ステンレスレスパイプ

    電成興業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    寸法(mm)4000
  • 溶融亜鉛丸形ストレート 電成興業

    溶融亜鉛丸形ストレート

    電成興業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
    材質鋳鉄タイプ厚鋼 HDZ種類直線2方出寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
  • ねじなしライニングパイプ 電成興業

    ねじなしライニングパイプ

    電成興業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
  • ライニングパイプ 電成興業

    ライニングパイプ

    電成興業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレスレスねじなしパイプ 電成興業

    ステンレスレスねじなしパイプ

    電成興業
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)4000
  • 溶融亜鉛パイプキャップ 電成興業

    溶融亜鉛パイプキャップ

    電成興業
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    4日以内出荷
    材質/仕上鋳鉄/溶融亜鉛めっき
  • 防水SUSプリカチューブ 三桂製作所

    防水SUSプリカチューブ

    三桂製作所
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1巻(30m)ほか
    4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます。
    用途手で曲げられるステンレス製ケーブル保護管温度範囲(℃)-40~60
  • 薄肉SUSねじなしサンパイプ 三桂製作所

    薄肉SUSねじなしサンパイプ

    三桂製作所
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    4日以内出荷
  • 厚肉管SUSねじ付サンパイプ 三桂製作所

    厚肉管SUSねじ付サンパイプ

    三桂製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    4日以内出荷
  • 厚肉SUSねじなしサンパイプ 三桂製作所

    厚肉SUSねじなしサンパイプ

    三桂製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    4日以内出荷
  • 31.8x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し/5本) エスコ

    31.8x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し/5本)

    エスコ
    ¥17,400税込¥19,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CT-31B
  • 31.8x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し) エスコ

    31.8x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し)

    エスコ
    ¥6,280税込¥6,908
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CT-31
  • 25.4x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し/5本) エスコ

    25.4x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し/5本)

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940CT-25B
  • 25.4x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し) エスコ

    25.4x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し)

    エスコ
    ¥4,600税込¥5,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CT-25
  • 19.0x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し/5本) エスコ

    19.0x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し/5本)

    エスコ
    ¥8,090税込¥8,899
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CT-19B
  • 19.0x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し) エスコ

    19.0x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し)

    エスコ
    ¥2,920税込¥3,212
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CT-19
  • ライニングパイプ 新生金属工業

    ライニングパイプ

    新生金属工業
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    4日以内出荷
    雨水、海水、土壌などの自然条件中で腐食や亀裂を起さず、安定した皮膜を保ちます。酸、アルカリの他、多くの化学薬品に対し、常温で溶解する心配はありません。プラスチックの優れた電気絶縁性が効果的に利用でき、埋設配管の電食などに強固な保護能力を発揮します。一般的にポリエチレンは紫外線に弱いので、(1)用途に示された場所に使用するのが最適です。

『電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属電線管特集
おすすめ人気ランキング
金属製直管電線管