絞り込み
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(2)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
光色
  • 白色(3)
  • 電球色(3)
電圧(V)
  • 200
  • 12(1)
  • 14.4(1)
  • 100(60)
  • 100~240(6)
  • 100~242(26)
  • 115(1)
  • 200~242(1)
色温度(K)
  • 3000未満(3)
  • 3000~5000未満(3)
ブランド
  • 岩崎電気(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光束(Lm)」から絞り込む
1000~2000未満(2)
1000未満(1)
2000~3000未満(3)
3000~4000未満(2)
4000~5000未満(2)
6000~7000未満(1)
7000~8000未満(1)
  • ユニス スポットポールライト 3灯 非調光形 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト 3灯 非調光形 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1セット
    31日以内出荷
    地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)10.2色仕上:ウォームグレイメタリック形3灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ユニス スポットポールライト 2灯 非調光形 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト 2灯 非調光形 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    31日以内出荷
    地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)5.3色仕上:ウォームグレイメタリック形2灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ユニス スポットポールライト 1灯 非調光形 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト 1灯 非調光形 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    31日以内出荷
    地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)3.9色仕上:ウォームグレイメタリック形1灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ポールライト