絞り込み
光束(Lm)
- 5000~6000未満(1)
- 9000~10000未満(2)
- 10000~(1)
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(4)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(3)
- 50~60未満(3)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
機能
- その他(2)
調光の可否
- ×(8)
色(本体)
- その他(1)
光色
- その他(1)
- 昼白色(5)
- 電球色(3)
その他・昼白色・電球色
電圧(V)
- 100(8)
- 100~240(2)
- 100~242(8)
100・100~240・100~242
演色指数(Ra)
- 80未満(1)
- 80~90未満(3)
- 90以上(2)
80未満・80~90未満・90以上
色温度(K)
- 3000未満(1)
- 3000~5000未満(3)
- 5000以上(3)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- 岩崎電気(47)
- コイズミ照明(20)
- DAIKO(大光電機)(12)
- 三菱電機(9)
- システック(3)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
「光束(Lm)」から絞り込む
5000~6000未満(1)
9000~10000未満(2)
10000~(1)

アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体
ENDO(遠藤照明)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から62日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 両側配光タイプ 灯体
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。選べる2つの配光。シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。色メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000配光タイプ両側配光
ポール灯
ENDO(遠藤照明)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売質量(kg)9.3色グレー高さ(mm)645材質(本体)ステンレス レザー仕上(ダークグレー)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)76電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)520横(mm)520エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間LED8000lmTYPE光束(Lm)9870光色昼白色ポール別売調光の可否不可、非調光タイプ器具相当水銀ランプ250WLED交換不可材質(パネル)アクリル(透明消し)
ポール灯(灯体)
ENDO(遠藤照明)¥96,980~税込¥106,678~1台62日以内出荷仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売色グレーモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間光色昼白色ポール別売調光方式非調光タイプ調光の可否不可LED交換不可
庭園灯 1灯タイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥47,980~税込¥52,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷材質(セード)透明スモークガラス消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上古味仕上機能Fit/Fit Plus無線調光対応色温度(K)2200LEDランプ別売光源色電球色(FAD-866X使用時)光源寿命20000時間色(本体)青銅色
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体
ENDO(遠藤照明)¥22,980~税込¥25,278~1台62日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。無駄を省いたコンパクトボディー。照度・人感センサー(器具内蔵タイプ)。センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると、自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。6時間点灯モード、8時間点灯モード、ON/OFFモードから、お好きなモードを選択できます。材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミダイキャストタイプE17タイプ消費電力(W)4.3定格電圧(V)100構造防雨形センサー照度・人感センサー付(可動形)機能ON・OFFモード可能LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE スパイク
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷JDR-miniシリーズ。スリムなΦ50ポールタイプ用途グレアレス庭園灯用材質アルミパイプ構造重耐塩塗装仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE 灯体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷JDRシリーズ。光源が見えないグレアレスタイプ。反射板制御された下方向へ広がる配光で足元の照度と明るさ感を確保します。消費電力(W)5.9(位相制御)定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上メタリック仕上(ガンメタリック)保護等級IP44LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間塗装重耐塩塗装エコロジー商品省エネ
アウトドアライト ポール灯
ENDO(遠藤照明)¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。仕様上方光束比:0-5%質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形(IP65)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)色温度(K)5000材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光LED交換不可電源ユニット別売
アウトドアライト ポール灯
ENDO(遠藤照明)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体を中心に、空間を広範囲に照射する拡散配光です。広場や公園などに適しています。仕様上方光束比:0-5%質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形(IP65)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)色温度(K)5000材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散配光LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 灯体
ENDO(遠藤照明)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。Φ50のスリムでシンプルなデザイン、圧迫感のないシルエットがあらゆる屋外環境に違和感なく調和。乳白グローブからの柔らかな拡散光で、屋外環境を自然にスタイリッシュに演出します。色メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000
アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 片側配光タイプ 灯体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。選べる2つの配光。シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。片側配光は建物壁面などへの照射により、間接照明としての使用も効果的。自然な拡散光が、目にやさしい、柔らかな屋外視環境を演出します。色メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000配光タイプ片側配光
アウトドアライト ポールスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥72,980~税込¥80,278~1台4日以内出荷DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
アウトドアライト マルチローポール トップ・中間兼用ユニット用 ヘッドキャップ
ENDO(遠藤照明)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷Multi Low Poleシリーズ用途マルチローポールシステム用材質ステンレス色メタリック仕上(ガンメタリック)構造重耐塩塗装取付ビス1.5mm六角穴付×4個付属
アウトドアライト ポール灯 灯体
ENDO(遠藤照明)¥92,980~税込¥102,278~1台4日以内出荷Pole Lightシリーズ。道路灯から駐車場灯・パーク灯まで用途にあわせた光量・高さ・配光が選べる充実のポール灯ラインナップ
アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE スパイク
ENDO(遠藤照明)¥9,698~税込¥10,668~1本4日以内出荷Slim Low Poleシリーズ用途スリムローポール用付属品キャブタイヤケーブル・コンセントプラグ(5m)材質アルミパイプ構造重耐塩塗装仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
テニスコート用ポールライト 灯体
ENDO(遠藤照明)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷FLOODシリーズ。コート面の明るさムラを抑え、効率良く均一に照射。最適なプレイ環境を実現するポールライト。テニスコートに最適な配光へのこだわり。テニスコートだけではなく、フットサルコート・駐車場・プールなどにも有効な配光です。夜でもプレイしやすい光環境へのこだわり。夜の環境ではロブショットなどの高く上がったボールが見えづらくなります。その為、プレイの幅が狭くなり自由なプレイを阻害します。専用配光を持った照明ならコート内の空間を高い位置まで広く照らすので、一般的な照明よりもボールが見やすく、プレイ時のストレスを軽減します。材質アルミダイキャストタイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防湿防雨形仕上黒レザー仕上保護等級IP66色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-30~40(一時的な温度上昇においては50℃まで使用可)光源色昼白色LED寿命(時間)60000グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光LED交換不可エコロジー商品省エネ
テニスコート用ポールライト ポールヘッド 1灯/2灯兼用
ENDO(遠藤照明)¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷FLOODシリーズ仕様通線口:鋼菅材質ポール・アーム:鋼板タイプ1灯用/2灯用(□100)仕上黒艶消
アウトドアライト ポールスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000ビーム角(度)9光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE ポール
ENDO(遠藤照明)¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷Slim Low Poleシリーズ用途スリムローポール用材質アルミパイプ構造重耐塩塗装仕上メタリック仕上(ガンメタリック)