絞り込み
倍率(倍)
  • 1.8(63)
  • 2(343)
  • 2.5(123)
  • 3(281)
  • 3.5(136)
  • 4(247)
  • 4.5(30)
  • 5(127)
  • 6(157)
  • 7(64)
  • 8(215)
  • 10(381)
  • 12(91)
  • 15(125)
  • 20(113)
  • 30(35)
  • 40(50)
  • 45(64)
  • 90(53)
  • 400(29)
ブランド
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(596)
  • オーツカ光学(274)
  • エスコ(188)
  • クリアー光学(161)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(156)
  • ナリカ(146)
  • MIZAR(ミザールテック)(122)
  • エッシェンバッハ(121)
  • ビクセン(117)
  • Nikon(ニコン)(114)
  • Kenko(ケンコートキナー)(94)
  • アズワン(86)
  • マイクロネット(78)
  • 京葉光器(LEAF)(74)
  • カートン(69)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(67)
  • SK(新潟精機)(65)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](61)
  • TRUSCO(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(569)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,494件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点検鏡 LEDライト付き モノタロウ

    点検鏡 LEDライト付き

    モノタロウ(69件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
    用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400
  • ルーペ モノタロウ

    ルーペ

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
    用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス
  • 点検鏡 モノタロウ

    点検鏡

    モノタロウ(27件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
    用途機械の内部、エンジンルーム等の点検にミラー形状丸型材質(ミラー)ガラス
  • ルーペ LEDライト付 モノタロウ

    ルーペ LEDライト付

    モノタロウ(57件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    LEDライト付で、明るく見える。
    用途測定や点検等仕様LEDライト付付属品ポーチ付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
  • エルズーム LEDアームライト オーム電機

    エルズーム LEDアームライト

    オーム電機(13件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
    用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)倍率約1.8倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
  • スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)

    スネークカメラ スマートフォン専用

    YAMAZEN(山善)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能
    用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
  • ステンレスミラー点検鏡 モノタロウ

    ステンレスミラー点検鏡

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の点検鏡です。 ステンレス製なので割れません。 ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
    用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。全長(mm)735
  • 実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ モノタロウ

    実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
    用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能
  • 点検鏡ライト付 シンワ測定

    点検鏡ライト付

    シンワ測定(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
    アンテナサイズ(mm)約160~530電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)仕様ライト付材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂光度(mcd)30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
  • リーディング用ルーペ シンワ測定

    リーディング用ルーペ

    シンワ測定(13件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
  • モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 モノタロウ

    モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応

    モノタロウ(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
    用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書質量(g)約280(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)154×32.5×87.5センサー1/9インチ CMOS記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム2倍解像度(RGB)800×480視野角72±2°対応メディアmicroSD(別売)防塵防水性能IP67(カメラ)液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵動作温度(℃)-10~50画素数1280×720保管温度(℃)-20~60先端径(Φmm)5.2焦点距離3~8cm動作湿度(%RH)15~85ビデオフォーマットNTSC、PAL最大電流(mA)390±10対応microSDカード2~32G
  • ヘッドルーペ モノタロウ

    ヘッドルーペ

    モノタロウ(193件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
    倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
  • ポケットルーペ モノタロウ

    ポケットルーペ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    倍率(倍)20レンズ径(Φmm)21寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17質量(g)40種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
  • LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウ

    LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
    用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
    用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    径(Φmm)1.25長さ(m)10アズワン品番64-5104-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーペ LEDライト付き 大口径120mm モノタロウ

    ルーペ LEDライト付き 大口径120mm

    モノタロウ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    倍率(倍)2/小玉5寸法(mm)約130×28×255質量(g)約182レンズ径(Φmm)120使用電池単4電池×4個(別売)ライト種類LED材質(レンズ)プラスチック灯数3灯
  • エルズーム LEDアームライト オーム電機

    エルズーム LEDアームライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
    倍率約1.7倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9(100%点灯時)スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6Aコード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約750(100%点灯時)光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)アズワン品番65-1923-28
  • ルーペ付LEDスタンド オーム電機

    ルーペ付LEDスタンド

    オーム電機(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
    用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。倍率(倍)2、(サブレンズ:4)質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
  • エルズームLEDスタンド オーム電機

    エルズームLEDスタンド

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
    倍率(倍)約1.75付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)約930消費電力(W)約6.8(100%点灯時)出力DC12V(直流)0.5A電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.77レンズ径(Φmm)100全光束(Lm)約440(100%点灯時)入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A光源LED×24灯(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス色(本体)
  • LEDライト付スタンドルーペ(USB接続) モノタロウ

    LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)

    モノタロウ(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
    用途手元を拡大する作業や照明器具にレンズ倍率(大)3/(小)10質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個材質(レンズ)ガラス
  • LEDライトルーペ 薄型 モノタロウ

    LEDライトルーペ 薄型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
    用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • スケールルーペ 折りたたみ式 モノタロウ

    スケールルーペ 折りたたみ式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    倍率(倍)6レンズ径(Φmm)30材質レンズ/グリーンガラス枠/スチール寸法(mm)(閉)51×38×12、(開)51×38×47質量(g)80種類縞見ルーペ
  • 点検鏡 シンワ測定

    点検鏡

    シンワ測定(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
    材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
  • 検査鏡 ENGINEER(エンジニア)

    検査鏡

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
  • モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ

    モニター付きスコープ SDカード対応

    モノタロウ(60件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
    用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)約0.95液晶サイズ2.4インチ付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書質量(g)330(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本光源4×LEDs本体サイズ(mm)90×257×42解像度VGA(640×480)対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI動作温度(℃)-10~50画素数960×240ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70ケース質量(g)約700
  • SEM用カーボン両面テープ ケニス

    SEM用カーボン両面テープ

    ケニス
    3,898税込4,288
    1巻(1巻)
    当日出荷
    試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。
    基材アルミ(30μm)粘着剤40μm×2テープ厚さ(μm)110
  • ハンディ型 デジタル顕微鏡 ブロードウォッチ

    ハンディ型 デジタル顕微鏡

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
    用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素
  • LEDライトルーペ モノタロウ

    LEDライトルーペ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDライト付なので明るく照らせます。
    倍率(倍)20寸法(mm)82×25×20質量(g)40レンズ径(Φmm)21レンズガラス使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売)ライト種類LEDライト2灯
  • SEM用カーボン両面テープ ケニス

    SEM用カーボン両面テープ

    ケニス
    3,298税込3,628
    1巻(1巻)
    当日出荷
    試料を台に固定する導電性の両面テープです。
    基材不織布(70μm)粘着剤45μm×2テープ厚さ(μm)160
  • モニター付きスコープカメラ SMT

    モニター付きスコープカメラ

    SMT(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
    レンズ径(Φmm)5.5ケーブル長(m)3.5表示部4.3インチ/1080P/30fps解像度320×240画素数640×480/1280×720/1920×1080視野角70度焦点距離5~500cm充電時間(時間)約2電源充電:5V・2A/500mAバッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600連続使用時間(時間)5防水性IP67(レンズのみ)ケーブル径(Φmm)4.85寸法(mm)150×85×17付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
  • ポイントフラッシュ エイテック(ATEC)

    ポイントフラッシュ

    エイテック(ATEC)(15件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
    用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。軸径(Φmm)4~2.3電源単3電池2本本体寸法(mm)97ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
  • 200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m ブロードウォッチ

    200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m

    ブロードウォッチ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    フルハイビジョン画質で撮影。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。IP67 相当の防水。フル充電で約4時間動作
    用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30質量(g)(ディスプレイ部)約200電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約2レンズ1レンズ連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080 ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離約4~10cm画角対角約65°
  • セレス 50倍ズーム双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    セレス 50倍ズーム双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
    倍率10~50倍ズーム質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110X43X112最短合焦距離5m対物レンズ有効径(mm)271000m先の視野(m)58~21実視界(°)3.3~1.2
  • LEDライトルーペ SK(新潟精機)

    LEDライトルーペ

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
    用途測定や点検に。暗い場所での作業に。倍率(倍)3、5、7レンズサイズ(mm)70×54材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVC使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • 200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル10m ブロードウォッチ

    200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル10m

    ブロードウォッチ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    フルハイビジョン画質で撮影。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。IP67 相当の防水。フル充電で約4時間動作
    用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30質量(g)(ディスプレイ部)約200電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約10レンズ1レンズ連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080 ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離約4~10cm画角対角約65°
  • ファイバースコープカメラ1M1レンズ ブロードウォッチ

    ファイバースコープカメラ1M1レンズ

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
    質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラケーブル:約1ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8最大解像度1920×1080 ピクセル本体サイズ(mm)約285×120×55ディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
  • モニタリングスコープ D シンワ測定

    モニタリングスコープ D

    シンワ測定(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
    用途見えにくい場所の点検・確認に。仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス寸法(mm)154×88×32質量(g)375使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)1倍率等倍、1.5倍、2倍連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2液晶サイズ4.3インチ解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)レンズ:50~80ケーブル本体収納インターロック式LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)撮影時機能動画、静止画保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5映像出力NTSC方式
  • 拡大鏡 シンワ測定

    拡大鏡

    シンワ測定(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
    用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応
...
光学測定器