絞り込み
ブランド
- Tektronix(テクトロニクス)
- モノタロウ(15)
- HIOKI(日置電機)(609)
- Hirschmann Test & Measurement(562)
- JEFCOM(ジェフコム)(95)
- Joman(旧:MCP)(149)
- MUELLER ELECTRIC(273)
- MULTI-CONTACT(359)
- Pico Technology(135)
- RIGOL(リゴル)(147)
- RS PRO(321)
- Schutzinger(366)
- エスコ(344)
- カイセ(102)
- カスタム(123)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(436)
- フルーク(FLUKE)(684)
- マルチ計測器(101)
- 三和電気計器(278)
- 共立電気計器(364)
- 横河計測(116)
- ブランドをもっと見る
直流電流(A)
- 最大10(4)
交流電圧(V)
- 最大750(3)
- 最大1000(2)
直流電圧(V)
- 最大1000(5)
交流電流(A)
- 最大10(4)
校正証明書
- 付き(31)
付き

デジタルオシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)(2件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1台ほか6日以内出荷から21日以内出荷7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2電源100~240VAC RMS ±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68最大消費電力(W)30高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V)安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないことサンプルレート1GS/sレコード長20kポイント
任意波形/ファンクション・ジェネレータ
Tektronix(テクトロニクス)(1件のレビュー)¥197,800~税込¥217,580~1台ほか3日以内出荷から21日以内出荷25MHz・125MS/s・2ch付属品適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型)仕様【エッジ・トランジション時間】12ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~8192:125MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力直流抵抗(50)-5~+5Vチャンネル数2分解能(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁その他の機能周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz)インターフェースホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス周波数帯域(MHz)(ノイズ)25、(有効アナログ-3dB)30出力範囲±5V開放端子電圧2mVp-p~20Vp-pデューティー比1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定)不揮発分メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31立ち上り/立ち下がり時間10ns以下波形正弦波:1μHz~25MHz、方形波:1μHz~12.5MHz、ランプ波:1μHz~1MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~10MHz出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ振幅(50Ω)1mVp-p~10Vp-p言語表示英語、簡易中国語周波数設定分解能1μHzまたは12桁変調方式AM/FM/PM/FSKパルス幅×周波数40.00ns~999s×1μHz~12.5MHz校正証明書付き
2ch ミックスド・シグナル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)¥310,800~税込¥341,880~1個8日以内出荷性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。仕様【垂直軸システム-アナログ部】チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V【水平軸システム - アナログ部】時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz【トリガ・レベル・レンジ】任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方【波形演算】関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関【DCオフセット】DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]【表示】波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A測定項目自動測定:36種類の自動測定項目振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4分解能垂直:8ビット最大消費電力(W)60入力感度1 mV/div ~ 10 V/divインターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)バッテリーリチウム・イオン高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポートディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン解像度1280×800入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満バッテリー電圧(V)14.52DCフォーマット形式YT、XY動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms表示モードオーバーレイ、スタック動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度バッテリー容量(mAh)6700言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語マウントラック・タイプ:5U補間機能Sin(x)/x、直線演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)レコード長10mカーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バートリガモードオート、ノーマル、シングル動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F)DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)¥301,800~税込¥331,980~1台ほか5日以内出荷から21日以内出荷新しいTBS2000Bシリーズは、オシロスコープにとって最も重要な、信号の表示と測定を高い水準で行えます。 9型の大きなディスプレイ(水平目盛は15div)を備えているため、1つの画面でより多くの信号を観測できます。 レコード長は5Mポイントであり、長時間のデータも取り込めます。 使いやすいカーソルと強力な32種類の自動測定機能で、さまざまな測定が行えます。 Wi-Fi接続、100-BaseT Ethernetに対応しており、測定結果の共有が容易です。お手頃な価格でありながら、優れた性能を実現しています。分解能(垂直軸)8ビット最大消費電力(W)80測定機能(自動)32種高度(m)動作時:3000まで、非動作時:12000まで(高度が高いとLCDが損傷する可能性があるため制限が設けられています。この損傷は本体の動作に関わるものではありません。)電源周波数(Hz)47~63(100~240V)、360~440(100~132V)ディスプレイ9型(228.6 mm)ワイド液晶TFTカラー安全性UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030、製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合解像度800(垂直)×480(水平)ピクセル(WVGA)入力インピーダンス1MΩ±1%、13pF±1.5pF使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-40~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU(電磁適合性)確度(DCゲイン)±2%(5V/div~5mV/div)・±3%(代表値、2mV/div)、(時間軸)1ms以上の任意の間隔において±25ppmカップリング(入力)DCまたはAC最大入力電圧1MΩ:300VRMS、インストレーション・カテゴリ II、ピーク電圧:±450V以下使用環境湿度(%)動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+60℃以下で 5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと帯域制限20MHzサンプルレート最大:2GS/s(ハーフ・チャンネル)、1GS/s(全チャンネル)レコード長5Mポイント最大電圧(V)100~240AC RMS ±10%
6.5桁グラフィカルサンプリングマルチメータ
Tektronix(テクトロニクス)¥298,800~税込¥328,680~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷他社の下位クラスの6.5桁DMMと同程度の価格でありながら、トランジェント信号の取込み、データの視覚化、解析など、豊富な測定機能を備えたベンチ・テストや製造試験に最適なタッチスクリーン対応DMMです。 デジタイズ、キャパシタンス/温度測定など、15種類の測定機能を備えています。低消費電力デバイスの低電流/低抵抗も測定できます。内蔵されたデジタイザでトランジェント信号の取込みにも対応できます。 2つの測定値を同時に表示できるため、テスト時間が大幅に短縮されます。DMM6500型が1台あれば、追加の計測器は不要です。 トランジェント信号を取込んだり、データのトレンドや統計値を表示するなど、タッチスクリーンを使用して測定結果をその場で表示できるため、短時間で効率的に解析でき、追加の測定が不要になります。仕様(デジタイザ)1MS/s 16ビット電源(V)100・120・220・240感度100nV、10pA、1μΩ測定機能最大15種類交流電圧100mV-750V直流電圧100mV-1000V直流電流10μA-10A抵抗1Ω-100MΩ交流電流100μA-10A最小分解能交流電圧:100nV、直流電圧:100nV、抵抗:1μΩ
P6139B
Tektronix(テクトロニクス)¥219,800税込¥241,7801個当日出荷ケーブル長(m)1.3補正範囲(分)8~18pF入力インピーダンス(Ω)10M||8pF周波数帯域(MHz)500最大電圧(V)300Vrms CAT II減衰比10:1
電流クランプ
Tektronix(テクトロニクス)¥379,800税込¥417,7801個翌々日出荷DMM とオシロスコープ用。安全カテゴリ電圧: 600V仕様●帯域幅:DC→100kHz●最大帯域幅(kHz):100交流電流(A)最大AC100導体サイズ(mm)最大12コネクタサイズBNC安全カテゴリCAT III 600VコネクタタイプAC/DC
高電圧プローブ 75MHz 1:1000
Tektronix(テクトロニクス)¥1,148,000税込¥1,262,8001個7日以内出荷TDS 1000シリーズ用アクセサリ TDS1000 シリーズ用Tektronixプローブ: AC又はDCの測定に適したTCP303 / TCP305電流プローブ、P6015A高電圧パッシブプローブ仕様●プローブタイプ:高電圧●減衰:1:1000●帯域幅:75MHz●最大コモンモード入力電圧:20kV●モデル番号(P):P6015A●プローブ数:1●上昇時間:4ns●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:796-6702アズワン品番68-4150-72
4ch ミックスド・シグナル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)¥468,800~税込¥515,680~1個8日以内出荷性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。仕様【垂直軸システム-アナログ部】チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V【水平軸システム - アナログ部】時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz【トリガ・レベル・レンジ】任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方【波形演算】関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関【DCオフセット】DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]【表示】波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A測定項目自動測定:36種類の自動測定項目振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4分解能垂直:8ビット最大消費電力(W)60入力感度1 mV/div ~ 10 V/divインターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)バッテリーリチウム・イオン高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポートディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン解像度1280×800入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満バッテリー電圧(V)14.52DCフォーマット形式YT、XY動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms表示モードオーバーレイ、スタック動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度バッテリー容量(mAh)6700言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語マウントラック・タイプ:5U補間機能Sin(x)/x、直線演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)レコード長10mカーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バートリガモードオート、ノーマル、シングル動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F)DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
Tektronix オシロスコープ用プローブ, 250MHz, 1:10, 1:2
Tektronix(テクトロニクス)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:10, 1:2帯域幅 = 250MHzモデル番号(P) = TPP0250シリーズ = TPP0安全カテゴリ = CAT II 300VTektronix 250MHzパッシブプローブTPP0250. Tektronix TPP0250は、3.9pFの入力静電容量を持つ、250 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
Tektronix オシロスコープ用プローブ, 500MHz, 1:10
Tektronix(テクトロニクス)¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:10帯域幅 = 500MHz最大コモンモード入力電圧 = 300Vコネクタ タイプ = フッククリップモデル番号(P) = TPP0500Bプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 300Vシリーズ = TPP0安全カテゴリ = CAT II 300 VTektronix 500MHzパッシブプローブTPP0500B. Tektronix TPP0500Bは、3.9pFの入力静電容量を持つ、500 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
6.5桁データ収集マルチメータ
Tektronix(テクトロニクス)¥463,800~税込¥510,180~1台ほか3日以内出荷から21日以内出荷DAQ6510型は、操作性に優れた、タッチスクリーン式のユーザ・インタフェースを備えており、素早くテストをセットアップできたり、、テスト・ステータスをリアルタイムにモニタリングしながら、機器本体だけでデータを詳細に解析できます。 簡単にすばやくテストをセットアップし、実行できます。テスト・プログラムを作成する必要はありません。DAQ6510型データ・ロガー/データ収集システムのタッチスクリーンにより、視覚的かつ直感的にテストをセットアップを簡単にすることができます。 スキャンステータスのリアルタイムなモニタリングにより、早期に問題を把握でき、テスト時間の短縮やテスト・データの効率的な解析が可能になります。 DAQ6510型は、6.5桁の分解能と15種類の測定機能を生かした高度な測定が行えます。低電流/低電圧/温度測定にも対応でき、内蔵デジタイザを使用してトランジェント信号も観測できます。 12種類のプラグイン・スイッチ・モジュールと最大80チャンネルのキャパシティにより、あらゆるテスト・システムに対応可能チャンネル数最大80電圧(V)100n~1000(基本DCV確度:0.0025%)交流電圧(V)測定レンジ100m~750、最小分解能100n電流(A)1p~3サンプリング速度1MS/s使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80%以下仕様【言語】SCPI(デフォルト):デフォルトのコマンド・セット、Standard Commands for Programmable Instruments SCPI-1999、TSP:Embedded Test Script Processor (TSP)、任意のホスト・インタフェースからアクセス可能、リモート・コマンド、宣言文(例:分岐、ループ、演算など)からなる高速テスト・スクリプトに応答、ホストの介入なしにメモリに保存されている高速テスト・スクリプトを実行可能、エミュレーション・モード:ケースレー2700シリーズ、2701型【演算関数】REL(相対値)、Min(最小値)、Max(最大値)、Average(平均値)、Standard Deviation(標準偏差)、peak-peak、dB、リミット・テスト、%、1/x、mX+b(ユーザ定義の単位で表示)【リアルタイム・クロック】リチウム・バッテリによるバックアップ、CR2032コイン・タイプ、工場にて交換可能、(バッテリ寿命:3年強)、年、月、日、時、分、秒の設定、読取り(注:秒は調整不可)【パスワードによる保護】30文字【アラーム】最大6【電源喪失リカバリ・モード】ユーザによる選択が可能、電源復帰後にスキャニングを再開質量(g)4540電源(V)100・120・220・240(±10%)適合規格UL61010-1、CSA C22.2 No 61010-1、European Union Low Voltage Directive抵抗(Ω)測定レンジ1~100M、最小分解能1μ直流電圧(V)測定レンジ100m~1000、最小分解能100n感度100nV、10pA、1μΩ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×107.2×387.4分解能タイムスタンプ:15ns(標準スタイルまたはフル・バッファ・スタイル)温度測定範囲(℃)-200~1820(熱電対、測温抵抗体、サーミスタを使用)冷却方式強制空冷、速度一定インターフェースRJ-45コネクタ:10/100BT、IP設定:固定またはDHCP(マニュアルまたは自動)、Webインタフェース:仮想前面パネル、LXI適合:LXI version 1.4 core 2016測定機能最大15種類電源周波数(Hz)50~60、400、電源投入時に自動認識ディスプレイ5型静電容量方式タッチスクリーン、カラーTFT WVGA(800×480)、LEDバックライト付消費電力(VA)30(代表値)ウォームアップ時間規定確度まで30分のウォームアップが必要入力端子前面/後部パネルのセーフティ・バナナ・ジャック、またはスキャナ・カード保存温度範囲(℃)-40~70EMC規格European Union EMC Directiveに適合ヒューズ250V、1.25Aスロー・ブロー・ヒューズ、ケースレー部品番号:FU-106-1.25キャパシタンス(F)0.1p~100μ最大消費電力(VA)65USB【後部パネル、Type B】2.0 full speed、USBTMC適合【前面パネル、Type A】USB 2.0、USBメモリに対応、FAT32、計測器設定ファイルのインポート/エクスポート、バッファの読取り、スクリーン・キャプチャ、スクリプト
USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザ
Tektronix(テクトロニクス)¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台ほか5日以内出荷から21日以内出荷6.2GHz仕様【リアルタイム取込帯域幅】最大40MHz、【表示平均/ノイズ・レベル:DANL、代表値】25MHz~1.0GHz:-163dBm/Hz、【位相ノイズ@1GHz】-84dBc/Hz(10kHZ)、【SFDR】-60dBc、【RF取込み時間】最大2秒間(ストリーミング記録の場合はSSDの容量まで)、【スペクトラム解析】スペクトラム、DPXスペクトラム表示、スペクトグラム、スプリアス、【地図への自動マッピング(MAPxx-SVPC)】Pitney Bows Mapinfo(.mif)、Bitmap(.Bmp)、JPEG(,jpg)の地図データをインポート、測定結果をGoogle Earth(KMZ)、Mapinfoの互換のMIF/MIDファイルでエキスポート質量(g)750対応機種USB3.0搭載のPCが必要入力直流電圧(V)+/-40Vその他の機能Bluetooth解析機能、LTEダウリング解析機能、AM/FM/PM変調&オーディオ解析、P25解析機能測定周波数レジン:9kHz~6.2GHz動作環境USB3.0インターフェイス(必須)、OS:Windows7/8/8.1/10 64bit(32bit動作不可)、CPU:IntelCore 15以上(い7推奨)、メモリ:4GB以上(8GB以上を推奨)表示機能(DPXリアルタイム)DPXスペクトラム表示、DPXスペクトログラム、DPX掃引振幅確度+/-1.5dB以下(-10℃~+55℃)入力レベル最大:+23dBm(リファレンス・レベル≧-10dBm)、+15(リファレンス・レベル<-10dBm)トリガモードIFレベル・トリガ、外部トリガ無線規格(LAN)IEEE802.11a/b/g/j/p(SV23xx-SVPCが必要)、)IEEE802.11n(SV23xx-SVPC/SV24xx-SVPCが必要)、IEEE802.11ac(SV23xx-SVPC/SV24xx-SVPC/SV25xx-SVPCが必要)変調方式【アナログ変調解析】AM、FM、PM、【デジタル変調解析】APSK、BPSK、C4FM、DBPSK、DPSK、FSK、GFSK、MSK、PSK、QAM、QPSK、など音声(復調)AM/FM、帯域8kHz~200kHz
任意波形/ファンクション・ジェネレータ
Tektronix(テクトロニクス)¥269,800~税込¥296,780~1台ほか5日以内出荷から21日以内出荷60MHz・300MS/s・2ch付属品適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型)仕様【エッジ・トランジション時間】10ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~1M:300MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力直流抵抗(50)-5~+5Vチャンネル数2分解能(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁その他の機能周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz)インターフェースホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス周波数帯域(MHz)(ノイズ)50、(有効アナログ-3dB)60出力範囲±5V開放端子電圧2mVp-p~20Vp-p(25MHz以下)、2mVp-p~10Vp-p(25MHz超)デューティー比1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定)不揮発分メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31立ち上り/立ち下がり時間8ns以下波形正弦波:1μHz~60MHz、方形波:1μHz~30MHz、ランプ波:1μHz~2MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~30MHz出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ振幅【50Ω】1mVp-p~10Vp-p(25MHz以下)、1mVp-p~5Vp-p(25MHz超)言語表示英語、簡易中国語周波数設定分解能1μHzまたは12桁変調方式AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWMパルス幅×周波数17.00ns~999s×1μHz~30MHz校正証明書付き
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)(1件のレビュー)取扱い終了70MHz・1GS/s・4ch付属品100MHz受動プローブTPP0100型(2本:2チャンネル・モデル、4本:4チャンネル・モデル)、マニュアルCD、インストレーション/セ-フティ・マニュアル、電源ケーブル、校正証明書仕様FFT:標準分解能(垂直軸)8ビットインターフェースUSB2.0(ホスト)、USB2.0(デバイス)、10BaseT/100BaseTXEthernet、プローブ:TekVPI測定機能(自動)32種ディスプレイ9型(228.6 mm)ワイド液晶TFTカラー解像度ディスプレイ:800×480 ピクセル(WVGA)入力インピーダンス1MΩ±2%、11.5pF±2.5pF確度(垂直)2mV/div~5mV/div、(DCゲイン)±4%・2mV/div~5mV/div、±3%・10mV/div~5V/div、(時間軸)1ms以上の任意の間隔において±25ppmカップリング(入力)AC、DC、GND時間軸レンジ2ns/div~100s/div最大入力電圧1MΩ:300VRMS(ピーク電圧:±450V以下)波形(取込レート)10000波形/秒立ち上がり時間5ns帯域制限20MHzサンプルレート最高:1GS/s(1/2ch時、500MS/s(3/4ch時)レコード長20Mポイント
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了70MHz・1GS/s・2ch付属品100MHz受動プローブTPP0100型(2本:2チャンネル・モデル、4本:4チャンネル・モデル)、マニュアルCD、インストレーション/セ-フティ・マニュアル、電源ケーブル、校正証明書仕様FFT:標準分解能(垂直軸)8ビットインターフェースUSB2.0(ホスト)、USB2.0(デバイス)、10BaseT/100BaseTXEthernet、プローブ:TekVPI測定機能(自動)32種ディスプレイ9型(228.6 mm)ワイド液晶TFTカラー解像度ディスプレイ:800×480 ピクセル(WVGA)入力インピーダンス1MΩ±2%、11.5pF±2.5pF確度(垂直)2mV/div~5mV/div、(DCゲイン)±4%・2mV/div~5mV/div、±3%・10mV/div~5V/div、(時間軸)1ms以上の任意の間隔において±25ppmカップリング(入力)AC、DC、GND時間軸レンジ2ns/div~100s/div最大入力電圧1MΩ:300VRMS(ピーク電圧:±450V以下)波形(取込レート)10000波形/秒立ち上がり時間5ns帯域制限20MHzサンプルレート最高:1GS/s(1ch時、500MS/s(2ch時)レコード長20Mポイント
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了100MHz・1GS/s・4ch付属品受動プローブTPP0201(TBS1154型)または受動プローブTPP0101(TBS1154型以外)が1chにつき1本付属、インストレーション/セーフティ・マニュアル、ドキュメントCD(ユーザ・マニュアル)、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、オシロスコープの基礎が学べるコンテンツ、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、電源ケーブル、校正証明書(英文)仕様(垂直軸)停止波形の垂直軸方向の拡大/縮小が可能、(水平軸ズーム)ライブ波形や停止波形の水平方向の拡大/縮小が可能、(リファレンス波形表示)2.5Kポイントのリファレンス波形×4、(USBフラッシュメモリがない場合の波形保存)2.5Kポイント×4分解能(垂直)8ビット入力インピーダンス(Ω)1M、20pFインターフェース全機種共通のUSBポート(ホスト・ポート×1、デバイス・ポート×1)を装備、前面パネルのUSBホスト・ポートはUSBフラッシュ・メモリ(最大64GB)をサポート、後部パネルのUSBデバイス・ポートは、PCおよびPictBridge互換のプリンタ接続をサポート、GPIBオプション(アダプタによる)ディスプレイ5.7QVGA確度(垂直)2mV~5V/div、(時間軸)±50ppmカップリング(入力)AC、DC、GND時間軸レンジ5ns~50s/div最大入力電圧300VrmsCATII、100kHzより高周波では20dB/decadeで低下し、3MHzでは13Vp-p立ち上がり時間3.5nsポジションレンジ:±1.8V(2~200mV/div)、±45V(200mVを超えて5V/divまで)帯域制限20MHz(2mV時は、20MHzに制限)サンプルレート(最高・全チャンネル同時)1.0GS/sレコード長2500ポイント(すべての時間軸設定において)外部トリガ入力端子ありDCゲイン確度±3%(5V/div~10V/div)、±4%(5mV/divおよび2m/div)校正証明書付き
6.5桁デジタル・マルチメータ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了6.5桁仕様トレンド・プロット、ヒストグラム、統計、外部ストレージ(USB)、デュアル表示測定項目DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期、導通、ダイオード、キャパシタンス桁数6.5測定温度RTDインターフェースGPIB、LAN、RS232測定速度(秒)(最大)995抵抗測定(測定レンジ)10Ω-1GΩ、(最小分解能)10μΩ、(基本最高確度)0.01%直流電圧測定(測定レンジ)100mV-1000V、(最小分解能)100nV、(基本最高確度)0.0024%交流電圧測定(測定レンジ)100mV-1000V、(最小分解能)100nV、(基本最高確度)0.06%、(周波数帯域)3Hz-300kHz直流電流測定(測定レンジ)100μA-10A、(最小分解能)100pA、(基本最高確度)0.05%交流電流測定(測定レンジ)100μA-10A、(最小分解能)100pA、(基本最高確度)0.1%、(周波数帯域)3Hz-10kHz
6.5桁デジタル・マルチメータ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了6.5桁仕様トレンド・プロット、ヒストグラム、統計、外部ストレージ(USB)、デュアル表示測定項目DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期、導通、ダイオード桁数6.5インターフェースGPIB、LAN、RS232測定速度(秒)(最大)995抵抗測定(測定レンジ)10Ω-1GΩ、(最小分解能)10μΩ、(基本最高確度)0.01%直流電圧測定(測定レンジ)100mV-1000V、(最小分解能)100nV、(基本最高確度)0.0035%交流電圧測定(測定レンジ)100mV-1000V、(最小分解能)100nV、(基本最高確度)0.06%、(周波数帯域)3Hz-300kHz直流電流測定(測定レンジ)100μA-10A、(最小分解能)100pA、(基本最高確度)0.05%交流電流測定(測定レンジ)100μA-10A、(最小分解能)100pA、(基本最高確度)0.1%、(周波数帯域)3Hz-10kHz
5.5桁デジタル・マルチメータ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了5.5桁仕様デュアル表示測定項目DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期、導通、ダイオード桁数5.5インターフェースRS232測定速度(秒)(最大)100抵抗測定(測定レンジ)200Ω-100MΩ、(最小分解能)1mΩ、(基本最高確度)0.02%直流電圧測定(測定レンジ)200mV-1000V、(最小分解能)1μnV、(基本最高確度)0.015%交流電圧測定(測定レンジ)200mV-750V、(最小分解能)1μV、(基本最高確度)0.2%、(周波数帯域)20Hz-100kHz直流電流測定(測定レンジ)200μA-10A、(最小分解能)1nA、(基本最高確度)0.02%交流電流測定(測定レンジ)20mA-10A、(最小分解能)100nA、(基本最高確度)0.3%、(周波数帯域)20Hz-2kHz
任意波形/ファンクション・ジェネレータ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了20MHz・250MS/s・1ch付属品USBケーブル、BNCケーブル(出力チャンネル数に準じる)、CD-ROM(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラマーズ・マニュアル、サービス・マニュアル、LabVIEW/IVIドライバを収録)、電源ケーブル、日本語オーバーレイ、校正証明書(英文)仕様【エッジ・トランジション時間】18ns~625s、【メモリ:サンプル・レート】2~128K:250MS/s、【ジッタ(実効値)】4ns、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力のみ直流抵抗(50)-5~+5Vチャンネル数1分解能(パルス)10psまたは5桁、エッジ・トランジション時間:10psまたは4桁、垂直軸:14ビット、振幅:0.1mVp-p、0.1mVrms、1mV、0.1dBまたは4桁インターフェースUSB1.1/LAN/GPIB【SCPI-1999.0、IEEE488-2規格に対応),Oot.GLにてLAN/GPBIに対応周波数帯域(MHz)(ノイズ)20、(有効アナログ-3dB)34出力範囲±5V開放端子電圧20mVp-p~20Vp-pデューティー比0.001~99.999%(パルス幅に制限が適用)不揮発分メモリ(波形/設定):4/4立ち上り/立ち下がり時間20ns以下波形正弦波:1μHz~20MHz、方形波:1μHz~10MHz、ランプ波:1μHz~200kHz、パルス波、その他:1μHz~200kHz(sin・x/x、指数立上り、Gaussian、Lorenz、Haversine)、DC、ノイズ、任意波形:1mHz~10MHz出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)振幅(50Ω)10mVp-p~10Vp-p言語表示日本語を含む8ヶ国語周波数設定分解能1μHzまたは12桁変調方式AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWMパルス幅×周波数30.00ns~999.99s×1μHz~10MHz校正証明書付き
6.5桁データ収集マルチメータ+20chプラグインカード7700付
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了DAQ6510型は、操作性に優れた、タッチスクリーン式のユーザ・インタフェースを備えており、素早くテストをセットアップできたり、、テスト・ステータスをリアルタイムにモニタリングしながら、機器本体だけでデータを詳細に解析できます。 簡単にすばやくテストをセットアップし、実行できます。テスト・プログラムを作成する必要はありません。DAQ6510型データ・ロガー/データ収集システムのタッチスクリーンにより、視覚的かつ直感的にテストをセットアップを簡単にすることができます。 スキャンステータスのリアルタイムなモニタリングにより、早期に問題を把握でき、テスト時間の短縮やテスト・データの効率的な解析が可能になります。 DAQ6510型は、6.5桁の分解能と15種類の測定機能を生かした高度な測定が行えます。低電流/低電圧/温度測定にも対応でき、内蔵デジタイザを使用してトランジェント信号も観測できます。 12種類のプラグイン・スイッチ・モジュールと最大80チャンネルのキャパシティにより、あらゆるテスト・システムに対応可能仕様(デジタイザ)1MS/s、16ビット、読み値の保存容量:700万回電流(A)1p~3電源(V)100・120・220・240電圧(V)100n~1000(基本DCV確度:0.0025%)チャンネル数最大80感度100nV、10pA、1μΩ温度測定範囲(℃)-200~1820(熱電対、測温抵抗体、サーミスタを使用)測定機能最大15種類キャパシタンス(F)0.1p~100μ
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了100MHz・2GS/s・4ch フローティング付属品受動プローブTPP0201(TDS202x型)または受動プローブTPP0101(TDS201x型)が1chにつき1本、リチウ・イオン・バッテリ(1本)、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、フロント・カバー、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、ユーザ・マニュアル、RS232-USBアダプタ・ケーブル(174-5813-xx)、電源ケーブル付きACアダプタ、校正証明書(英文)仕様外部トリガ入力:あり、FFT:標準電圧BNCシェル-大地グランド間:600V rms CAT IIまたは300V rms CAT Ⅲ(P5122プローブ使用時)感度(垂直軸)2mV~5V/div分解能(垂直軸)8ビット入力インピーダンス(Ω)1M±2%(20pF)インターフェースRS-232 、セントロニクス、CompactFlashスロットレンジポジション:±1.8V(2mV~200mV/div)、±45V(200mV~5V/div)、リニア・ダイナミック:±5div測定機能(自動)11項目ズーム(垂直軸)ライブ波形や停止波形の垂直軸方向の拡大縮小が可能、(水平軸)ライブ波形や停止波形の水平方向の拡大/縮小が可能確度(DCゲイン)±3%(5V/div~10mV/div)、±4%(5mV/divおよび2mV/div)カップリング(入力)AC、DC、GND時間軸レンジ2.5ns~50s/div最大入力電圧1MΩ:300V rms CAT II、1000Vrms CAT II(P5122プローブ使用時)立ち上がり時間2.1ns帯域制限20MHzサンプルレート(最高・全チャンネル同時)2.0GS/sレコード長2.5kポイント
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了100MHz・1GS/s・4ch フローティング付属品受動プローブTPP0201(TDS202x型)または受動プローブTPP0101(TDS201x型)が1chにつき1本、リチウ・イオン・バッテリ(1本)、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、フロント・カバー、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、ユーザ・マニュアル、RS232-USBアダプタ・ケーブル(174-5813-xx)、電源ケーブル付きACアダプタ、校正証明書(英文)仕様外部トリガ入力:あり、FFT:標準電圧BNCシェル-大地グランド間:600V rms CAT IIまたは300V rms CAT Ⅲ(P5122プローブ使用時)感度(垂直軸)2mV~5V/div分解能(垂直軸)8ビット入力インピーダンス(Ω)1M±2%(20pF)インターフェースRS-232 、セントロニクス、CompactFlashスロットレンジポジション:±1.8V(2mV~200mV/div)、±45V(200mV~5V/div)、リニア・ダイナミック:±5div測定機能(自動)11項目ズーム(垂直軸)ライブ波形や停止波形の垂直軸方向の拡大縮小が可能確度(DCゲイン)±3%(5V/div~10mV/div)、±4%(5mV/divおよび2mV/div)カップリング(入力)AC、DC、GND時間軸レンジ5ns~50s/div最大入力電圧1MΩ:300V rms CAT II、1000Vrms CAT II(P5122プローブ使用時)立ち上がり時間3.5ns帯域制限20MHzサンプルレート(最高・全チャンネル同時)1.0GS/sレコード長2.5kポイント校正証明書付き
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了100MHz・1GS/s・2ch フローティング付属品受動プローブTPP0201(TDS202x型)または受動プローブTPP0101(TDS201x型)が1chにつき1本、リチウ・イオン・バッテリ(1本)、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、フロント・カバー、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、ユーザ・マニュアル、RS232-USBアダプタ・ケーブル(174-5813-xx)、電源ケーブル付きACアダプタ、校正証明書(英文)仕様外部トリガ入力:あり、FFT:標準電圧BNCシェル-大地グランド間:600V rms CAT IIまたは300V rms CAT Ⅲ(P5122プローブ使用時)感度(垂直軸)2mV~5V/div分解能(垂直軸)8ビット入力インピーダンス(Ω)1M±2%(20pF)インターフェースRS-232 、セントロニクス、CompactFlashスロットレンジポジション:±1.8V(2mV~200mV/div)、±45V(200mV~5V/div)測定機能(自動)11項目ズーム(垂直軸)ライブ波形や停止波形の垂直軸方向の拡大縮小が可能確度DCゲイン:±3%(5V/div~10mV/div)、±4%(5mV/divおよび2mV/div)、時間軸:50ppmカップリング(入力)AC、DC、GND時間軸レンジ5ns~50s/div最大入力電圧1MΩ:300V rms CAT II、1000Vrms CAT II(P5122プローブ使用時)立ち上がり時間3.5ns帯域制限20MHzサンプルレート(最高・全チャンネル同時)1.0GS/sレコード長2.5kポイント校正証明書付き
1GHz 10:1受動プローブ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了1GHz 10:1仕様(減衰比)10:1入力容量3.9pFケーブル長(m)1.3最大入力電圧300Vrms入力抵抗10MΩ周波数帯域(GHz)1
200MHz 10:1受動プローブ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了200MHz 10:1仕様(減衰比)10:1入力容量12pFケーブル長(m)1.3プローブ(補正レンジ)15~25pF周波数帯域(MHz)200最大入力電圧300Vrms入力抵抗10MΩ
100MHz 10:1受動プローブ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了100MHz 10:1仕様(減衰比)10:1入力容量12pFケーブル長(m)1.3プローブ(補正レンジ)15~25pF周波数帯域(MHz)100最大入力電圧300Vrms入力抵抗10MΩ
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了200MHz・2GS/s・4ch付属品受動プローブTPP0201(TDS201x型およびTDS202x型)または受動プローブTPP0101(TDS200x型)が1chにつき1本、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、ドキュメンテーションCD、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、ライフタイム・ワランティ、電源ケーブル、校正証明書(英文)感度(垂直軸)2mV~5V/div分解能(垂直軸)8ビットインターフェースUSBポート×2(前部1ポート:USBメモリ用、後部1ポート:PC/プリンタ接続用)確度(DCゲイン)±3%(5V/div~10mV/div)、±4%(5mV/divおよび2mV/div)時間軸レンジ5ns~50s/div最大入力電圧300Vrms CAT II立ち上がり時間2.1ns帯域制限20MHzサンプルレート(最高・全チャンネル同時)2.0GS/sレコード長2.5kポイント校正証明書付き
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了200MHz・2GS/s・2ch付属品受動プローブTPP0201(TDS201x型およびTDS202x型)または受動プローブTPP0101(TDS200x型)が1chにつき1本、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、ドキュメンテーションCD、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、ライフタイム・ワランティ、電源ケーブル、校正証明書(英文)感度(垂直軸)2mV~5V/div分解能(垂直軸)8ビットインターフェースUSBポート×2(前部1ポート:USBメモリ用、後部1ポート:PC/プリンタ接続用)確度(DCゲイン)±3%(5V/div~10mV/div)、±4%(5mV/divおよび2mV/div)時間軸レンジ5ns~50s/div最大入力電圧300Vrms CAT II立ち上がり時間2.1ns帯域制限20MHzサンプルレート(最高・全チャンネル同時)2.0GS/sレコード長2.5kポイント校正証明書付き
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了100MHz・2GS/s・4ch付属品受動プローブTPP0201(TDS201x型およびTDS202x型)または受動プローブTPP0101(TDS200x型)が1chにつき1本、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、ドキュメンテーションCD、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、ライフタイム・ワランティ、電源ケーブル、校正証明書(英文)感度(垂直軸)2mV~5V/div分解能(垂直軸)8ビットインターフェースUSBポート×2(前部1ポート:USBメモリ用、後部1ポート:PC/プリンタ接続用)確度(DCゲイン)±3%(5V/div~10mV/div)、±4%(5mV/divおよび2mV/div)時間軸レンジ5ns~50s/div最大入力電圧300Vrms CAT II立ち上がり時間3.5ns帯域制限20MHzサンプルレート(最高・全チャンネル同時)2.0GS/sレコード長2.5kポイント校正証明書付き
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了100MHz・2GS/s・2ch付属品受動プローブTPP0201(TDS201x型およびTDS202x型)または受動プローブTPP0101(TDS200x型)が1chにつき1本、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、ドキュメンテーションCD、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、ライフタイム・ワランティ、電源ケーブル、校正証明書(英文)感度(垂直軸)2mV~5V/div分解能(垂直軸)8ビットインターフェースUSBポート×2(前部1ポート:USBメモリ用、後部1ポート:PC/プリンタ接続用)確度(DCゲイン)±3%(5V/div~10mV/div)、±4%(5mV/divおよび2mV/div)時間軸レンジ5ns~50s/div最大入力電圧300Vrms CAT II立ち上がり時間3.5ns帯域制限20MHzサンプルレート(最高・全チャンネル同時)2.0GS/sレコード長2.5kポイント校正証明書付き
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了70MHz・1GS/s・4ch付属品受動プローブTPP0201(TDS201x型およびTDS202x型)または受動プローブTPP0101(TDS200x型)が1chにつき1本、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、ドキュメンテーションCD、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、ライフタイム・ワランティ、電源ケーブル、校正証明書(英文)感度(垂直軸)2mV~5V/div分解能(垂直軸)8ビットインターフェースUSBポート×2(前部1ポート:USBメモリ用、後部1ポート:PC/プリンタ接続用)確度(DCゲイン)±3%(5V/div~10mV/div)、±4%(5mV/divおよび2mV/div)時間軸レンジ5ns~50s/div最大入力電圧300Vrms CAT II立ち上がり時間5.0ns帯域制限20MHzサンプルレート(最高・全チャンネル同時)1.0GS/sレコード長2.5kポイント
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了70MHz・1GS/s・2ch付属品受動プローブTPP0201(TDS201x型およびTDS202x型)または受動プローブTPP0101(TDS200x型)が1chにつき1本、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、ドキュメンテーションCD、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、ライフタイム・ワランティ、電源ケーブル、校正証明書(英文)感度(垂直軸)2mV~5V/div分解能(垂直軸)8ビットインターフェースUSBポート×2(前部1ポート:USBメモリ用、後部1ポート:PC/プリンタ接続用)確度(DCゲイン)±3%(5V/div~10mV/div)、±4%(5mV/divおよび2mV/div)時間軸レンジ5ns~50s/div最大入力電圧300Vrms CAT II立ち上がり時間5.0ns帯域制限20MHzサンプルレート(最高・全チャンネル同時)1.0GS/sレコード長2.5kポイント
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了50MHz・500MS/s・2ch付属品受動プローブTPP0201(TDS201x型およびTDS202x型)または受動プローブTPP0101(TDS200x型)が1chにつき1本、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、ドキュメンテーションCD、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、ライフタイム・ワランティ、電源ケーブル、校正証明書(英文)感度(垂直軸)2mV~5V/div分解能(垂直軸)8ビットインターフェースUSBポート×2(前部1ポート:USBメモリ用、後部1ポート:PC/プリンタ接続用)確度(DCゲイン)±3%(5V/div~10mV/div)、±4%(5mV/divおよび2mV/div)時間軸レンジ5ns~50s/div最大入力電圧300Vrms CAT II立ち上がり時間7.0ns帯域制限20MHzサンプルレート(最高・全チャンネル同時)500MS/sレコード長2.5kポイント
100MHz DC/AC電流プローブ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了100MHz仕様電流/div、または変換比:1mA((1A/V)、10mA((10A/V)周波数帯域(MHz)DC~100直流電流(A)(最大)30立ち上がり時間3.5ns以下最大ピーク電流(A)(パルス)50
50MHz 15A AC/DC電流プローブ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了50MHz 15A仕様電流/div、または変換比:10mA(10A/V)、電流時間積:500Aμs最大電流(A)15(DC)周波数帯域(MHz)DC~50立ち上がり時間7ns最大ピーク電流(A)(パルス)50
50MHz 20A AC/DC電流プローブ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了50MHz 20A仕様電流/div、または変換比:10mA(10A/V)、電流時間積:1000Aμs最大電流(A)20(DC)周波数帯域(MHz)DC~50立ち上がり時間7ns最大ピーク電流(A)(パルス)100
120MHz 30A AC/DC電流プローブ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了120MHz 30A仕様電流/div、または変換比:1mA(1A/V)、電流時間積:50Aμs(1A/V時)最大電流(A)30(DC)周波数帯域(MHz)DC~50立ち上がり時間2.92ns以下最大ピーク電流(A)(パルス)50
50MHz 20A AC/DC電流プローブ
Tektronix(テクトロニクス)取扱い終了50MHz 20A仕様電流/div、または変換比:10mA(10A/V)、電流時間積:1000Aμs最大電流(A)20(DC)周波数帯域(MHz)DC~50立ち上がり時間7ns最大ピーク電流(A)(パルス)100
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800