絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(8)
- HIOKI(日置電機)(363)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- MCP(70)
- MUELLER ELECTRIC(218)
- MULTI-CONTACT(98)
- Pico Technology(68)
- RIGOL(リゴル)(123)
- RS PRO(197)
- Schutzinger(231)
- testo(テストー)(70)
- はくでん(88)
- エスコ(121)
- カイセ(76)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(291)
- フルーク(FLUKE)(356)
- マルチ計測器(64)
- 三和電気計器(136)
- 共立電気計器(228)
- 横河計測(92)
- ブランドをもっと見る
直流電流(A)
- 最大0.1(1)
- 最大0.25(1)
- 最大0.3(1)
交流電圧(V)
- 最大300(1)
- 最大500(1)
- 最大600(1)
- 最大1200(1)
直流電圧(V)
- 最大30(1)
- 最大500(1)
- 最大600(1)
- 最大1200(1)

デジタルテスター 普及型
オーム電機(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷使いやすい大型ロータリースイッチ。 トランジスターチェック機能付き。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェックなどに。 006P 9V 乾電池×1個使用(動作確認用付)付属品006P 9V 乾電池(動作確認用…内蔵)1個、ミニカンヒューズ(200mA/250V)[本体に内蔵] 1個、テスト棒(赤・黒)1組、保証書付取扱説明書 1冊質量(g)約135(電池含む)電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間作動方式2重積分方式消費電力5mW(TYP)表示3 1/2桁デジタル表示、最大表示”1999”寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30測定機能直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェック極性表示自動(”-”符号のみ点灯)オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯電池電圧表示作動電圧以下のとき”電池”マーク点灯
マルチデジタルテスター バックライト付 データ保持 衝撃保護カバー
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。コンパクトな多機能タイプ。 モニターは見やすいバックライト仕様。 データ保持機能で作業効率がさらにUP。 衝撃に強いクッションカバー付き付属品9V形(006P形)角形乾電池(動作確認用)…1個、ヒューズ(200mA/250V)(本体に内蔵)…1個、テストリード(赤・黒)…1組、取扱説明書(保証書兼用)…1冊質量(g)150(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×115×32使用電池9V形(006P形)角形乾電池×1個
デジタルマルチテスター トランジスタチェック機能付き
オーム電機¥1,798税込¥1,9781組翌々日出荷トランジスタチェック機能付きデジタルマルチテスター。直感的に操作できる大型ファンクションスイッチ。わかりやすい日本語表記。テストリード、006P 9V乾電池付き。ヒューズ内蔵付属品ヒューズ、テストリード、006P 9V乾電池、保証書付取扱説明書仕様●テストリード:赤/黒●ファンクションスイッチ:大型質量(g)約135電源(V)006P 9乾電池表示デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30機能トランジスタチェック:ありヒューズ200mA/250V言語表示日本語表記あり
ペン型デジタルマルチテスター TRMS
オーム電機(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷測定項目自動検知。 4000カウント表示。 真の実効値(TRUE RMS)タイプ。 LEDライト付き/表示画面にバックライト付き。 データ保持機能。 オートパワーオフ機能。 市販のワニ口クリップとの併用で、片手操作も可能付属品単4形乾電池2本(動作確認用)、黒テストリード1本、保証書付取扱説明書仕様安全基準:CEマーク、IEC1010、600V CATIII質量(g)約112(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)25.7×184.5×29.2機能直流電圧、交流電圧、抵抗、導通検査、ダイオード、電圧検知(NCV)、極性検査(ニュートラル/ライブ)使用電池単4形乾電池×2本レンジ切替オート動作環境5℃~35℃、80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)電池寿命連続使用約10時間LCD仕様デジタル表示、最大表示「3999」極性表示自動(「-」のみ点灯)オーバーレンジ表示「.OL」マークが点灯
アナログマルチテスター コンパクトサイズ 日本語表記
オーム電機¥1,898税込¥2,0881組翌々日出荷コンパクトサイズで基本性能を備えたアナログマルチテスター。常時変動する電圧の平均表示が可能。わかりやすい日本語表記。テストリード、単3形乾電池付き。ヒューズ内蔵付属品ヒューズ、テストリード、単3形乾電池、保証書付取扱説明書仕様テストリード:赤/黒質量(g)約99タイプコンパクトサイズ電源単3形乾電池×1本表示方式アナログ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35ヒューズ0.5A/250V言語表示日本語表記あり適正電圧(V)500以下
アナログテスター 家庭用 導通チェック付
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷わかりやすいイラスト付きレンジ表記。 乾電池・カーバッテリーなど家庭用電源測定可能。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 導通/電池測定/コンセント/カーバッテリーチェックなどに。 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約98(電池含まず)電源単3形/1.5V乾電池×1本精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35電池チェック1.5V…単1/単2/単3/単4/ボタン電池、9V…006P (6F22)電池導通チェック約100Ω以下でブザー音直流電圧(DCV)30(12/24 自動車用バッテリー)交流電圧(ACV)150/300(家庭用コンセント電圧)
デジタルマルチテスター 手帳型ケース付き CATIII300V対応
オーム電機¥3,898税込¥4,2881組翌々日出荷金メッキテストリード使用のデジタルマルチテスター。持ち運びに便利な手帳型キャリングケース付き。わかりやすい日本語表記。CATIII300V合格品で安全性に配慮。薄型・軽量で携帯しやすい。3V CR2032ボタン電池付き付属品保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池、手帳型キャリングケース仕様テストリード:金メッキテストリード質量(g)約60電源(V)3 CR2032ボタン電池表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×109×9安全規格CATIII300V言語表示日本語表記ありケース手帳型キャリングケース付き
デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント
オーム電機¥4,898税込¥5,3881組3日以内出荷ケース一体型で携帯しやすい高精度デジタルマルチテスター。4000カウントの大型液晶画面付き。DCV0.5%クラスの小型・高精度タイプ。周波数、デューティー比、静電容量の測定に対応。最大値・最小値測定および偏差測定が可能。CEマーク認証、IEC-61010-1とEMC合格品で安全性に配慮付属品保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池仕様●デューティー比測定:対応●最大値/最小値測定:対応●周波数測定:対応●静電容量測定:対応●表示カウント:4000カウント●偏差測定:対応質量(g)約110タイプケース一体型電源(V)3 CR2032ボタン電池精度DCV0.5%クラス表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×78×16液晶パネル大型液晶安全規格CEマーク認証、IEC-61010-1、EMC合格品
デジタルマルチテスター コンパクトサイズ 多機能 バックライト付き
オーム電機¥2,198税込¥2,4181組翌々日出荷コンパクトサイズで使いやすい多機能デジタルマルチテスター。衝撃に強いクッションカバー付き。作業効率を高めるデータ保持機能付き。暗い場所でも見やすいバックライト付き。テストリード、006P 9V乾電池付き。ヒューズ内蔵付属品ヒューズ、テストリード、クッションカバー、006P 9V乾電池、保証書付取扱説明書仕様●クッションカバー:あり●テストリード:赤/黒質量(g)約150タイプコンパクトサイズ電源(V)006P 9乾電池表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×115×32機能データ保持:ありヒューズ200mA/250V言語表示日本語表記記載なしバックライトあり
デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き
オーム電機¥1,898税込¥2,0881組翌々日出荷手のひらサイズで使いやすいデジタルマルチテスター。電池測定機能付き。トランジスタチェック機能付き。わかりやすい日本語表記。テストリード、006P 9V乾電池付き。ヒューズ内蔵付属品ヒューズ、テストリード、006P 9V乾電池、保証書付取扱説明書仕様テストリード:赤/黒質量(g)約100タイプ手のひらサイズ電源(V)006P 9乾電池表示デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×105×27機能トランジスタチェック:あり、電池測定:ありヒューズ200mA/250V言語表示日本語表記あり
デジタルテスター 薄型カードタイプ
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷携帯しやすいカード型タイプ。 金メッキテストリード使用。 日本語表記で使いやすい。 抜群の安全性(CATIII300V合格品)。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/抵抗/導通/ダイオードチェックなどに。 CR2032ボタン電池×1個使用(動作確認用付)付属品3V CR2032ボタン電池1個(動作確認用…内蔵)、保証書付取扱説明書仕様●ディスプレイホールド:表示固定キーを押すと測定値を固定●安全基準:CEマーク認証 IEC-61010-1、CATIII 300V、CATII 600V 及びEMCテスト合格質量(g)約67(電池含む)電源3V CR2032ボタン電池1個消費電力2mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9連続使用時間(時間)150以上(直流電圧レンジ0mV入力時)レンジ切替オート(自動)レンジ使用温湿度範囲0℃~40℃/80%RH以下(結露のないこと)動作原理ΣΔ変換方式保存温湿度範囲-20℃~60℃/70%RH以下(結露のないこと)v温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃オートパワーオフ約15分後に自動的に電源オフLCD仕様数字表示…3 1/2桁液晶表示 最大1999 文字高12mm、単位及びサイン…直流記号/交流記号/電極マイナス記号/mV/ V/ Ω/KΩ/MΩ/導通試験記号/ダイオードテスト記号/ AUTO/DH/BAT、及び小数点極性表示自動( ”-”表示のみ点灯)電池消耗チェック約2.4V以下で ”BAT”サイン表示導通テストLCD上に導通試験サイン及び約30Ω以下でブザー音、約50Ω以下でブザー音、開放電圧…約0.45Vオーバーレンジ表示”OL”サイン点灯サンプリング速度3回/秒耐電圧(kV)3.52(50Hz)1分間(入力端子とケース間)過負荷保護直流・交流電圧…最大900V DC/AC(1分間)、抵抗/導通試験/ダイオードテスト…最大300V DC/AC rms(1分間)
アナログマルチテスター イラスト付き表記 日本語表記
オーム電機¥2,198税込¥2,4181組翌々日出荷乾電池・カーバッテリーなどを測定できるアナログマルチテスター。わかりやすいイラスト付き表記。日本語表記で使いやすい。テストリード、単3形乾電池付き。ヒューズ内蔵付属品ヒューズ、テストリード、単3形乾電池、保証書付取扱説明書仕様テストリード:赤/黒質量(g)約98電源単3形乾電池×1本表示方式アナログ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35測定対象乾電池、カーバッテリーなどヒューズ0.5A/250V適合回路弱電用表記イラスト付き表記、日本語表記
デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッド
オーム電機¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷使いやすく測定しやすい形を追求したデジタルクランプメーター。狭い場所や込み入った配線でもクランプしやすいビーク型クランプヘッド。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。金メッキテストリード使用。側面にテストリードホルダーを装備。回路に直接つながず安全に測定可能。キャリングケース、テストリード、単4形乾電池付き付属品キャリングケース、テストリード、単4形乾電池、保証書付取扱説明書仕様●クランプヘッド:ビーク型●テストリード:金メッキテストリード質量(g)約140タイプクランプメーター電源単4形乾電池×2本型番TCM-400AB表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×171×35別売付属品ワニグチクリップ 06-5413ホルダーテストリード:あり
デジタルマルチテスター カード型 CATIII300V対応
オーム電機¥3,398税込¥3,7381組翌々日出荷金メッキテストリード使用のデジタルマルチテスター。携帯しやすいカード型。わかりやすい日本語表記。CATIII300V合格品で安全性に配慮。薄型・軽量で持ち運びに便利。3V CR2032ボタン電池付き付属品保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池仕様テストリード:金メッキテストリード質量(g)約67タイプカード型電源(V)3 CR2032ボタン電池表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9安全規格CATIII300V言語表示日本語表記あり
ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷使いやすいペンスタイルのAC検電器。H/L感度調整スイッチ付き。ケーブルやコードの被覆の上からチェック可能。接触・非接触でAC電圧を検知。赤色LEDとブザーで検知をお知らせ。LEDライト付き。LR44ボタン電池付き付属品LR44ボタン電池×2個仕様●レベルメーター:あり●接触AC電圧:100~250VAC●電池容量切れ表示:LED消灯、ブザー音低下●非接触AC電圧:100VAC質量(g)約30タイプペン型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×148×20測定対象AC電圧電源(個)LR44ボタン電池×2LEDライト:あり、点滅:赤色LED感度調整H/L切替LED寿命(時間)約5000
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
PT-702 ゼロフラックス 電流プローブ DC-50kHz 4000Ap-p 1200A rms DC電流 2000A 確度 1% 変換比 1mV/A カップリング AC/DC クランプ直径 52mm 【国内正規品】【メーカー1年保証】PINTECH税込¥175,780¥159,800
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥76,978~¥69,980~
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800