絞り込み
使用電圧範囲(V)
  • 100(1)
  • 100~250(1)
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • JAPPY(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(26)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
  • イチネンTASCO(40)
  • エスコ(16)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
  • ネグロス電工(10)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • マザーツール(3)
  • マルチ計測器(3)
  • 三和電気計器(5)
  • 中部精機(33)
  • 共立電気計器(11)
  • 未来工業(22)
  • 神保電器(3)
  • 長谷川電機工業(34)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペン型デジタルマルチテスター TRMS オーム電機

    ペン型デジタルマルチテスター TRMS

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    測定項目自動検知。 4000カウント表示。 真の実効値(TRUE RMS)タイプ。 LEDライト付き/表示画面にバックライト付き。 データ保持機能。 オートパワーオフ機能。 市販のワニ口クリップとの併用で、片手操作も可能
    付属品単4形乾電池2本(動作確認用)、黒テストリード1本、保証書付取扱説明書仕様安全基準:CEマーク、IEC1010、600V CATIII質量(g)約112(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)25.7×184.5×29.2機能直流電圧、交流電圧、抵抗、導通検査、ダイオード、電圧検知(NCV)、極性検査(ニュートラル/ライブ)使用電池単4形乾電池×2本レンジ切替オート動作環境5℃~35℃、80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)電池寿命連続使用約10時間LCD仕様デジタル表示、最大表示「3999」極性表示自動(「-」のみ点灯)オーバーレンジ表示「.OL」マークが点灯
  • AC検電器 オーム電機

    AC検電器

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
    用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック寸法(mm)長さ148×厚さ20電圧接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC使用電池LR44(1.5V×2個)LED寿命(時間)5000
  • ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き オーム電機

    ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    使いやすいペンスタイルのAC検電器。H/L感度調整スイッチ付き。ケーブルやコードの被覆の上からチェック可能。接触・非接触でAC電圧を検知。赤色LEDとブザーで検知をお知らせ。LEDライト付き。LR44ボタン電池付き
    付属品LR44ボタン電池×2個仕様●レベルメーター:あり●接触AC電圧:100~250VAC●電池容量切れ表示:LED消灯、ブザー音低下●非接触AC電圧:100VAC質量(g)約30タイプペン型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×148×20測定対象AC電圧電源(個)LR44ボタン電池×2LEDライト:あり、点滅:赤色LED感度調整H/L切替LED寿命(時間)約5000
検電器/検相器