カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ユーアールディ(82)
- omron(オムロン)(63)
- フィガロ技研(21)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(15)
- 河村電器産業(14)
- Aratas(旧:omron)(12)
- 甲神電機(11)
- 椿本チエイン(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- PEPPERL+FUCHS(8)
- AUTONICS(オートニクス)(8)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- RS PRO(7)
- 三菱電機(5)
- SICK(5)
- Baumer(5)
- 本多電子(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガスセンサー
フィガロ技研¥59,980税込¥65,9781パック(10個)当日出荷電気化学式COガスセンサ ・超小型 ・広い検知範囲 ・直線性の高いリニアな出力特性 ・高い再現性とガス選択性 ・優れた振動・衝撃耐久性 ・長寿命 ・個別感度データ及びトレーサビリティ付与RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー モジュール
フィガロ技研¥64,980~税込¥71,478~1パック(10個)5日以内出荷冷媒ガスR-32センサモジュール ・警報点調整済 ・温度補償回路内蔵 ・高選択性センサTGS2630を搭載 ・小型、機器組込みに対応主な用途空調機器用冷媒ガス漏えい検知RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス微燃性冷媒ガス(R-32)グリーン購入法適合
ガスセンサー 評価ボード
フィガロ技研¥19,980税込¥21,9781枚17日以内出荷COガスセンサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。 ※センサ商品に含まれません。別途購入をお願いします。仕様出力増幅率:1×106使用温度範囲(℃)0~60出力(センサ)CO 0ppm時:1±0.05V、CO存在時最大出力:VIN-0.5V消費電流(mA)最大0.5以下対象ガス一酸化炭素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)95以下(出力の温度補正なし)
ガスセンサー ガス試験槽
フィガロ技研¥189,800税込¥208,7801個当日出荷ガスセンサのガス試験評価寸法(mm)340×270×202(フラットケーブル含まず)質量(kg)約4(モジュール測定用ボード含む)材質(本体)(槽)ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100~240消費電力(W)2(Fan_ON時)内容積(L)(有効)10.3構成試験槽:本体・蓋(吸排気口なし)、モジュール測定用ボード(最大12台測定可能)、シリンジ(5ml)材質(カバー)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー モジュール
フィガロ技研¥79,980税込¥87,9781パック(10個)5日以内出荷一酸化炭素センサモジュール ・容易な機器組込 ・ガス濃度比例の電圧出力 ・メンテナスフリー・電池駆動も可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー 評価ボード
フィガロ技研¥94,980税込¥104,4781パック(10枚)5日以内出荷ガスセンサ TGS2602の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー 評価ボード
フィガロ技研¥89,980税込¥98,9781パック(10枚)5日以内出荷ガスセンサ TGS2600の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
丸型端子 3.2mm 100個入 DRシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。幅(mm)6.6全長(mm)13穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】2.3板厚(mm)0.8適合電線(mm2)2アズワン品番64-9724-87
丸型端子 5.3mm DRシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。穴径(Φmm)5.3板厚(mm)0.8
丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。色【被覆】黄内径(Φmm)【圧着部】3.0適合電線(mm2)3.5
丸型端子 カバー付き Φ2.3mm 青 100個入 ARシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。幅(mm)6.6全長(mm)18色【被覆】青穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】2.3適合電線(mm2)2アズワン品番64-9724-66
丸型端子 カバー付き Φ1.7mm 赤 100個入 AR1シリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。幅(mm)5.5全長(mm)17色【被覆】赤穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】1.7適合電線(mm2)1.25アズワン品番64-9724-61
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)3日以内出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン全長(mm)19.8定格電圧(V)600寸法B(mm)7.9寸法C(mm)5.6最高使用温度(℃)105推奨適合工具CT-1525
絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781箱(100個)15日以内出荷2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続長さ(mm)【導電部】16全長(mm)31色青外径(Φmm)【最大絶縁】8.9推奨適合工具CT-1005適合電線16.0mm2、AWG6アズワン品番64-5029-28スタッド径(Φmm)8.4絶縁被覆むき長さ(mm)21メーカー商品コード227-7220
絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)15日以内出荷2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続長さ(mm)【導電部】14全長(mm)26色赤外径(Φmm)【最大絶縁】7.1推奨適合工具CT-1005適合電線10.0mm2、AWG8アズワン品番64-5029-27スタッド径(Φmm)6.6絶縁被覆むき長さ(mm)19メーカー商品コード227-7209
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)欠品中ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。端子台への接続長さ(mm)【導電部】12全長(mm)23色黄外径(Φmm)【最大絶縁】8.3電線抱合範囲AWG(#)10推奨適合工具CT-1160、CT-1170電線抱合範囲(撚線)(mm2)6アズワン品番64-5029-23標準剥き線長15.9mm(推奨)スタッド径(Φmm)3.6メーカー商品コード227-7224
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980税込¥31,8781箱(25個)15日以内出荷DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)58色【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】23.1耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F92適合電線300kcmil、150mmアズワン品番64-5029-12ピン長さ(mm)32絶縁被覆むき長さ(mm)37メーカー商品コード227-7210
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG3/0 赤 25本入
PANDUIT(パンドウイット)¥23,980税込¥26,3781箱(25個)15日以内出荷DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44色【スリーブ】赤外径(Φmm)【最大絶縁】18.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F90適合電線AWG3/0、95mmアズワン品番64-5029-10ピン長さ(mm)25絶縁被覆むき長さ(mm)28.6メーカー商品コード227-7222
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG2/0 イエロー 25本入
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781箱(25個)31日以内出荷DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44色【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】16.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F89適合電線AWG2/0、70mmアズワン品番64-5029-09ピン長さ(mm)27絶縁被覆むき長さ(mm)31メーカー商品コード227-7227
漏油検知器LZシリーズ(変換器)
ノーケン¥47,980税込¥52,7781個22日以内出荷検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。材質(パネル)ポリカーボネート電源(100~120Vor200~240VAC±10% 50/60HZ出力信号無電圧リレー接点(SPDT) 250V 3A AC(抵抗負荷)30V 3A DC(抵抗負荷)
漏油検知器LZシリーズ(センサ)
ノーケン¥85,980税込¥94,5781個22日以内出荷検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。付属品空ピット用アタッチメント、ガイド固定板、皿ねじ(SUS304)、取付金具材質(フロート本体)発泡スチロール、(電極)SUS304、(ケーブル)軟質PVC被膜寸法L(mm)990保護構造IP67相当ケーブル長(m)6測定対象油類(石油、動植物油等)
ショックリレーSBシリーズ CT外部取付型
椿本チエイン¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷モータ過負荷時の過電流を素早く検出し、装置の破損を未然に防ぐ電流監視式の制御機器です。 エコノミーなタイプです。 電流設定範囲が広いです。 CT一体型でコンパクトです。用途昇降装置やコンベヤなどに。長さ(mm)126幅(mm)66.7質量(kg)0.7高さ(mm)148.2定格接点:3A、250VAC(cosθ=1)接点構成1a1b
エアパーティクルセンサ ZN-PD
omron(オムロン)¥91,980~税込¥101,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
電流センサ
ユーアールディ¥2,598税込¥2,8581台32日以内出荷大容量5A出力型CTの二次CTに最適(マイクロCT)。CT内蔵型電力計用に最大20Aまでの適用も可能。 高透磁率パーマロイコア採用で良好な特性。800:1の高変流比で電子回路直接インターフェース可能。 超小型でプリント基板搭載可能。質量(g)8貫通穴径(Φmm)5
断線警報器
ユーアールディ¥14,980税込¥16,4781台15日以内出荷電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。外部制御電源不要なオールインワン構造。 電源は、100V/200Vタップ付きで共有可能。動作点は0.2A~20Aのプログラム方式で設定可能。動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~+50(結露のないこと)電源(V)AC100/200精度(%)(動作)設定電流±5電源周波数(Hz)50/60共用(電圧端子を選択する)出力仕様リレー接点出力(AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)電源電圧変動±10%(に比例して動作点を補償します)電流範囲(A)0.2~20(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)過電流強度20A(連続)、30A(1min)ねじ締付トルク(N・m)M4:0.7、M3:0.3ヒステリシス幅(動作)設定電流+5%で復帰応答時間(ms)100(設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)(typ)
クランプ式交流電流センサ
MG(旧エム・システム技研)¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から22日以内出荷分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形 過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全。広い周波数帯域。
サーミスタモータ保護リレー K8AK
omron(オムロン)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から70日以内出荷制御出力リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 5A(抵抗負荷)