カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ユーアールディ(82)
- omron(オムロン)(63)
- フィガロ技研(21)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(15)
- 河村電器産業(14)
- Aratas(旧:omron)(12)
- 甲神電機(11)
- 椿本チエイン(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- PEPPERL+FUCHS(8)
- AUTONICS(オートニクス)(8)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- RS PRO(7)
- 三菱電機(5)
- SICK(5)
- Baumer(5)
- 本多電子(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クランプ式通電検知モジュール
ユーアールディ¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥2,098~税込¥2,308~1個8日以内出荷既設設備でも取付が容易な分割型構造。5A~600A対応の高変流比CT。過電圧クランプ素子を内蔵。各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。CTL-8-3FCは生産中止となります。測定する電流範囲で代替推奨品が異なりますが、公称変流比が同じCTL-10-3FC、CTL-16-3FC等が代替推奨品となります。
UL対応・貫通型電流センサ
ユーアールディ¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷UL2808 を取得した国内初の交流電流センサ。メーカー標準品(CTL-6-P-H、CTL-6-S-H)と特性近似。同変流比の製品となります。ULファイルNo.E491055
UL対応・貫通型電流センサ
ユーアールディ¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷UL2808 を取得した国内初の交流電流センサ。400:1の変流比。ULファイルNo.E491055。プッシュイン端子の採用で、取付も容易。
ダクト用CO2濃度センサ
azbil(旧:山武)¥399,800税込¥439,7801個22日以内出荷非分散型赤外線吸収法(NDIR)による高精度CO2測定。 ダクト内CO2濃度の監視や外気導入量制御に最適。 出力信号DC1~5Vのリニア出力。 長期安定性に優れたCO2センサ。 自動校正機能を搭載し、長期ドリフトを低減。 ダクト取付セットを用いた簡単施工用途計測方式:非分散型赤外線吸収法(NDIR)。 計測範囲:0~2000ppm。 出力信号:DC1~5V(0~2000ppmに対しリニア)。 電源電圧:AC24V(+10%/-15%)。 消費電力:3VA以下。 計測精度:±(50ppm+指示値の5%)。 ドリフト:±50ppm/年(@1000ppm)
CO濃度センサ:CY7200A
azbil(旧:山武)¥299,800税込¥329,7801個22日以内出荷建物内のCO(一酸化炭素)濃度を連続監視。 地下駐車場や屋内駐車場の換気制御に最適。 計測原理に定電位電解方式を採用。 CO濃度のみを選択的に測定し、他ガスの影響を受けにくい。 優れた計測精度と応答性。 低濃度域(0~60ppm)の計測に対応。 小型・軽量の壁面取付タイプ用途形式:CY7200A1002。 用途:CO(一酸化炭素)濃度計測。 計測範囲:0~60ppm。 計測精度:±5%FS。 計測方式:定電位電解法。 応答速度:60秒以内(90%応答)。 初期安定時間:10分。 出力信号:4~20mA(0~60ppmリニア出力)。 配線方式:2線式(電源共通)
インテリジェント地震センサ:SES70
azbil(旧:山武)¥1,298,000税込¥1,427,8001個40日以内出荷から41日以内出荷● 3軸加速度による高精度な地震計測 X・Y・Zの3軸加速度を同時に計測し、最大±2000Galの広いレンジで地震動を高分解能(1Gal)で検出します。 ● 計測震度・SI値・加速度を同時に算出 合成加速度、計測震度、SI値を内部演算で算出し、4?20mAアナログ出力および接点・デジタル出力で外部へ提供できます。 [ ● 耐圧防爆・屋外設置対応 TIIS耐圧防爆(Ex d ⅡB T4)に対応し、IP67の防水・防じん性能を備えており、プラント屋外や防爆エリアへ設置可能です。 ● 通信・波形記録機能による高度な診断性 RS?485通信に対応し、地震発生時の3軸加速度波形を最大360秒間記録でき、事後解析や保全に活用できます。用途● ガス設備・化学プラントの地震時安全対策 地震発生時に加速度・震度を検知し、遮断弁や安全系を作動させることで二次災害を防止します。 ● 工場・プラント設備の自動停止・監視 計測震度やSI値に基づき、設備停止・アラーム発報などの制御信号として使用されます。 ● 防爆エリアを含む屋外設備監視 耐圧防爆構造と広い使用温度範囲により、屋外設置や危険場所での地震監視用途に適しています。 ● 地震履歴・解析を要する重要設備 波形記録機能と通信機能を活用し、地震履歴の保存・解析による設備評価や保全判断に利用されます。
Bluetooth搭載パルス方式 1A1M形 マルチユース ミリ波レーダセンサ
IDEC(和泉電気)¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷から51日以内出荷FAセンサ形状のミリ波レーダ。Bluetooth接続で設定変更が容易。アプリケーションソフトで動作状況を確認。FA関係、車両関係などさまざまな現場に付属品取付ねじ・ナット(各2個)仕様【IO-Linkバージョン】V1.1【IO-Linkポートクラス】A材質【LEDレンズ】アクリル【キー操作部】PET品名マルチユース ミリ波レーダセンサ保護構造IP67(IEC 60529準拠)定格電圧【NPN/PNP】最大DC30V耐電圧AC1.0kV 1分間 リーク電流100uA以下(充電部-筐体間)使用温度(℃)-20~+55C(氷結しないこと)-20~+60C(LED表示OFF時)消費電力1.05W未満(<87mA at DC12V、<43mA at DC24V)接続方法1mバラ線(むき線加工済)分解能最小1mm(高分解能検出モード使用時)周波数【Bluetooth】2.4GHz保存温度(℃)-25~+70(氷結しないこと)材質(ハウジング)PBT検知範囲【高分解能・遠距離】0.20~11.0m(RCS=10dBsm) / 0.15~5.0m(RCS=-10dBsm) / 0.20~12.5m(RCS=6dBsm)【高分解能・近距離】0.15~4.6m(RCS=0dBsm)、金属、水、または類似の高誘電性の材料材質(ケーブル)PVC負荷抵抗【アナログ電圧外部】2.5kΩ~【アナログ電流】最大970Ω(@24V)、370ohm(@12V)保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、出力短絡保護応答速度最短15ms検知方式パルスコヒーレントレーダ耐衝撃(m/s2)500(耐久回数_3軸方向に各3回)アナログ電圧出力0~10V動作周波数(GHz)【レーダ】60漏れ電流(μA)【NPN/PNP】~100(DC30V)通信速度【IO-Link】38,400bps(COM2)負荷電流(mA)【NPN/PNP】~100消費電流100mA未満(DC12V)、50mA未満(DC24V)(負荷を除く)電圧降下(V)【NPN】~1.0(出力電流100mAにて)、【PNP】~1.5(出力電流100mAにて)Bluetooth5.2 Class1.5通信距離(m)~10サイクルタイム【IO-Link】4msecアナログ電流出力4~20mA供給電圧(V)DC10~30(リップル含む アナログ電圧出力未使用時)DC12~30(リップル含む アナログ電圧出力使用時)相対湿度(%RH)35~95(結露しないこと)耐振動(Hz)10~500(各3軸方向120分、1.5mm(55Hz)9G固定)
ES3M形 本質安全防爆構造 無線振動センサ
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781箱(2個)43日以内出荷カンタン設置:小型、配線工事不要、磁石で固定。予知保全:機器の故障前の予兆を計測。ひとつのセンサで振動・温度を同時に測定可能。無線:障害物に強い920MHz特定小電力通信でデータを送信。長寿命:専用電池で約5年間交換不要(*1)。通信距離300m(*2-*4)。ワイヤレスかつ通信距離が長いため、離れた場所から状態監視でき、危険場所のデータも安全に収集可能。水素、アセチレンにも対応。防爆性能:Ex ic IIC T4 Gc。監視ソフトウェア(無償)をご用意。想定対象設備:モータ(フィルム巻取りなど)、コンプレッサ、ポ ンプ、ファン、ブロア、ベルトコンベヤなどの回転体
超音波 ダブルシート検出 M30
PEPPERL+FUCHS¥109,800~税込¥120,780~1個42日以内出荷から52日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200色黒色質量(g)300消費電力≦ 1500 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲50 ... 150 mm 、最適距離: 80 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 30電流(mA)無負荷供給/≦ 100ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)85遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 300
超音波センサー M30
PEPPERL+FUCHS¥75,980~税込¥83,578~1個52日以内出荷材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム消費電力(W)≦ 1接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67メモリー不揮発性/EEPROM電流(mA)無負荷供給/≦ 60RoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサー M18
PEPPERL+FUCHS¥38,980~税込¥42,878~1個42日以内出荷から52日以内出荷接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
超音波 ダブルシート検出 M18
PEPPERL+FUCHS¥82,980税込¥91,2781個52日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200色黒色質量(g)75消費電力≦ 550 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 20電流(mA)無負荷供給/≦ 40ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応超音波仕様【受信ユニット】18 mm、52 mm【送信ユニット】18 mm、21 mm曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)255
超音波センサ
PEPPERL+FUCHS¥47,980~税込¥52,778~1個37日以内出荷から67日以内出荷材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT保護等級IP67ハウジング黄銅、ニッケルめっき直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)10 ... 30 DC 、リップル 10 %SS
超音波センサー F77
PEPPERL+FUCHS¥40,980~税込¥45,078~1個42日以内出荷から52日以内出荷材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)23取付任意の位置高さ(mm)31接続方式コネクタプラグ M8×1 、 4 ピン保護等級IP67ハウジングポリカーボネートメモリー不揮発性/EEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
緊急対策 110番 ワイヤレスボタン式警報器 専用送信機
サンビー¥45,980税込¥50,5781箱(24個)9日以内出荷緊急対策110番専用送信機です。用途防犯・災害対策に。トラスコ品番712-6496材質ABS、ナイロン幅(mm)50高さ(mm)13奥行(mm)50電源コイン型リチウム電池(CR2032)グリーン購入法適合
振動センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥67,980税込¥74,7781個12日以内出荷不均衡の監視により、ベアリングまたはギア状態を条件に応じてメンテナンス。産業用途の厳しい要求を満たす広い使用温度範囲と高いIP保護等級。生データの取得等、特性値を確実に常時監視。制御盤や複雑な配線不要で産業用Ethernetシステムに接続。生データ(BLOB形式)の非同期転送、稼働時間カウンタ機能内蔵。IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定。測定値を損失なく信号伝送付属品セットビス: 1 x (1/4" 28 UNF / M8)、セットビス: 1 x (1/4"28 UNF x 5/8" DIN916)仕様出力数:デジタル出力: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付セットビス質量(g)116タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 22 / L = 63.55保護構造IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流:100mA温度(℃)保存:-30~80センサー微小電気機械システム(MEMS)対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 50デジタル出力2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-30~80締付トルク(N・m)8外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 18~30保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ電圧降下(V)(DC)2(スイッチング出力時最大)アプリケーション一般産業機械・装置電気仕様PNP/NPN, (設定可能)通信インターフェースIO-Link
振動センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥66,980税込¥73,6781個12日以内出荷3軸振動指標による信頼性の高い機械の状態監視。状態基準のアンバランス・転がり軸受損傷分析。セルフテスト機能・状態表示LED搭載で過酷な産業環境に最適。生データ(BLOB)と内部特性値の履歴を非同期転送付属品固定用ねじ: 1 x (M5 x 25 mm)仕様DataScience状態監視、出力数:デジタル出力: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付固定用ねじ質量(g)98.4タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 67, IP 68, IP 69出力開閉電流:100mA温度(℃)保存:-30~80センサー微小電気機械システム(MEMS)対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 50デジタル出力2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-30~80締付トルク(N・m)4.6保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 18~30保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ電圧降下(V)(DC)2(スイッチング出力時最大)アプリケーション一般産業機械・装置電気仕様PNP/NPN, (設定可能)通信インターフェースIO-Link
加速度センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥36,980~税込¥40,678~1個12日以内出荷機械および設備の振動を高い信頼性で検出。振動センサ増幅器と接続。産業用途の厳しい要求を満たす広い使用温度範囲と高いIP保護等級。コンパクトで堅牢なステンレス外装により機械的な過負荷から保護。非常に良好な繰り返し精度とリニアリティ適合最大負荷:300Ω材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)測定範囲-25~25g感度142(μA/g)センサー微小電気機械システム(MEMS)消費電流(mA)< 15絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)測定原理静電容量式使用電圧範囲(V)使用電源:DC 7.2~10.8保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応電流出力0~10mA
電流センサ
甲神電機¥85,980税込¥94,5781個92日以内出荷用途高精度電源装置、医療機器、高精度インバータ、試験装置質量(g)1000出力電圧(V)I0+200mA±300ppm電流範囲(A)0~±650(RL≦5Ω) 0~±750(RL≦2.5Ω保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA+(Input current/1500)動作温度範囲(℃)0~60供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷用途太陽光発電パワコン,インバータ装置,サーボドライバ質量(g)28定格電流(A)±600出力電圧(V)0±1.4856±1%電流範囲(A)±870保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA+(Input current/1000)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±5%)
電流センサ
甲神電機¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から92日以内出荷用途インバータ装置、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機質量(g)200出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-15~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷用途インバータ装置、電源装置、NC工作機、溶接機質量(g)59出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 30mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷用途インバータ装置、電源装置、NC工作機出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷用途インバータ装置、電源装置質量(g)226定格電流(A)±500出力電圧(V)±4電流範囲(A)±1000保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流20mA+(Input current/5000)動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥8,998税込¥9,8981個92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機、太陽光発電パワコン質量(g)5保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗DC500Vメガー500MΩ以上(制御端子一括⇔一時貫通穴内面)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA以下(typ15mA)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±10%)
電流センサ
甲神電機¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機質量(g)26出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 20mA動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ
甲神電機¥4,698税込¥5,1681個92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、NC工作機質量(g)5出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 40mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル
AUTONICS(オートニクス)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から16日以内出荷・M12 5ピンのコネクタケーブルです。電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ25線
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル
AUTONICS(オートニクス)¥1,898~税込¥2,088~1個16日以内出荷・M12 5ピンの両端コネクタのケーブルです。電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ2M12 (プラグ-Male)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル
AUTONICS(オートニクス)¥1,898~税込¥2,088~1個16日以内出荷・M12 5ピンの両端コネクタのケーブルです。電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ2M12 (プラグ-Male)
超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P
AUTONICS(オートニクス)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。電源電圧DC12~30V耐電圧充電部とケース間:1,000 VAC~50/60 Hz から1分間接続方式配線引き出しコネクタ型保護等級IP20消費電流(mA)25保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応耐環境性[使用周囲温度]5~60℃、保管時: -40~85℃ (結氷または結露しないこと) [使用周囲湿度]0~50%RH、保管時:0~50%RH(結氷または結露しないこと)耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回
超音波センサ UTRシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から16日以内出荷・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)電源電圧DC12~30V保護等級IP67デジタル出力Push-pullRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル
AUTONICS(オートニクス)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から16日以内出荷・M12 5ピンのコネクタケーブルです。電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ25線