FA現場のお役立ち情報
352件中 321352
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線型変流器 富士電機

    巻線型変流器

    富士電機
    49,980税込54,978
    1個
    83日以内出荷
    用途計器・継電器用変流器
  • セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ用取付具セット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ用取付具セット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 互換形一次導体つきZCT ZTAシリーズ 三菱電機

    互換形一次導体つきZCT ZTAシリーズ

    三菱電機
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様互換形一次導体つきZCT●定格負担:AC6000V極数3定格電流(A)100(尖頭値)[短時間]
  • MEMSフローセンサ D6F-A7D/-AB71D用ケーブル Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-A7D/-AB71D用ケーブル

    Aratas(旧:omron)
    739税込813
    1個
    68日以内出荷
  • MEMSフローセンサ D6F-A6 D6F-A7D/-AB71D Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-A6 D6F-A7D/-AB71D

    Aratas(旧:omron)
    1個
    欠品中
    保護構造IEC規格 IP40
  • 零相電圧変換器 K3P-M用端子カバー omron(オムロン)

    零相電圧変換器 K3P-M用端子カバー

    omron(オムロン)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    仕様零相電圧変換器形K3P-M用端子カバー種類カバー
  • カレント・センサ(単相用) SAO-□S omron(オムロン)

    カレント・センサ(単相用) SAO-□S

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)質量(g)約170使用温度範囲(℃)10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)定格周波数:50/60、許容変動範囲:定格周波数の±5%定格電圧(V)(電動機回路)AC500以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]接点構成1c耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]ケース色マンセル 5Y7/1保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V耐衝撃(誤動作)(m/s2)98/X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294/X、Y、Z方向
  • MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7用クイックファスナ Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7用クイックファスナ

    Aratas(旧:omron)
    119税込131
    1個
    48日以内出荷
  • MEMSフローセンサ D6F-A1用ケーブル Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-A1用ケーブル

    Aratas(旧:omron)
    1個
    欠品中
  • MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7 Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7

    Aratas(旧:omron)
    32,980税込36,278
    1個
    31日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40
  • MEMSフローセンサ D6F-A6 Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-A6

    Aratas(旧:omron)
    1個
    欠品中
    保護構造IEC規格 IP40
  • MEMSフローセンサ D6F-A5 Aratas(旧:omron)

    MEMSフローセンサ D6F-A5

    Aratas(旧:omron)
    77,980税込85,778
    1個
    31日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40
  • ショックモニタ 椿本チエイン

    ショックモニタ

    椿本チエイン
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
  • 漏液センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    漏液センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,298税込2,528
    1個
    17日以内出荷
  • 水検知センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    水検知センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    53,980税込59,378
    1個
    17日以内出荷
    透過力が強い! 密着取り付け可能 コネクタタイプを用意 出力動作の切り換えが可能 水滴・気泡・泡に強い! 保護構造IP67
    用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出、水・油境界面検知、色付ボトル内の透明液有無検出規格UL、CE
  • センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    24,980税込27,478
    1個
    17日以内出荷
  • センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    299税込329
    1個
    17日以内出荷
  • センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    付属品M2(長さ12mm)座金組込ビス(SUS) 2本付属材質SUS304種類LS-H201□/LS-H901□用
  • 液面センサ用継手 フェルール パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    液面センサ用継手 フェルール

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    999税込1,099
    1個
    17日以内出荷
  • 液面センサ用 ファイバ取付継手 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    液面センサ用 ファイバ取付継手

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,098税込10,008
    1個
    17日以内出荷
  • 液面センサ用 液体進入防止用継手 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    液面センサ用 液体進入防止用継手

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
  • フローセンサ:一般 D6F Aratas(旧:omron)

    フローセンサ:一般 D6F

    Aratas(旧:omron)
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
  • パーティクルセンサ ZN9-X omron(オムロン)

    パーティクルセンサ ZN9-X

    omron(オムロン)
    7,298税込8,028
    1個
    31日以内出荷から66日以内出荷
    使用温度(℃)0~40(ただし、結露氷結なきこと)出力電圧(V)DC24±5%保存温度(℃)-20~80(ただし、結露氷結なきこと)入力周波数(Hz)47~63使用湿度(%RH)5~95(ただし、結露氷結なきこと)保存湿度(%RH)5~95(ただし、結露氷結なきこと)
  • 直流電流センサ ユーアールディ

    直流電流センサ

    ユーアールディ
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
  • 外部センサ・大電流対応型断線警報器 ユーアールディ

    外部センサ・大電流対応型断線警報器

    ユーアールディ
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
    付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用レセプタクル仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償質量(g)(本体)200、(付属CT)57電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
  • ショックモニター 倍電抵抗器 椿本チエイン

    ショックモニター 倍電抵抗器

    椿本チエイン
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • ショックモニター 取付用金具 椿本チエイン

    ショックモニター 取付用金具

    椿本チエイン
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
  • ショックモニター 電流センサ 椿本チエイン

    ショックモニター 電流センサ

    椿本チエイン
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷から27日以内出荷
    タイプ基本形シリーズTSM
  • ショックモニター センサ用ケーブル 椿本チエイン

    ショックモニター センサ用ケーブル

    椿本チエイン
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
  • ショックモニター I/Oケーブル 椿本チエイン

    ショックモニター I/Oケーブル

    椿本チエイン
    5,198税込5,718
    1個
    12日以内出荷
    タイプ基本形シリーズTSM4
  • 保護機器 omron(オムロン)

    保護機器

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • 一級漏電火災警報器用埋込取付板 AGD omron(オムロン)

    一級漏電火災警報器用埋込取付板 AGD

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1台
    翌々日出荷
    仕様形AGD-NY4用埋込取付板種類アダプタ
振動センサ/漏液センサ/その他センサ