2ページ目: 信号変換器

特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
487件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
  • パルスアイソレータ(絶縁2出力) 渡辺電機工業

    パルスアイソレータ(絶縁2出力)

    渡辺電機工業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)質量(g)約200取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)入力周波数(Hz)100k(MAX)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 高速アイソレータ 渡辺電機工業

    高速アイソレータ

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
  • アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。 デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 簡易ループテスト付(0、100%)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
    入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源100V AC
  • CT変換器 MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。 された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
    入力信号0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)
  • 測温抵抗対変換器 MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗対変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    ワンステップキャル方式により、PCを用いず3個のボタン操作のみで簡単に入出力キャリブレーションが可能。 入出力設定は内蔵ディップスイッチにより随時変更可能。 測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、 直流信号に変換対応可能な測温抵抗体の種類が豊富。 前面パネルのボタン操作を無効に設定可能。
    入力信号測温抵抗体入力 Pt 100(JIS’97、IEC)、Pt 200、Pt 300、Pt 400、Pt 500、 Pt 1000、Pt 50Ω(JIS’81)、JPt 100(JIS’89)、 Ni 100、Ni 120、Ni 508.4Ω、Ni-Fe 604、Cu 10(25℃)出力信号【電流出力】0~20mA DC、【電圧出力】-2.5~+2.5V DC、-10~+10V DC供給電源10~32V DC(許容範囲 9~36V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
  • 電源なしアイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    電源なしアイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
    入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ(入出力間の直流絶縁変換器) 2チャネル形。電流出力形と電圧出力形を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ コンピュータシステムとフィールド機器間の絶縁(電源配線が不要なため、特に多数のアイソレータを使用するときに最適) テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 電源配線が不要なのでシステム立ち上げ時における計器間回り込み対策用に便利
    入力信号4~20mA DC出力信号4~20mA DC入出力点数2チャネル
  • センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    センサ・変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 センサ/変換器一体構造で高信頼性。 外部に付属回路が一切不要。 絶縁計測が可能。 1:100以上の範囲で優れた直線性。
    質量(g)60耐電圧AC2000V (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流使用環境-20℃~+60℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー電圧調整方式±10% (負荷側インピーダンスが低い場合の調整用)直線性±0.5% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと出力端子2.8 X 0.5 X 5L 端子ねじ締付トルク(N・m)0.7絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
  • レシオ・バイアス変換器 エムティティ(MTT)

    レシオ・バイアス変換器

    エムティティ(MTT)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    直流電流/電圧信号に対してレシオ・バイアス演算を行って出力する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 比率(レシオバイアス)変換器です。
    仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.2%以内(25℃±5℃にて) 比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(正勾配)比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(負勾配)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号4~20mA DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間表示器(設定値)赤色LED 文字高さ8.0mm 3桁動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)4~20mA DC入力仕様入力抵抗/250Ω、入力許容電圧/40mA DC max.連続出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、比率設定範囲/正勾配:0.1~4.00(0.01ステップ)、負勾配:-0.1~-4.00(0.01ステップ)、バイアス設定範囲/-100~100%(1%ステップ)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.15%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)6.0以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)
  • FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 測温抵抗体 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 測温抵抗体

    三菱電機エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    測温抵抗体入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
    タイプ測温抵抗体入力点数1点(1チャンネル)
  • モータ変換器 azbil(旧:山武)

    モータ変換器

    azbil(旧:山武)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    質量(g)約250(専用取付器具含む)適合規格EN61010-1、EN61326-1消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子-2次端子間、DC500V)使用周囲温度(℃)0~50(密着取付けの場合は、0~40)入力形式DC4~20mA使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
  • 直流入力変換器(アナログ形、超高速) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形、超高速)

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。応答時間は150μsと超高速応答形。密着取付可能。電源表示LED搭載
  • 入力アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    入力アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。ハイレベル直流入力信号を相互に絶縁された2つの直流信号に変換。 。保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意
  • ロータリエンコーダ信号分配器(ロータリエンコーダ用) MG(旧エム・システム技研)

    ロータリエンコーダ信号分配器(ロータリエンコーダ用)

    MG(旧エム・システム技研)
    98,980税込108,878
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。ロータリエンコーダの2相パルス入力信号を絶縁して2出力に分配(入力周波数=出力周波数)。 。オープンコレクタ、電圧パルス、RS-422ラインドライバ・パルス出力を用意。 。入出力仕様の異なる2系統のパルスアイソレータとしても使用可能。 。RS-422ラインドライバ・パルスをオープンコレクタパルスに変換。 。耐電圧 2000V AC。 。最大周波数 1MHz
  • デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器) MG(旧エム・システム技研)

    デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器)

    MG(旧エム・システム技研)
    69,980税込76,978
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。 。実量表示・設定可能。 。ヒステリシス幅変更可能。 。オンディレータイマ。 。上限、下限設定可能。 。前面キーにより設定可能。 。設定値をソフトキーによりロック可能。 。警報時接点オンまたはオフが選択可能。 。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。 。接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。 。DINレール密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。 。シーケンス制御用アナログ値警報接点。 。機器の異常警報用
  • ディストリビュータ MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ

    MG(旧エム・システム技研)
    28,980税込31,878
    1個(1個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な機能と特長。2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換。スマートトランスミッタ対応。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
  • カップル変換器(絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    カップル変換器(絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載
  • アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    29,980税込32,978
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁。 。テレメータシステムと入力用機器間の絶縁。 。多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用。 。計器間の回り込み防止用
  • 澤藤製 アイソレーター 澤藤

    澤藤製 アイソレーター

    澤藤
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    充電分配器・逆流防止器。12V/24V兼用 70Aまで。澤藤電機製。主バッテリ-と補助バッテリ-を併用するときにこのアイソレ-タ-を使うとひとつのオルタネーターから両方のバッテリ-に充電可能に。さらに逆流防止器としての役割も!主バッテリ-の放電をくい止めます。交流から直流への整流器としても使用可能。プラスラインに接続(プラスカット品)
    型式SBI-70質量(g)約410電圧(V)DC12/24許容電流(A)70使用温度(℃)-40~55サイズ(mm)76×114×90
  • RS232C-A/D 変換器(端子台) ロジパック

    RS232C-A/D 変換器(端子台)

    ロジパック
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷
    RS-232C通信でコマンドを送ることにより、12bitのA/D変換を行います。アナログ8ch入力で、-10~+10Vの入力ができます。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることでコンピュータとの絶縁が可能です。 詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容。 CNV-A/D TB-USB本体 1台。 USBケーブル(A-B) 1本。 DINレール取付金具 1個。 金具取付ネジ(大) 3個。 取付金具 1個。 金具取付ネジ(小) 3個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 USBドライバ。 コントロールソフト(CNVForWin)
    電圧(1bit当たり)「-10~+10V」:4.882…mV信号形式TxD、RxD、RTS、CTS分解能12bit(1/4096)ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極フローコントロール制御RTS / CTS入力電圧範囲(V)-10~+10通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bpsドリフト【ゼロ誤差】±5ppm/℃【フルスケール】±2ppm/℃誤差【ゼロ誤差】±10mV(MAX)【フルスケール誤差】±0.5%(MAX)変換時間(ms)最大2.6(通信速度:115200bps時)通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アナログ回路により直流信号を統一信号に変換 入出力間の直流的絶縁 入出力間耐圧2000V AC 密着取付可能
    構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続供給電源100V AC
  • 2出力ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    2出力ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)DC24応答速度約50ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号100Ω~10kΩ第1出力信号DC4~20mA
  • 2出力絶縁変換器 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器

    渡辺電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)DC24応答速度約50ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1出力信号DC4~20mA
  • 交流電流変換器 渡辺電機工業

    交流電流変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    応答速度約700ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスアイソレータ(AC2000V耐圧) 渡辺電機工業

    パルスアイソレータ(AC2000V耐圧)

    渡辺電機工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • タコジェネ変換器 渡辺電機工業

    タコジェネ変換器

    渡辺電機工業
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • PT変換器(真の実効値形) 渡辺電機工業

    PT変換器(真の実効値形)

    渡辺電機工業
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • パルス分周期 渡辺電機工業

    パルス分周期

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力周波数(Hz)100k(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号電圧パルス
  • ディストリビュータ 渡辺電機工業

    ディストリビュータ

    渡辺電機工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)第1入力信号DC4~20mA
  • ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業

    微小信号用絶縁変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
  • 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K

    渡辺電機工業
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F

    渡辺電機工業
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT変換器(真の実効値) 渡辺電機工業

    PT変換器(真の実効値)

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメータ変換器(応答25ms) 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器(応答25ms)

    渡辺電機工業
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-25 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-25

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-36 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-36

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-25 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-25

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-13 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-13

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

信号変換器