単相 単巻 携帯用トランススワロー電機
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型東京理工舎
ドライバートランス橋本電気(SANSUI)
フォークDe100新トモエ電機工業
単相絶縁トランス加美電子工業
アウトプットトランス橋本電気(SANSUI)
パワートランス橋本電気(SANSUI)
AUL シリーズ (ULマーキング適合)相原電機
トランス豊澄電源機器
トランス豊澄電源機器
トランス豊澄電源機器
スコット乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
三相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
Schaffner パルストランス 2.5mH スルーホール ,巻数比 1:1:1 IT243SCHAFFNER
Schaffner パルストランス 22mH スルーホール ,巻数比 1:1 IT255SCHAFFNER
基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 18V acBLOCK
基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 12V acBLOCK
Bourns オーディオトランスBOURNS
Bourns オーディオトランスBOURNS
EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0305A125EPCOS
EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0205A100EPCOS
Bourns 通信用トランス,巻数比 1:1BOURNS
OEP パルストランス,巻数比 1:1OEP
OEP トランスフォーマ スクリーニング缶OEP
OEP パルストランス,巻数比 1:1OEP
アクセサリ 取付けキットプレートアセンブリlegrand
アクセサリ DINレールクリップlegrand
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 downWURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 up ETWURTH ELEKTRONIK