2ページ目: 玄関まわり

1,329件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスチャイム フラッシュ受信機 ELPA

    ワイヤレスチャイム フラッシュ受信機

    ELPA
    4,748税込5,223
    1個
    当日出荷
    受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。 目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。
    付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)仕様IDコード:約25万通り質量(g)約206(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×55×90(最大値)電池寿命約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電源タイプ電池式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約120(見通し)適合プラグ外径Φ5.5mm内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)音量(dB)約88/50cm※音量大時
  • ワイヤレスチャイム ACアダプター ELPA

    ワイヤレスチャイム ACアダプター

    ELPA
    2,372税込2,609
    1個
    当日出荷
    EWS専用ACアダプターです。 受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
    コード長さ(m)約1.8定格出力DC4.5V/1000mA極性センタープラス適合プラグ外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm定格入力AC100~240(50/60Hz)
  • キューブチャイム AP-010シリーズ アイワ金属

    キューブチャイム AP-010シリーズ

    アイワ金属(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    7本のアルミパイプが、やさしい音色でお客様やご家族をお迎えします。鉄製ドアはそのままで、木製やアルミ製、ガラスドアなどは付属の鉄板プレートを使って取り付けできます。
    材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製(アルマイト仕上)ブラックコード113347アズワン品番64-5082-65
  • ワイヤレスチャイムランプ付きセット ELPA

    ワイヤレスチャイムランプ付きセット

    ELPA(1件のレビュー)
    5,319税込5,851
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 4つの送信場所に対応したランプが点灯するので、どこから送信されたかがわかります。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    用途一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • ワンタッチドアホンAC電源直結式セット アイホン

    ワンタッチドアホンAC電源直結式セット

    アイホン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯
    セット内容親機、玄関子機材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)質量(g)親機:約450、 子機:約200消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給出力インピーダンス(Ω)子機:600電流(mA)子機:通電表示灯:1電源タイプ電源直結式適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
  • 人感センサーコールセット リーベックス

    人感センサーコールセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。人感センサー送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
    用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP55)なので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 受信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売)電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信時)電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式
  • チャイム用小型押釦 Panasonic(パナソニック)

    チャイム用小型押釦

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途小勢力用仕様防雨形適合1コ用スイッチボックスホワイト質量(g)約30タイプ埋込・露出取付用定格電圧(V)30定格電流(A)3JIS規格C0920 IPX3適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
  • 電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • カメラ角度調整台(横用) Panasonic(パナソニック)

    カメラ角度調整台(横用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 孔隠しシールΦ15 TOEX(LIXIL)

    孔隠しシールΦ15

    TOEX(LIXIL)
    839税込923
    1個
    当日出荷
  • アルミ アコーディオンフェンス YAMAZEN(山善)

    アルミ アコーディオンフェンス

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
    用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール質量(kg)11.2ダークブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質抗菌自己消火性ABS樹脂形状大形ボタン本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン質量(g)90備考抗菌仕様コード長さ(m)1.5プラグ形状ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
  • 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 押しボタン 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 押しボタン 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(2件のレビュー)
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。質量:約66g。保護等級:IPX4(防沫形)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・ 連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。
  • 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(2件のレビュー)
    2,372税込2,609
    1個
    当日出荷
    電源:AC100V 50/60Hz。定格消費電力:2W。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。質量:約81g
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要 DXアンテナ

    ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要

    DXアンテナ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスインターホン室内機(親)と玄関子機のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。室内機(親)はシンプル操作のため高齢者の方にも簡単に使用できます。大きく見やすい着信ランプで玄関子機からの呼び出しが一目でわかりますので着信音が聞き取りにくい高齢者でも着信が分かります。通話及び終了は、通話/終了ボタンを押すだけ。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。通話時間は最大3分間。室内機(親)壁面、卓上両方の設置に対応。玄関子機は、防雨タイプで高級感のあるデザインです。電源は、室内機(親)は付属の専用ACアダプターを使用、玄関子機は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です。10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能。電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を1台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を3台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
    付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド(室内機用) 1個、専用ACアダプター 1個、壁取付用ネジ:室内機(親)用(M4×16mm) 2本、玄関子機用(M4×25mm) 2本、玄関子機用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親)のみ:室内機用3種類/玄関子機用2種類 選択セット内容室内機(親)、玄関子機質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、玄関子機:約230(電池除く)使用温度範囲(℃)【室内機(親)】-10~40/【玄関子機】-10~50外形寸法(mm)室内機(親):120×60×24.4、玄関子機:131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親)のみ:通話時 0.66、待機時 0.53電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、玄関子機:単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級玄関子機のみ:IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命玄関子機のみ:約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流玄関子機のみ:通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(3分間で自動停止)音量調節室内機(親)のみ:呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階
  • ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要 DXアンテナ

    ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスインターホン室内機(親)と室内機(子)のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。簡単操作。相互で呼び出し通話ができます。さらに安心の連絡機能として、相手の室内機の通話/終了ボタンを押さなくても、一方的に通話ができたり、呼びかけができます。また、室内機(子)は緊急呼び出しボタン設定しておくと、高齢者等からの緊急呼び出し用として使用可能です。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。壁面、卓上両方の設置に対応。病床の方の横に置いて使用ができます。室内機(子)は生活防水仕様(IPX4)ですので、濡れた手でも使用できます。電源は室内機(親)が付属の専用ACアダプターを使用します。室内機(子)は付属の充電池パックを電池ケースに入れて、付属の専用アダプターで充電して使用します。充電状態では携帯して使用もできます。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を2台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
    付属品室内機ボタンラベルシート 2枚、壁掛けスタンド 2個、専用ACアダプター 2個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 4本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親):室内機用3種類/玄関子機用2種類/室内機(子):室内機用3種類セット内容室内機(親)、室内機(子)質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、室内機(子):約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)各120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親):通話時 0.66、待機時 0.53、室内機(子):待機時 0.1、待機時 0.01電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、室内機(子):専用ニッケル水素電池2.5V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級室内機(子)のみ:IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)室内機(子)のみ:約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5※室内機(子)が満充電時/増設用玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
  • ニューサインポン(ホワイト)(押釦別) Panasonic(パナソニック)

    ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。
  • インターホンカメラ調整台 アイホン

    インターホンカメラ調整台

    アイホン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    玄関子機の取付角度を調整 カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
  • 小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2050質量(g)約110(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ乾電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-18防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • ワイヤレスコールチャイムセット32音 オーム電機

    ワイヤレスコールチャイムセット32音

    オーム電機
    1,596税込1,756
    1組
    当日出荷
    ワイヤレスだから面倒な配線が要らず、すぐに使えます。呼び出し音は32通り。お好きな音に設定できます。受信機の裏には、引掛けに便利なクリップが付いています。
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、CR2032リチウム電池×1個(付属)、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書×1枚質量(g)【電池式受信機】69、【押しボタン送信機】31使用温度範囲(℃)【電池式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電池式受信機】88×62×40、【押しボタン送信機】45×75×23電源(個)【電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×2本、【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※製品付属の電池は動作確認用です。できるだけ早めに新しい電池と交換してください。電池寿命【電池式受信機】1日10回の使用で約3か月、【押しボタン送信機】1日10回の使用で約9か月設置場所【電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)音量(dB)【電池式受信機】約75動作距離(m)【押しボタン送信機】約50(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【電池式受信機】32種類、【押しボタン送信機】32種類(設定可)
  • 押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機

    押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
    付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)質量(g)受信機:96、送信機:26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5電源タイプ電池式動作距離(m)約100
  • 防雨型 押しボタン送信機  単品 リーベックス

    防雨型 押しボタン送信機 単品

    リーベックス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    送信ランプが大きく光って分かりやすい
    使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約46ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP56電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×22
  • 子機用電池 アイホン

    子機用電池

    アイホン(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様専用ニッケル水素電池適合WK-24A
  • ワイヤレスチャイムドア開閉センサー送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムドア開閉センサー送信器

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品両面テープ大1枚、小1枚質量(g)約22(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×93×9電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り
  • NFXハンド型子機 アイホン

    NFXハンド型子機

    アイホン(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出 コンセントの緊急呼出ボタン押下 スピーカー、マイクを使い親機との通話 暗所での蓄光部の発行
    材質自己消火性ABS 樹脂形状ハンド型本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約200備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
  • テレビドアホンモニター卓上スタンド アイホン

    テレビドアホンモニター卓上スタンド

    アイホン
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    材質アクリルグレースモーク質量(g)約350備考KC-1MR専用品
  • ワイヤレスチャイムセンサー送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムセンサー送信器

    ELPA(1件のレビュー)
    3,609税込3,970
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせします。
    付属品取付けネジ×2(Φ3×20mm)仕様IDコード/25万通り質量(g)約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)電池四形乾電池×3本(別売)電池寿命約2年(1日に10回使用アルカリ乾電池使用時)電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
  • DECTワイヤレステレビドアホン ELPA

    DECTワイヤレステレビドアホン

    ELPA(5件のレビュー)
    1,519税込1,671
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
  • サインペット/100(押ボタン別) Panasonic(パナソニック)

    サインペット/100(押ボタン別)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。
  • ワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要 DXアンテナ

    ワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホン。ライフスタイルに合わせて選べる多彩な機能を完備しています。増設用室内機(子)は、ニッケル水素充電池(内蔵)ですので、室内移動が可能です。壁掛スタンド、専用ACアダプター付属。 親機1台に対し、室内機(子)3台まで設置可能です。増設することで、宅内コミュニケーションにも利用できる、便利な製品です
    付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド 1個、充電用ACアダプター 1個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】室内機(親)間:約100m(見通し)/増設室内機(子)間:約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【着信音】室内機用3種類質量(g)約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)待機時 0.1、待機時 0.01電源専用ニッケル水素電池2.4V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5(満充電時)※玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エクステリア・インテリア空間に調和する新デザイン。1トレンドのダークカラーを採用したカメラ玄関子機。お部屋の壁面になじむシンプルなデザインの親機。2代理応答(要件確認・置き配依頼)に対応。来訪者や宅配業者の呼び出しの際、着信中に「用件確認」または「置き配」の操作ボタンを押すことで、玄関子機から応答メッセージ(固定)を流すことができます。「置き配」の応答メッセージは着信時に常に自動で流すような設定もできます。1枚録画で最大30件保存(録画件数がいっぱいになると古いものから自動で消去)。昼夜問わずカラーで録画します。
  • ワイヤレスチャイム押しボタンセット ELPA

    ワイヤレスチャイム押しボタンセット

    ELPA
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚グレー質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • メロディーサイン Panasonic(パナソニック)

    メロディーサイン

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    メロディ1音タイプのチャイムです。
    用途室内用メロディホントラスコ品番733-7973幅(mm)90ホワイト高さ(mm)120質量(g)175定格電圧DC1.5V(単3乾電池×1個)電池寿命1日10回で約1年電源タイプ乾電池式音量(dB)68以上
  • ワイヤレスチャイム 12CH受信機 ELPA

    ワイヤレスチャイム 12CH受信機

    ELPA
    12,331税込13,564
    1個
    当日出荷
    最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。 受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。 番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる17種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。
    付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、ACアダプター1個(コード長約1.8m)、送信場所シール1枚仕様IDコード:約25万通り質量(g)約215使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5VACアダプター付属外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×38×100(最大値)電源タイプ電源コード式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約120(見通し)音量(dB)約90/50cm※音量大時
  • 扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット 扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) 壁掛け&卓上置き (受信機のみ) USB電源対応 (受信機のみ)
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット質量(g)受信機:100、送信機:45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間電源タイプ電池式動作距離(m)約100
  • 防雨型/ナンバー消し機能付 押しボタン送信機  単品 リーベックス

    防雨型/ナンバー消し機能付 押しボタン送信機 単品

    リーベックス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    置くだけ簡単 レストランなどに便利なナンバー消し機能付き。 受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。
    使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売)本体質量(g)約60ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式設置場所屋内/軒下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×27
  • ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックス

    ナンバー表示呼び出しチャイムセット

    リーベックス
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    XP10EとXP1900のセットです。
    セット内容XP10EとXP1900使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)本体質量(g)XP10E:約60、XP1900:約217ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード設置場所XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
  • トイレ呼出ボタン(引きひも付 アイホン

    トイレ呼出ボタン(引きひも付

    アイホン
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
    用途病院・施設向け仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm)材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×25
  • アイアンベル ポッシュリビング

    アイアンベル

    ポッシュリビング
    699税込769
    1個
    当日出荷
    アニマルモチーフがかわいい、アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
    材質アイアン奥行き(cm)3
  • アルミ伸縮フェンス ノーブランド

    アルミ伸縮フェンス

    ノーブランド(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    置くだけ簡単。サッと開くだけの簡単設置フェンス。 スペースに合わせてラクラク伸縮。 軽くて丈夫なアルミ製。 いろいろな場所で使用できます。
    用途ガレージの出入り口やお庭の仕切りフェンスに。材質本体/アルミ、柱・脚/スチール(粉体塗装)質量(kg)約5.8寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31.5~270×31×104
玄関まわり